68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(30本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

表面処理クローム 寸法t(mm)2 ねじの種類化粧ビス 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)




Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき
1本
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法A(mm)40 寸法F(mm)B/2 寸法Y(mm)7 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)6.6 寸法d3(mm)6.5 材質(本体)SS400 ねじの種類PT 表面処理三価クロメート 耐圧(MPa)20.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし 種類ノルトロックワッシャー 耐熱温度(℃)-20~400 表面硬度HV520(HRC51)
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。 刃数3 被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法I(mm)0.8 寸法J(mm)- 取付部おねじ(段付) 寸法K(mm)- 材質(ワッシャー)PP 材質(取付部)SUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類プリント基板 結線方式スクリューレス 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)5.08 規格(トルク)0.57N-m 使用温度(℃)110 長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7 定格300VAC 10A 抵抗(MΩ)<15(接点) 適合電線AWG24~12(4.0mm2)
1袋(3個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ワッシャー 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法I(mm)0.8 取付部おねじ(段付) 材質(ワッシャー)PP 材質(取付部)SUS304
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーブランドテンションピン
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57 タイプTSP 表面処理黒染
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に 仕様銅クロームメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法D(mm)80 寸法h(mm)22.5 材質ステンレス 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ 耐荷重(N)5884(参考値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状エルボホースニップル 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法L1(mm)98 表面処理クロメート 寸法L2(mm)105 材質 長さ(mm)105 ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25
1個
369 税込406
当日出荷

1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理ブラック 穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス 材質(取付部)ステンレス
1個
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス 材質(取付部)ステンレス
1箱(80個)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)