用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格Zマーク金物
付属品太めくぎZN65×10本
用途上下階の柱相互または胴差相互の接合
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品スクリューくぎZS50×3本
規格Zマーク金物
用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格Zマーク金物
付属品太めくぎZN90×8本
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。
どんなドアにも簡単に取付けられます。
レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。
本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質真鍮
取付穴径(Φmm)12
視界160°
材質SUS304
仕様ビス無し
幅(mm)30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)(皿)4.2-8
仕上ヘアーライン
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
表面処理電気亜鉛めっき
全長(mm)200
吊上能力(kg)40
ハンドル長さ(mm)150
先端厚さ(mm)4.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
穴数4
仕上ヘアーライン
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付
材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
材質木材
材質SUS304
仕様ビス無し
幅(mm)30
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)(両皿)5~9
仕上ヘアーライン
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
ねじ径M16
表面処理電気亜鉛めっき
床付用、幅木用どちらでも使用できる兼用戸当りです。
材質亜鉛ダイカスト
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格Zマーク金物
Zマーク金物
付属品六角ナットM16×1個
規格Zマーク金物
ねじ径M16
セット内容本体、ケース
材質(本体)耐薬ABS樹脂
材質スチール
表面処理ユニクロメート
仕様ネオジウム磁石付
付属品取り付けビス1本
材質(本体)ナイロン
仕上ブラウン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
穴径(Φmm)3.0
使用ねじ径Φ2.1mm
材質ステンレス
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格Zマーク金物
付属品太めくぎZN40×7本
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品角座金(W6×54)/1枚
規格Zマーク金物
関連キーワード
1
2
3
次へ