40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌剤配合仕様
用途小便器手摺:小便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)600
1台
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) アイボリー 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1組(2本)
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)500 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)550 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)550 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)1000 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1組(2本)
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(mm)700×600 出幅(mm)100 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) グリーン 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ベージュ 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600 出幅(mm)600 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600 出幅(mm)600 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)500 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(奥行D×高さH)(mm)550×200 出幅(mm)550 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1組(2本)
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)1000 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1組(2本)
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ピンク 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) アイボリー 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 木目調 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ピンク 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(奥行D×高さH)(mm)550×200 出幅(mm)550 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1組(2本)
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途小便器手摺:小便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)600
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:スイング式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ブルー 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ベージュ 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1組(2本)
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(mm)700×600 出幅(mm)100 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 木目調 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) グリーン 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ブルー 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤入りのコットン素材です。丈夫で長持ちしデコレーションだけではなく、クッキーやシューなどの絞りにもご使用いただけます。
材質抗菌剤入コットン 最適温度(℃)【洗浄】60~80
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。 一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
用途滅菌フラッシング剤 成分殺菌剤、防カビ剤、水 使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
9,598 税込10,558
当日出荷

低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。 鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。 防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。 抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。 消泡性が良いので作業能率の向上になります。 潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。 焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。 混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。 非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。 容量(L)18 希釈倍率10~20倍 pH9.50(×15) 引火点(℃)なし 危険物の類別非危険物 外観(希釈液)乳白色エマルジョン
1缶(18L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

長年親しまれているコットン地の絞り袋です。内側に銀イオン(Ag+)による特殊加工を施しており、雑菌の増殖を抑制し、さらに防臭効果にも優れた仕様の絞り袋です。丈夫で長持ちしデコレーションだけではなく、クッキーやシューなどの絞りにもご使用いただけます。
材質抗菌剤入コットン 最適温度(℃)【洗浄】60~80
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)