カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(846)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 建築金物(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 機構部品(26)
  • 厨房用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 縫製用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(244)
  • 大阪魂(5,069)
  • エスコ(5,004)
  • SUS(エスユーエス)(4,409)
  • SMC(3,525)
  • メディアカバーマーケット(2,841)
  • マルゼン[厨房機器](1,945)
  • 水本機械製作所(1,726)
  • アズワン(1,630)
  • ERECTA(エレクター)(1,462)
  • TRUSCO(1,440)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,285)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,106)
  • トヨタ(996)
  • TKG(753)
  • SUGICO(スギコ)(751)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(735)
  • イマオコーポレーション(692)
  • 東京発条製作所(678)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(842)
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
1,104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS304プライムプレート6F

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    3日以内出荷
    炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド

    【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,758税込1,934
    1個
    3日以内出荷
    管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
    用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル ノーブランド

    【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル

    ノーブランド
    1,753税込1,928
    1個
    3日以内出荷
    管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
    用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
  • 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(12件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304タイプオスメス表面処理なし
  • 円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    円形支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
  • 六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
  • 円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド

    円形支柱(メスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SUS304
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm

    ノーブランド(14件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(38件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
  • ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ ノーブランド

    ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ

    ノーブランド(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

    SUS304パイプ電縫管(TP-A)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド

    SUS304パイプシームレス(TP-S)

    ノーブランド
    24,980税込27,478
    1組(2本)
    当日出荷から13日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド

    ノルトロックワッシャー (SUS316相当)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
  • 【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
  • 密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) ノーブランド

    密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。
    材質SUS304
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド

    ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
    材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
  • 【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ3mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材
  • 【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品 ノーブランド

    【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品

    ノーブランド
    1,917税込2,109
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
    用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1外径(Φmm)34呼び径(A)25
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
  • ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品) ノーブランド

    ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
    材質SUS304仕上#400研磨
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304アングル 5mm×50mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304アングル 5mm×50mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm

    ノーブランド(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品 ノーブランド

    【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品

    ノーブランド
    4,550税込5,005
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
    用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。切断公差内外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm

    ノーブランド(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角 ノーブランド

    【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角

    ノーブランド
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
...