カテゴリ
- 制御機器(1,328)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(33)
- AMPHENOL(953)
- bitstrong(ビットストロング)(922)
- MAZDA(マツダ)(1,148)
- RS PRO(1,520)
- SAMTEC(1,953)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,558)
- TRACO POWER(2,112)
- TRUSCO(16,416)
- WURTH ELEKTRONIK(5,996)
- コノエ(1,454)
- シュナイダーエレクトリック(1,707)
- トヨタ(2,899)
- トリニティ(1,114)
- ニッサン(815)
- ホンダ(28,442)
- ミツビシ(1,900)
- メディアカバーマーケット(1,948)
- 三菱ふそう(7,716)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,307)
「tr」の検索結果
特価
関連キーワード

LF33ABDT-TR
STMicro¥1,098税込¥1,2081袋(5個)8日以内出荷長さ(mm)6.6幅(mm)6.2寸法(mm)6.6×6.2×2.4高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK出力電圧(V)3.3入力電圧(V)16精度(%)±1出力電流(mA)500ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)0.5ロードレギュレーション16mVラインレギュレーション16mV出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
STPS1045B-TR
STMicro¥699税込¥7691袋(10個)8日以内出荷タイプ【パッケージ】DPAK(TO-252)【ダイオード】ショットキーピン数(ピン)3ダイオードシングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)45ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)75テクノロジー【ダイオード】ショットキー最大連続順方向電流(A)10
LD1117DT12TR
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(25個)8日以内出荷長さ(mm)6.6幅(mm)6.2寸法(mm)6.6×6.2×2.4高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK出力電圧(V)1.2入力電圧(V)15出力電流(A)1.3精度(%)±1ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.004ラインレギュレーション0.002出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)0基準電圧1.26V出力タイプ固定
LD1117AS12TR
STMicro¥1,798税込¥1,9781袋(25個)8日以内出荷長さ(mm)6.5幅(mm)3.5寸法(mm)6.5×3.5×1.8高さ(mm)1.8タイプ【パッケージ】SOT-223出力電圧(V)1.2入力電圧(V)10出力電流(A)1.2精度(%)±2ピン数(ピン)3+Tab極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)5ロードレギュレーション10mVラインレギュレーション6mV出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)0出力タイプ固定
LD1117AS18TR
STMicro¥1,898税込¥2,0881袋(25個)8日以内出荷長さ(mm)6.5幅(mm)3.5寸法(mm)6.5×3.5×1.8高さ(mm)1.8タイプ【パッケージ】SOT-223出力電圧(V)1.8入力電圧(V)10出力電流(A)1精度(%)±2ピン数(ピン)3+Tab極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)5ロードレギュレーション10mVラインレギュレーション6mV出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)0出力タイプ固定
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.85→ 38 V, 16-Pin, L6986TR
STMicro¥769,800税込¥846,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 0.85→ 38 V●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 100μA●ピン数 : 16●出力タイプ : 可変●寸法 : 5.1×4.5×1.05mm●高さ : 1.05mm●幅 : 4.5mm●DC 出力電流: 2 A 動作入力電圧: 4 → 38 V 低消費電力モード又は低ノイズモード IQ : 30 μ A (軽負荷時)( LCM VOUT : 3.3 V ) 8 μ A IQ - SHTDWN です 調整可能なfSW (250 kHz → 2 MHz) 調整可能な出力電圧: 0.85 V → VIN 組み込み出力電圧スーパーバイザ 同期 調整可能なソフトスタート時間 内部電流制限 過電圧保護 出力電圧シーケンシング ピーク電流モードのアーキテクチャ RDSON HS : 180 m Ω 、 RDSON LS : 150 m Ω サーマルシャットダウン 用途 12 V 及び 24 V バス用に設計されています プログラマブルロジックコントローラ( PLC ) 分散型インテリジェントノード センサ及び低ノイズ用途( LNM )RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SMBJ26A-TR
STMicro¥38,980税込¥42,8781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.9V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 26V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 75A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.7V, SMCJ33A-TR
STMicro¥87,980税込¥96,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 36.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 143A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●幅 6.25mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SMCJ30A-TR
STMicro¥99,980税込¥109,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 33.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 30V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 156A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 7.15mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.7V, SMBJ33A-TR
STMicro¥37,980税込¥41,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 36.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 57A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.7V, SMBJ6.0A-TR
STMicro¥36,980税込¥40,6781セット(2500個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 13.7V●最小ブレークダウン電圧 : 6.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 6V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 290A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 21.7V, SMBJ10A-TR
STMicro¥1,398税込¥1,5381セット(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 21.7V●最小ブレークダウン電圧 11.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 10V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 184A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SMBJ30A-TR
STMicro¥37,980税込¥41,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 33.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 30V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 62A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 50V, SMBJ24A-TR
STMicro¥39,980税込¥43,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 50V●最小ブレークダウン電圧 26.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 80A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.3V, SMBJ22A-TR
STMicro¥47,980税込¥52,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 48.3V●最小ブレークダウン電圧 24.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 22V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 83A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 146V, SMAJ70CA-TR
STMicro¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 146V●最小ブレークダウン電圧 77.8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 70V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 16A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.45mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 59V, SMBJ28CA-TR
STMicro¥43,980税込¥48,3781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 59V●最小ブレークダウン電圧 31.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 28V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 68A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronics
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 84V, SMAJ40CA-TR
STMicro¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 84V●最小ブレークダウン電圧 44.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 40V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 27A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 21.7V, SMBJ10CA-TR
STMicro¥43,980税込¥48,3781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 21.7V●最小ブレークダウン電圧 11.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 10V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 184A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SMCJ26A-TR
STMicro¥99,980税込¥109,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.9V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 26V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 187A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 146V, SMAJ70A-TR
STMicro¥96,980税込¥106,6781セット(5000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 146V●最小ブレークダウン電圧 77.8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 70V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 16A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 353V, SMBJ170CA-TR
STMicro¥57,980税込¥63,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 353V●最小ブレークダウン電圧 189V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 170V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 11.3A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2T33TR
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(5個)3日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 13.4V, SMAJ5.0CA-TR
STMicro¥86,980税込¥95,6781セット(5000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 13.4V●最小ブレークダウン電圧 6.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 174A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.5V, SMBJ8.5CA-TR
STMicro¥42,980税込¥47,2781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 19.5V●最小ブレークダウン電圧 9.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 8.5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 205A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SMBJ30CA-TR
STMicro¥47,980税込¥52,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 33.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 30V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 62A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 84V, SMCJ40CA-TR
STMicro¥99,980税込¥109,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 84V●最小ブレークダウン電圧 44.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 40V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 119A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●長さ 7.15mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SMBJ26CA-TR
STMicro¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.9V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 26V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 75A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 212V, SMBJ100CA-TR
STMicro¥57,980税込¥63,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 212V●最小ブレークダウン電圧 111V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 100V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 19A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.6→ 38 V, 10-Pin, L7986TR
STMicro¥349税込¥3841個8日以内出荷仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 0.6→ 38 V●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 2.4mA●ピン数 : 10●出力タイプ : 可変●寸法 : 3.15×3.15×0.95mm●入力電圧 Max : 38 Vmm●長さ : 3.15mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.7V, SMAJ6.0A-TR
STMicro¥1,898税込¥2,0881袋(100個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 13.7V●最小ブレークダウン電圧 6.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 170A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 50μA●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.5V, SMAJ15A-TR
STMicro¥71,980税込¥79,1781セット(5000個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 71A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 2.95×4.6×2.03mm●高さ 2.03mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 100V, SMAJ48CA-TR
STMicro¥71,980税込¥79,1781セット(5000個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 23A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SMBJ20CA-TR
STMicro¥479税込¥5271袋(25個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 42.8V●最小ブレークダウン電圧 22.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 20V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 93A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 59V, SMAJ28CA-TR
STMicro¥989税込¥1,0881袋(20個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 59V●最小ブレークダウン電圧 31.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 28V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 39A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33CA-TR
STMicro¥99,980税込¥109,9781セット(2500個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 53.3V●最小ブレークダウン電圧 36.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 29A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.25mm●高さ 7.15mm●Transil(TM)過渡電圧サージサプレッサ(TVS)、STMicroelectronics. Transil(TM) TVSは、IEC61000-4-2に準拠して高感度の機器を静電気放電から保護するように設計されています。 過渡過電圧に対して瞬時に反応するため、電圧に敏感な装置の保護には特に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 84V, SMBJ40CA-TR
STMicro¥37,980税込¥41,7781セット(2500個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 84V●最小ブレークダウン電圧 44.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 40V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 48A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 14.5V, SMAJ6.5CA-TR
STMicro¥72,980税込¥80,2781セット(5000個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 14.5V●最小ブレークダウン電圧 7.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 6.5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 160A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.45mm●テスト電流 10mA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SMCJ15CA-TR
STMicro¥99,980税込¥109,9781セット(2500個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 308A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●テスト電流 1mA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら