特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
470件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDホルダー ノガ

    LDホルダー

    ノガ
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    L3、L4、L5、L6及びL7ブレードを保持できます。
    全長(mm)140
  • リーダー ノガ

    リーダー

    ノガ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    4日以内出荷
    安全で使い易い工具です。直線状の角材や丸物の外径の面取りに最適です。90°のプラスチック製ガイドを当てるため、確実に45°の面取りができます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、Lホルダー (LH1000) 各1本L1ブレード (BL1010) 1個
  • オーリングバー ノガ

    オーリングバー

    ノガ
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    0~30mmの内径Oリング溝のバリ取り工具(刃先角度: 90°)。奥行き: 20mmまで。
    セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード OR (BO1010) 各1本
  • Kホルダー ノガ

    Kホルダー

    ノガ
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    N80KとN90Kを一方に、N70Kをもう一方に取りつけられます。
    全長(mm)140
  • Dホルダー ノガ

    Dホルダー

    ノガ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    D50及びD66ブレードを保持します。
    全長(mm)131
  • ダイヤモンド電着ブレード ノガ

    ダイヤモンド電着ブレード

    ノガ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤモンド電着ブレード ノガ

    ダイヤモンド電着ブレード

    ノガ
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ダイヤモンドコーティングのBS1010。精密タイプ。
    仕様超硬、セラミック、ガラス用。
  • ダイヤモンド電着ブレード ノガ

    ダイヤモンド電着ブレード

    ノガ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ダイヤモンドコーティングのBN1010。精密タイプ。
    仕様超硬、セラミック、ガラス用。
  • Lブレード ノガ

    Lブレード

    ノガ
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 重量級ロータドライブホルダー ノガ

    重量級ロータドライブホルダー

    ノガ
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    重量級のクランク形ホルダー。カウンターシンク刃をすべて保持するM7ネジ付き。
    質量(g)40最大伸長(mm)79
  • Cホルダー ノガ

    Cホルダー

    ノガ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ハンドルの中でのすべりを防ぐために六角軸になっています。 M7ねじですべてのカウンターシンク刃を保持できます。
    仕様M7×1.0ネジ付質量(g)38最大伸長(mm)135
  • ノガ・グリッパーセット ノガ

    ノガ・グリッパーセット

    ノガ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。 ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
    トラスコ品番125-1988セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット全長(mm)52質量(g)540差込角(mm)9.5(3/8インチ)外径(Φmm)26使用範囲(mm)7~19差込深さ(mm)9.5
  • 固定式ロータドライブカウンターシンク ノガ

    固定式ロータドライブカウンターシンク

    ノガ
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。カウンターシンクは一枚刃で、均一のきれいな面取りができます。
    ハンドル径(Φmm)最大約22.5ハンドル長さ(mm)約128
  • サイフォンライン ノガ

    サイフォンライン

    ノガ
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    MC3000用サイフォンライン
  • 内外径バリ取りスチール用リーマー ノガ

    内外径バリ取りスチール用リーマー

    ノガ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    焼き入れ鋼のボディーです。 鉄パイプなどのバリ取り、面取りに使用します。
    材質焼入れ鋼(ボディ)被削材鉄パイプ等使用範囲(mm)12~50(1/2"~2")
  • 内外径バリ取りリーマー ノガ

    内外径バリ取りリーマー

    ノガ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    軽いプラスチック製のボディーです。 3枚刃で、アルミ・真鍮・銅等のチューブの内外径のバリ取りに使用します。
    材質プラスチック(ボディ)被削材アルミ・真鍮・銅等のチューブ使用範囲(mm)4~42(5/32"~1-21/32")
  • ノガエージェントセット ノガ

    ノガエージェントセット

    ノガ
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
  • ザセット7 ノガ

    ザセット7

    ノガ
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容NG3003、NG3710、NG3300、SC8000、NG3200、NG3700、NG3100
  • ユニバーサルハンディチャックホルダー ノガ

    ユニバーサルハンディチャックホルダー

    ノガ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スベリ止め付きのアルミハンドル。三つ爪チャックのため様々なブレードやホルダーを掴むことができます。
    使用範囲(mm)0.8~8(保持可能範囲)
  • コンパクトCNCバープラー ノガ

    コンパクトCNCバープラー

    ノガ
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。 ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。) 柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。 標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。) パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。 フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。 段取りが簡単で使い易い工具です。 すべての部品が熱処理され、長寿命です。 高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。 バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。
  • CNC突切りバープラー ノガ

    CNC突切りバープラー

    ノガ
    288,800税込317,680
    1個
    4日以内出荷
    ノガCNC突切りバープラーは、突切り工具とバープラーを同じホルダー内に一体化させることによって、突切りから棒材の引き出しまでの行程を大幅に短縮します。 CNC旋盤を安く手軽に自動運転させる新しい方法です。
  • バープラー用 ギザ無爪 ノガ

    バープラー用 ギザ無爪

    ノガ
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
  • バープラー用 ギザ付爪 ノガ

    バープラー用 ギザ付爪

    ノガ
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
  • 突切りバープラー用ホルダー&チップ ノガ

    突切りバープラー用ホルダー&チップ

    ノガ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • 座ぐり用ブレード取付ねじ ノガ

    座ぐり用ブレード取付ねじ

    ノガ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合RC2200
  • 電気スタンド用シリコンゴム ノガ

    電気スタンド用シリコンゴム

    ノガ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • 重量級DGホルダーセット(MG61003+DG1000) ノガ

    重量級DGホルダーセット(MG61003+DG1000)

    ノガ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    セット内容MG61003+DG1000質量(kg)2.1アーム長さ(mm)下アーム:133 上アーム:113 アーム全長:317マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット保持力:800(N)
  • 手元微動送り付オンオフマグネット80KGF ノガ

    手元微動送り付オンオフマグネット80KGF

    ノガ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • 手元微動送り機構付 100KGF.オンオフマグネット ノガ

    手元微動送り機構付 100KGF.オンオフマグネット

    ノガ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • 拡大鏡用 フレキシブルホース(315mm) ノガ

    拡大鏡用 フレキシブルホース(315mm)

    ノガ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • マグネット付 リミットバルブ ノガ

    マグネット付 リミットバルブ

    ノガ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • マグネットベース ノガ

    マグネットベース

    ノガ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • バキュームベース ノガ

    バキュームベース

    ノガ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • ノズル ノガ

    ノズル

    ノガ
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
  • ノガ LEDドーナッツスタンド ノガ

    ノガ LEDドーナッツスタンド

    ノガ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クランプ型ダイヤルホルダー アーム(微調整なし) ノガ

    クランプ型ダイヤルホルダー アーム(微調整なし)

    ノガ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
  • クランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整ナシ) ノガ

    クランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整ナシ)

    ノガ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    主柱(mm)Φ12×170マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55副柱(mm)Φ10×152
  • クランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整なし) ノガ

    クランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整なし)

    ノガ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
  • カメラ用NFアーム(1/4X1/4”)ナット付 ノガ

    カメラ用NFアーム(1/4X1/4”)ナット付

    ノガ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • カメラ用MGアーム(アルミ製) W1/4X3/8”ねじ付 ノガ

    カメラ用MGアーム(アルミ製) W1/4X3/8”ねじ付

    ノガ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷