カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

YTミディーススクレーパー
ノガ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷キサゲ加工、トリミングやバリ取りに適し、殆ど全ての材質に適合します。YTハンドル(YT1000)にT80の両頭、三角形のミディースクレーパー(BT8000)が付いています。付属品ブレード BT8000トラスコ品番355-4767質量(g)36ハンドルYT1000
YTミニスクレーパー
ノガ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷工具・金具メーカー、部品加工メーカーに最適なミニスクレーパー。YTハンドル(YT1000)にD75のハイス鋼、三角ミニスクレーパー(BD7501)が付いています。
重量級ロータドライブカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
ボールポイント六角レンチ
ノガ¥569税込¥6261本当日出荷ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。トラスコ品番853-3348材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ全長(mm)142対辺(mm)4対辺寸法(mm)4首下長(mm)29
六角アルミヘビーデューティスクレーパー
ノガ¥6,498税込¥7,1481本当日出荷両頭刃スクレーパーBT1200の六角アルミハンドル付トラスコ品番337-4895材質ブレード:ハイス鋼ハンドルSC1400適合ブレードBT1200
回転ドライブカウンターシンクセット
ノガ¥12,980税込¥14,2781組当日出荷手動の回転ドライブカウンターシンクセットです。ハンドル1本とブレード5本が専用のケースに収納されています。トラスコ品番337-4903セット内容NG1000、BS1010、BC3201、BC6301、BC8301、BC1041各1本
映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ GRアーム、アームのみ
ノガ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7015材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)6取付ねじ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径アーム長さ(mm)【上】215【下】215
カーメックスねじ切り用チップ
ノガ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷BMAとは、超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。用途ねじ切り加工用。仕様TiAlNコートトラスコ品番208-9034材質BMA
クールアームミニ クールアームミニ
ノガ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。用途高圧での切削液の供給に。付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプタートラスコ品番207-0354材質ステンレス鋼全長(mm)122接続ねじM6ノズル口径(Φmm)3最大使用圧力(MPa)7ノズル数1
イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000x36本) EB1000×36本セット品
ノガ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷店頭ディスプレイ用のイージーバーセット36本入セットです。用途カウンターディスプレイ用。トラスコ品番207-0420セット内容EB1000×36本、ディスプレイキット
イノミック 絶縁ニッパー
ノガ¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。トラスコ品番336-7584材質鉄、樹脂全長(mm)171切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6切断能力(Φmm)中硬線Φ2.5
Vブロックマグネットセット アームタイプ
ノガ¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネットセット 支柱タイプ
ノガ¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から9日以内出荷オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。用途製品の検査用。クランプ範囲(mm)Φ8~52ねじサイズM5(内径)
油圧ハイブリッド式パワーアーム
ノガ¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷超強力な油圧システムと従来のメカ式とのハイブリッド仕様です。 従来にない油漏れのない油圧方式と、ノガ社の超強力なメカ式アームを採用しています。 中央部のノブを締めることで、3つの関節を強力にロックします。用途カメラやモニターなどの固定に。トラスコ品番250-2153アズワン品番65-2066-57
ノガ 配管・空調用セット(Plumbing & HVAC Set)
ノガ¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷配管工・空調業者には必須の工具! シンプルで容易なバリ取り工具は、真鍮、アルミ、銅やプラスチックパイプに最適です。セット内容ノガ・ハンドル(NB10006)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20 各1個)、内外径プラスチックリーマー(SP8100)被削材真鍮・アルミ・銅・プラスチックパイプ等使用範囲(mm)4~42(内外径プラスチックリーマ適用範囲)
クイックコネクトホルダー
ノガ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷RD25(BC2511)内径用カウンターシンク刃と、EX28(EX3001)外径用カウンターシンクを保持します。適合BC2511(RD25内径用カウンターシンク)、EX3001(EX28外径用カウンターシンク)を保持可能
ノガ プラスチック用セット(Plastic Set)
ノガ¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷プラスチックや銅・アルミなどの柔い金属のバリ取り用工具セット。 プラスチック成形品のパイプのバリ取りやパーティングライン除去などに優れています。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。セット内容ノガ・ハンドル(NB10003)、ミニセラカット(CR150031)、ブレード(BS1010/S10、BS1012/S10TiN、BS3510/S35、BS1018/S100、BK3010/S150 各1個)被削材プラスチック・銅・アルミ・柔い金属等
ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL2(mm)上アーム:51長さL1(mm)下アーム:56ねじサイズ下ネジD:M5
ノガ Vブロックマグネット
ノガ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。用途様々な形状のワークの保持に。
PH3100用アームのみ
ノガ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。質量(kg)0.24支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5