470件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノガ 石定盤 ノガ

    ノガ 石定盤

    ノガ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
  • LEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみ ノガ

    LEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみ

    ノガ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    温白色の柔らかい色調のLEDライトです。
    用途作業照明、検査用照明として。適合機種LED8500、LED8600エコロジー商品省エネ
  • LEDレインボー スチールプレート付 ノガ

    LEDレインボー スチールプレート付

    ノガ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。 各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。
    幅(mm)398消費電力(W)最大15光源色R、G、Bエコロジー商品省エネ
  • LEDステッキ温白色 ノガ

    LEDステッキ温白色

    ノガ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
    用途商品検査など、手元の照明に。電源(V)100コード長さ(m)2吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35エコロジー商品省エネ
  • バープラー用スプリングフィンガー ノガ

    バープラー用スプリングフィンガー

    ノガ
    21,880税込24,068
    1セット
    4日以内出荷
  • アイネス24・26セット(替刃各1ケ付) ノガ

    アイネス24・26セット(替刃各1ケ付)

    ノガ
    64,980税込71,478
    1セット
    4日以内出荷
    用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2400,NS2600 各1ヶ・NS0071,NS7266 替刃各1ヶ・キャリーケース付き適合範囲(mm)22-68
  • ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22) ノガ

    ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22)

    ノガ
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
  • アイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付) ノガ

    アイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付)

    ノガ
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2100,NS2200,NS2300,2400 各1ヶ ・NS0074,NS0073,NS0072,NS0071 替刃各1ヶ(60°刃) ・キャリーケース付き適合範囲(mm)8-32
  • Nes5用替刃 ノガ

    Nes5用替刃

    ノガ
    3,698税込4,068
    1セット
    4日以内出荷
    Nes5用替刃。2枚1組のペアー
  • Nes5 ノガ

    Nes5

    ノガ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。
    用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。付属品60°刃(1ペア)仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用
  • カウンターシンクセット ノガ

    カウンターシンクセット

    ノガ
    24,980税込27,478
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • ノガ フレキシブル カメラアーム ノガ

    ノガ フレキシブル カメラアーム

    ノガ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
  • ノガ ポパイスタンド ベース / アーム ノガ

    ノガ ポパイスタンド ベース / アーム

    ノガ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
  • ノガ センターロック ベース / アーム(2643659) ノガ

    ノガ センターロック ベース / アーム(2643659)

    ノガ
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case
  • ノガ センターロック ベース / アーム(2489045) ノガ

    ノガ センターロック ベース / アーム(2489045)

    ノガ
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = スチール センタリング = あり クランプベース = あり アームタイプ = センターロック
  • ノガ センターロック ベース / アーム(2130737) ノガ

    ノガ センターロック ベース / アーム(2130737)

    ノガ
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
  • パワーアーム ノガ

    パワーアーム

    ノガ
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    ノガ社のハイブリッド式自在アームは従来にはなかった油漏れのない油圧方式と、ノガ社のより鍛えあげられた超強力なメカ式アームを採用しており、より強く、より大きく、より長くなっているため、業界のどのようなアームと比べても強靱さにおいて抜きんでています。 皿バネを装填したベアリングを採りいれた中央ノブによる締め付け機構により、より優れた3点同時締め付けシステムです。 アームは黒染めされています。
    内径ねじ寸法M8×1.25
  • CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート ノガ

    CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート

    ノガ
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
    材質ハイス表面処理TiNコーティング
  • CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート ノガ

    CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート

    ノガ
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷
    ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
    材質ハイス表面処理ノンコーティング
  • CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート ノガ

    CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート

    ノガ
    7,598税込8,358
    1本
    5日以内出荷
    ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
    材質ハイス表面処理ノンコーティング
  • CJX新世代型カウンターシンクセット ノガ

    CJX新世代型カウンターシンクセット

    ノガ
    29,980税込32,978
    1セット(6本)ほか
    5日以内出荷
    切刃形状その他
  • CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート ノガ

    CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート

    ノガ
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
    切刃形状その他
  • CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート ノガ

    CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート

    ノガ
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
    切刃形状その他
  • スパイダーバー160 ノガ

    スパイダーバー160

    ノガ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。トラスコ品番856-9026材質本体:鋳物、刃:ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • スパイダーバー110 ノガ

    スパイダーバー110

    ノガ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。トラスコ品番856-9025材質本体:鋳物、刃:ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • スパイダーバー替刃 ノガ

    スパイダーバー替刃

    ノガ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。仕様スパイダーバー専用替刃トラスコ品番856-9027適合機種PC2000、PC3000材質ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • 精密ミニセット ノガ

    精密ミニセット

    ノガ
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番818-7073セット内容FT10001、FT11001、FT12001
  • 高圧用クールアーム専用六角キー(5mm) ノガ

    高圧用クールアーム専用六角キー(5mm)

    ノガ
    899税込989
    1本
    当日出荷
    仕様CA2000・CA3000付属専用六角キーレンチトラスコ品番818-8470
  • 高圧用クールアーム ノガ

    高圧用クールアーム

    ノガ
    24,980税込27,478
    1組
    5日以内出荷
    3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。
    用途工作機械の高圧クーラント用付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー材質ステンレス鋼(アーム内ホース)接続ねじNPT1/4ノズル1本最大使用圧力(MPa)7ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6適合流体冷却液、エアー(70バールまで)
  • 6mmクールアーム用ノズル ノガ

    6mmクールアーム用ノズル

    ノガ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8473材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)6穴径(mm)6
  • 4mmクールアーム用ノズル ノガ

    4mmクールアーム用ノズル

    ノガ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8472材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)4穴径(mm)4
  • 2mmクールアーム用ノズル ノガ

    2mmクールアーム用ノズル

    ノガ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8471材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)2穴径(mm)2
  • アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホース ノガ

    アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホース

    ノガ
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
    用途直線部、曲線部の面取り仕様無段階変速トラスコ品番484-1247電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])11000~25000ホース長さ(m)【フレキシブルホース】1.2
  • アジミュット モバイル面取りキャリアー ノガ

    アジミュット モバイル面取りキャリアー

    ノガ
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
    用途直線部、曲線部の面取り材質カッター:超硬
  • アジミュット モバイルコンタリングキャリアー ノガ

    アジミュット モバイルコンタリングキャリアー

    ノガ
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。 サポートリングを回して面取り量の調整ができます。
    用途直線部、曲線部の面取り付属品超硬カッター:KP-AZ660仕様コンタリングキャリアートラスコ品番484-1182材質カッター:超硬質量(g)350面取り寸法C(mm)0-2mm
  • ノガ・デュアル微調整式MGホルダー ノガ

    ノガ・デュアル微調整式MGホルダー

    ノガ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
    用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • PHミニホルダー ノガ

    PHミニホルダー

    ノガ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
    トラスコ品番484-1395質量(g)385吸着力(N)150支柱(mm)8×110取付ねじ(主柱)M5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
  • DG芯出し用フレックスアーム ノガ

    DG芯出し用フレックスアーム

    ノガ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    芯出し用アームのロングサイズ
    用途スピンドルから吊り下げて芯出しに使用トラスコ品番480-3116全長(mm)282質量(g)303タイプ先端微調整機構付
  • モノブロックライザブロック ノガ

    モノブロックライザブロック

    ノガ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    高さのあるワークをクランプする時にモノブロックに積み重ねて使用します。
    トラスコ品番818-8464幅(mm)40高さ(mm)74奥行(mm)108