カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ノガ
- 8ページ目
8ページ目: ノガのすべての商品

アジミュット モバイルコンタリングキャリアー
ノガ¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。 サポートリングを回して面取り量の調整ができます。用途直線部、曲線部の面取り付属品超硬カッター:KP-AZ660仕様コンタリングキャリアートラスコ品番484-1182材質カッター:超硬質量(g)350面取り寸法C(mm)0-2mm
ノガ・デュアル微調整式MGホルダー
ノガ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
PHミニホルダー
ノガ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。トラスコ品番484-1395質量(g)385吸着力(N)150支柱(mm)8×110取付ねじ(主柱)M5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
DG芯出し用フレックスアーム
ノガ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷芯出し用アームのロングサイズ用途スピンドルから吊り下げて芯出しに使用トラスコ品番480-3116全長(mm)282質量(g)303タイプ先端微調整機構付
モノブロックライザブロック
ノガ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高さのあるワークをクランプする時にモノブロックに積み重ねて使用します。トラスコ品番818-8464幅(mm)40高さ(mm)74奥行(mm)108
モノブロックボックスセット
ノガ¥239,800税込¥263,7801組4日以内出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。セット内容モノブロック2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・M10ねじ4個・M10スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)14・16・18スロット用各2個
モノブロック8000Nエキストラロングアーム
ノガ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。トラスコ品番818-8463セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)132アーム(高さ)-43~155mmクランプ力(N)8000
モノブロック16000Nショートアーム
ノガ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。用途工作機械などのクランピングシステムトラスコ品番818-8461セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)33適合T溝幅(mm)12~28アーム(高さ)0~88mmクランプ力(N)16000
モノブロック12000Nロングアーム
ノガ¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。用途工作機械などのクランピングシステムトラスコ品番818-8462セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)61アーム(高さ)-8~102mmクランプ力(N)12000
ピッコロライザブロック
ノガ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷高さのあるワークをクランプする時にピッコロに積み重ねて使用します。トラスコ品番818-8458幅(mm)32高さ(mm)60奥行(mm)73
ピッコロボックスセット6500N
ノガ¥239,800税込¥263,7801組当日出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。トラスコ品番818-8455セット内容ピッコロ2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・スイベルシュー4種類・M8ねじ4個・M8スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)12・14・16スロット用各2個アーム長さ(mm)54クランプ高さ(mm)0~118
ピッコロ
ノガ¥80,980~税込¥89,078~1個当日出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。セット内容アルミニウム青銅の本体、鉄鋼製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準しめ付けねじ幅(mm)32高さ(mm)62.5奥行(mm)73
チェーンクランピング装置セット
ノガ¥129,800~税込¥142,780~1組当日出荷から4日以内出荷チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。 16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。用途パイプなどのクランプセット内容モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)33クランプ力(N)16000
ノガ・マルチバー
ノガ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ポケットタイプのバリ取りキットです。 折りたたみ式のホルダーに4種類のバリ取りツールが収納されています。用途バリ取り、面取りにトラスコ品番758-5683セット内容BS1010、BN2010、BD5010、BC1041各1本付寸法(mm)ブリスター:230×120×45本体寸法(mm)130×34×27
凸形セラミックブレード
ノガ¥4,298税込¥4,7281本当日出荷用途CR2000用替刃仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2631材質セラミック摘要CR2000用刃先角度(°)90
凹形セラミックブレード
ノガ¥6,898税込¥7,5881本5日以内出荷用途CR2300用替刃仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2658材質セラミック摘要CR2300用刃先角度(°)90
安全キャップ付ノースクラッチブレード(10本)
ノガ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷先端にワークの傷を防ぐ安全キャップが付いたブレードです。用途傷を付けたくないワークでのバリ取り作業適合NG1000、EL02003トラスコ品番818-7074材質ハイス刃先角度(°)40
セラミックミニスクレーパーブレード
ノガ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷適合(ホルダ・ハンドル)YT10004トラスコ品番818-7081材質セラミックタイプCR4100用交換ブレード刃先角度(°)90
V型セラミックブレード
ノガ¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷用途DB5000用替刃仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)DB5000トラスコ品番798-2666材質セラミック刃先角度(°)90
ミニ凸面セラカット
ノガ¥5,798税込¥6,3781本当日出荷全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ除去に適しています。付属品ブレードCR1550トラスコ品番818-7076材質セラミックブレード切刃形状その他適合ハンドルCR1400適合替刃CR1550
セラミックダブルバー
ノガ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷プラスチック製の板物の両側を同時にバリ取りできます。用途1mmの板厚用付属品ブレードCR5100トラスコ品番798-2674材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック・保持部、ハンドルガード:スチール
セラカットハンドル
ノガ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷セラカットCR2000/CR2300用ハンドルです。 ハンドル内のテーパー部でセラミックブレードを自動的に保持するユニークなハンドルです。トラスコ品番798-2623材質プラスチック全長(mm)135
リーダーサート(ねじ補修キット)
ノガ¥7,298~税込¥8,028~1セット4日以内出荷めねじの補修にタップを使わない画期的なシステムです。 下穴に直接、ねじ切りインサートでタッピングしながらインサートを挿入する際、先端にプラスチックガイドを付けることにより真円のインサート挿入ができます。(PAT.PEND)用途めねじの補修、補強にセット内容下穴用ドリル(アルミ、鋳物用)1本(鉄鋼用)1本、セルフタッピングインサート5本、プラスチック案内6個、ドライブボルト&ナット各1、スリーブ1
重量級ロングモジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付)
ノガ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷仕様アーム保持力(kg)8※参考値質量(kg)0.8アーム長さ(mm)163×113内径ねじ寸法M8xM6
重量級モジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付)
ノガ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷仕様アーム保持力(kg)8※参考値質量(kg)0.75アーム長さ(mm)133×113内径ねじ寸法M8xM6
ポパイスタンド
ノガ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷主柱(mm)Φ10×120計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35副柱(mm)Φ8×110マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
ビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ)
ノガ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷仕様アーム保持力(kg)20※参考値質量(kg)3アーム長さ(mm)326×242内径ねじ寸法M10×1.25、M6