「端子 2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)13.97
幅(mm)7.62
ピッチ6.35mm
極数2
シリーズUniversal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法PCB
オス・メスレセプタクル
実装タイプ基板実装
接続方向垂直
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

コネクター 配線タップ用
モノタロウ
¥749
税込¥824
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
193797-1 製品タイプ:コンタクト、コネクタシステム:電線対電線、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、動作電圧:600 V ac、動作電圧:600 V dc、コンタクト定格電流(最大):32 A、コンタクトタイプ:ソケット、ハウジング内のコンタクト保持:なし、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクトかん合部分めっき材質:銀、終端タイプ:圧着、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付けなし、絶縁材、ワイヤ取り付けタイプ(絶縁材) ワイヤサイズ:10 AWG、ワイヤサイズ:5 mm 2、ワイヤサイズ:10404 CMA、かん合ピン径:1.98 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:電源、CSA 定格:認定、グローワイヤ定格:標準部品 - 非グローワイヤ、CSA 認定番号:LR 16455、パッケージ方法:パッケージ、梱包数量:1、19379-1 とのマット用
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UMNL II コネクタ●シリーズ:ELCON●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●適合電線サイズAWG Max:10AWG●シリーズ番号:193797 年●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0030
アズワン品番65-7652-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175218-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)3
表面処理(コンタクト)金AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 2 mm コンタクトピンは、黄銅製の金めっき仕上げです。接触抵抗は 3 m Ω 未満です。定格最大電流は 20 A です必要なストリッピング長は 6 mm です 挿抜回数500回 寸法: o 2.3 x 22.3 mm
仕様●オス/メス:PIN●端子サイズ:2 mm●適合電線サイズ:0.35-2.5 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:617●併用可能製品:623 絶縁インサート 9 ピン( 8112 )、623 絶縁インサート 6 / 7 ピン●定格電流:20A●コード番号:205-0078
アズワン品番65-7573-23
1個
¥389
税込¥428
欠品中
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 8000 シリーズハウジング 1-2351981-2●シリーズ:Dynamic 8000●適合電線サイズAWG Max:3AWG●コード番号:217-9980
アズワン品番65-7706-40
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:864-9653
アズワン品番65-7714-57
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
TE Connectivity 1-968857-2レセプタクルスタイル:180 °、シール可能:あり、一次ロック機能:ロックランス、ワイヤタイプ:銅、圧着タイプ:F 圧着、Terminal & スプライスタイプ:レセプタ ワイヤ絶縁材径:1.9 → 3 mm、動作温度範囲:-40 → 150 ℃、エージェンシー /
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大電流:22A●コード番号:188-4392
アズワン品番65-7777-73
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175217-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 オス FASTON .110シリーズ
エコ商品
シリーズFASTON .110
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズDuraSeal
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .375 シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:FASTON .375絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:4mm2最大ワイヤサイズmm2:6mm2最小ワイヤサイズAWG:11AWG最大ワイヤサイズAWG:9AWGタブサイズ:9.53 x 1.19mm長さ:27.2mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivity FASTON 375シリーズレセプタクル圧着端子. FASTON 375シリーズストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTON 375レセプタクル圧着端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 375レセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレートレセプタクル終端の「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。
シリーズFASTON .375
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:CPC / Mシリーズコネクタハウジング●シリーズ:Type III+●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:718-0803
アズワン品番65-7774-87
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大電流:40A●コード番号:188-4389
アズワン品番65-7718-33
1セット(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-2
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
結線方法圧着
オス・メスオス
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316040-2
シリーズDynamic 5000
適合電線(mm2)【最小】1.23
適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
シリーズDuraseal
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917803-2
エコ商品
オス/メス オス。併用可能製品 Dynamic 5000コネクタハウジング。シリーズ Dynamic 5000。適合電線サイズmm2 Min 3mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 12AWG。コンタクト材質 銅合金AWG。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。D-5200シリーズハウジングの嵌合については、 品番 680-1001 680-1001 を参照してください。. TE Connectivity Dynamic 5000 シリーズ 圧着端子. D-5000シリーズの大電流圧着リセプタクルとタブコンタクトは、Dynamic D-5000シリーズのハウジングでの使用に適しています。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点接触方式によって信頼性の高い電気的性能を発揮します。このDynamic 5000シリーズの圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。D-5000シリーズの圧着コンタクトは、20AWG→12AWGの幅広いワイヤサイズに対応し、仕様、用途、コストに応じた幅広い選択が可能です。. 特長. こじりに強い箱型設計 3点接触方式により信頼性の高い電気的性能を実現 定格電流に対応した高導電性素材を使用 金めっき仕様で高信頼性を実現 高電流用途向けの銀めっき仕様 ワイヤサイズ範囲:20 12 AWG. 用途.
Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3600個)
¥869,800
税込¥956,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-2
エコ商品
オス/メス = メス。併用可能製品 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ = Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 925712-2
エコ商品
シリーズ0.140 Mate-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】2
適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350536-2
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350536-2
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(5000個)
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 917511-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】1.25【最大】2
適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)3
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 353717-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】1.25
適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(5000個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1827588-2
シリーズDynamic 1000
適合電線(mm2)【最小】0.08
適合電線サイズ【最小】28AWG【最大】22AWG
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 1000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 179956-2
エコ商品
シリーズDynamic 5000
適合電線(mm2)【最小】3【最大】5.5
適合電線サイズ【最小】12AWG【最大】10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 5000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175216-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.08
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(5個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 163307-2
エコ商品
シリーズCommercial MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】1
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】17AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1箱(1000個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917803-2
エコ商品
シリーズDynamic 5000
適合電線(mm2)【最小】3
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品Dynamic 5000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1セット(3600個)
¥869,800
税込¥956,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 353718-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】1.25
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 353718-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】1.25
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 925712-2
エコ商品
シリーズ0.140 Mate-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】2.1
適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1セット(2500個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-2
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316041-2
シリーズDynamic 5000
適合電線(mm2)【最小】3
適合電線サイズ【最大】10AWG
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(100個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350547-2
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(5個)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350218-2
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917805-2
シリーズDynamic 5000
適合電線(mm2)【最小】3
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】12AWG
結線方法圧着
オス・メスオス
1袋(100個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス アンプシールシリーズ 776300-2
エコ商品
シリーズAMPSEAL 16
適合電線(mm2)【最小】0.75【最大】2
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング
最大動作温度(℃)120
最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ