Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
型式旧型式:OR1BG80N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00211-B
JIS呼び旧JIS:G80
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)79.4
内径許容差(mm)±0.69
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7044-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)8
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
欠品中
型式旧型式:OR1BG60N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00207-B
JIS呼び旧JIS:G60
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)59.4
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0514-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)17.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
欠品中
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3765-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)5.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3370-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7949-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)9
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
型式旧型式:OR1BG35N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00202-B
JIS呼び旧JIS:G35
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)34.4
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
欠品中
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP12N
部品番号NOK:CO00011-A
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0533-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)41.5
内径許容差(mm)±0.25
1個
¥76
税込¥84
欠品中
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0542-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)59.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0549-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)79.5
内径許容差(mm)±0.4
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8850-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)11.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP12N
部品番号NOK:CO00011-B
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP30N
部品番号NOK:CO00029-B
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0546-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)69.5
内径許容差(mm)±0.25
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
型式旧型式:OR1AG90N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00213-A
JIS呼び旧JIS:G90
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)89.4
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
型式旧型式:OR1BG55N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00206-B
JIS呼び旧JIS:G55
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)54.4
内径許容差(mm)±0.49
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG75N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00210-A
JIS呼び旧JIS:G75
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)74.4
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP70N
部品番号NOK:CO00060-A
JIS呼び旧JIS:P70
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)69.6
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0530-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)37.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥67
税込¥74
翌日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0512-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)14.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG35N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00202-A
JIS呼び旧JIS:G35
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)34.4
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP9N
部品番号NOK:CO00006-A
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP18N
部品番号NOK:CO00016-A
JIS呼び旧JIS:P18
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)17.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP28N
部品番号NOK:CO00026-B
JIS呼び旧JIS:P28
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)27.7
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
翌日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0544-P0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)64.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0511-R0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)13.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
翌日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0550-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)84.5
内径許容差(mm)±0.4
1個
¥149
税込¥164
翌日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0543-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)62.5
内径許容差(mm)±0.25
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0562-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)134.5
内径許容差(mm)±0.6
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG105N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00216-A
JIS呼び旧JIS:G105
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)104.4
内径許容差(mm)±0.87
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥189
税込¥208
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP100N
部品番号NOK:CO00067-B
JIS呼び旧JIS:P100
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)99.6
内径許容差(mm)±0.84
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥259
税込¥285
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP155N
部品番号NOK:CO00082-B
JIS呼び旧JIS:P155
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)154.5
内径許容差(mm)±1.23
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥539
税込¥593
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP70N
部品番号NOK:CO00060-O0
JIS呼び旧JIS:P70
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)69.6
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ