「4DP 40」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP340N 部品番号NOK:CO00116-N0 JIS呼び旧JIS:P340 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)339.5 内径許容差(mm)±2.94 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP240N 部品番号NOK:CO00100-H0 JIS呼び旧JIS:P240 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)239.5 内径許容差(mm)±2.17 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP140N 部品番号NOK:CO00078-U3 JIS呼び旧JIS:P140 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)139.6 内径許容差(mm)±1.34 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP405N 部品番号NOK:CO02311-G0 JIS呼び旧JIS:P405 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)404.5 内径許容差(mm)±3.60 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP400N 部品番号NOK:CO00121-G0 JIS呼び旧JIS:P400 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)399.5 内径許容差(mm)±3.38 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP440N 部品番号NOK:CO08841-G0 JIS呼び旧JIS:P440 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)439.4 内径許容差(mm)±3.60 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP41N 部品番号NOK:CO00040-U3 JIS呼び旧JIS:P41 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)40.7 内径許容差(mm)±0.45 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
609 税込670
6日以内出荷

関連カテゴリ