カテゴリ

  • 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(111)
  • エスコ(60)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • コフロック(18)
  • SIEMENS(14)
  • MOTUL(12)
  • 新コスモス電機(8)
  • testo(テストー)(6)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 明治機械製作所(5)
  • 理研計器(5)
  • カクイ(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • ABB(5)
  • ヤマト産業(4)
  • イチネンTASCO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co-04」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S16 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S16NOK
169税込186
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0513-N4太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)15.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S24 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S24NOK
239税込263
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0518-O4太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)23.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P7-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P7-NNOK
57税込63
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP7N部品番号NOK:CO00004-LJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P7-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P7-NNOK
19税込21
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP7N部品番号NOK:CO00004-AJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P7-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P7-NNOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP7N部品番号NOK:CO00004-BJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
64税込70特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
66税込73特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ