カテゴリ
- 機構部品(778)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(153)
- 三木プーリ(3,477)
- SMC(1,739)
- 大阪魂(1,529)
- Panasonic(パナソニック)(1,316)
- KVK(1,101)
- エスコ(808)
- NSK(日本精工)(728)
- カクダイ(711)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(625)
- 長野計器(585)
- TRUSCO(540)
- NACHI(不二越)(526)
- 第一測範(518)
- アイビッグ(518)
- ミドリ安全(504)
- ジーベック(446)
- KITZ(キッツ)(443)
- マキシンコー(396)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「jis」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS9.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7949-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5
NOK¥95税込¥1051個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3729-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N
NOK¥74税込¥811個当日出荷型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G30-N
NOK¥55税込¥611個当日出荷型式旧型式:OR1BG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-BJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G40-N
NOK¥62税込¥681個当日出荷型式旧型式:OR1BG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-BJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS5.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3370-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-N
NOK¥51税込¥561個欠品中型式旧型式:OR1AG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-AJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N
NOK¥51税込¥561個当日出荷型式旧型式:OR1AG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-AJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-N
NOK¥57税込¥631個当日出荷型式旧型式:OR1BG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-BJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N
NOK¥22税込¥241個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP9N部品番号NOK:CO00006-BJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3835-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3700-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11
NOK¥31税込¥341個欠品中種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8849-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング フッ素 4DG
NOK¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G145-N
NOK¥299税込¥3291個当日出荷型式旧型式:OR1BG145N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00224-BJIS呼び旧JIS:G145太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)144.4内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N
NOK¥129税込¥1421個当日出荷型式旧型式:OR1BG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-BJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N
NOK¥51税込¥561個当日出荷型式旧型式:OR1BG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-BJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-N
NOK¥19税込¥211個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP9N部品番号NOK:CO00006-AJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N
NOK¥52税込¥571個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP12N部品番号NOK:CO00011-BJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P16-N
NOK¥65税込¥721個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP16N部品番号NOK:CO00015-BJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N
NOK¥76税込¥841個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP32N部品番号NOK:CO00032-BJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS7
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5
NOK¥47税込¥521個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S42
NOK¥57税込¥631個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4.5
NOK¥31税込¥341個欠品中種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.15
...