45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
16 税込18
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0503-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)5.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0514-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)17.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0512-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)14.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0511-R0 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)13.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
139 税込153
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0508-P2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)10.7 内径許容差(mm)±0.24
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0500-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)2.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0516-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)21.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
8日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0509-N2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)11.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
139 税込153
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0513-N4 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)15.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
169 税込186
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0510-Q0 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)12 内径許容差(mm)±0.24
1個
139 税込153
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0514-R0 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)17.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
169 税込186
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0504-S0 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)6.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
95 税込105
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0508-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)10.7 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0515-O2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)19.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
199 税込219
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0511-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)13.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0501-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)3.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0505-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)7.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0506-O1 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)8.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0503-Q2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)5.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
95 税込105
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0507-O3 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)9.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0509-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0507-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)9.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0505-P0 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)7.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
95 税込105
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0513-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)15.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0510-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)12 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0516-N1 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)21.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
199 税込219
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0515-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)19.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0501-P3 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)3.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0512-P2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)14.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
169 税込186
欠品中

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0500-O3 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)2.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
86 税込95
6日以内出荷