24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP16N 部品番号NOK:CO00015-L JIS呼び旧JIS:P16 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)15.8 内径許容差(mm)±0.30 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
86 税込95
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP16N 部品番号NOK:CO00015-A JIS呼び旧JIS:P16 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)15.8 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
4日以内出荷


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP16N 部品番号NOK:CO00015-B JIS呼び旧JIS:P16 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)15.8 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP160N 部品番号NOK:CO00083-G0 JIS呼び旧JIS:P160 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)159.5 内径許容差(mm)±1.51 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP165N 部品番号NOK:CO00084-G0 JIS呼び旧JIS:P165 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)164.5 内径許容差(mm)±1.56 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP160N 部品番号NOK:CO00083-B JIS呼び旧JIS:P160 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)159.5 内径許容差(mm)±1.26 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
629 税込692
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP165N 部品番号NOK:CO00084-A JIS呼び旧JIS:P165 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)164.5 内径許容差(mm)±1.30 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
559 税込615
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP160N 部品番号NOK:CO00083-A JIS呼び旧JIS:P160 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)159.5 内径許容差(mm)±1.26 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
559 税込615
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP165N 部品番号NOK:CO00084-B JIS呼び旧JIS:P165 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)164.5 内径許容差(mm)±1.30 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
629 税込692
8日以内出荷

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)