43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溝深で長寿命。 リム打ちパンク防止抑制機能付き。 トレッドパターンに横滑り防止機能採用。 ゴム配合強化で耐摩耗性UP。
用途電動アシスト車に最適 セット内容タイヤ1本 ブラック
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。 チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
タイプW/O チューブ厚さ(mm)1.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付
ブラック 規格W/O 標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)240-310 標準空気圧(PSI)35-45
1セットほか
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。 軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。 肉厚(mm)1.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式 サイズ26×1 3/8 BE タイプB/E 推奨内圧(kPa)300 ETRTO規格47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。
用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。 肉厚(mm)1.2
1本
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本ほか
989 税込1,088
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 タイプW/O バルブ形式英式
1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)Iチューブ1.2mm ノーマルV
ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
用途簡単取付け自転車チューブ ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)黒タイヤ
従来品より摩耗に強く、快適な乗り心地を実現したスタンダードタイヤです。
ブラック タイプW/O
1巻
2,288 税込2,517
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
セット内容タイヤ×2本、チューブ×2本、リムフラップ×2本 タイプW/O バルブ形式英式 標準空気圧300kPa・3.0kgf/cm2・45PSI
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック 規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1本ほか
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用 タイプW/O 材質EPDMゴム ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)L/Tタイヤ・チューブセット
耐摩耗性能の高いコンパウンド仕様のタイヤと厚さ1.20mmの肉厚チューブのセット商品です。
セット内容タイヤ・チューブ各1個 ブラック タイプW/O
1セット
3,588 税込3,947
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,688 税込1,857
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐パンク性能に優れた「Anti-Punk(アンチパンク)」タイヤ トレッド内部にゴム厚を増量したガードゾーンを配置し、2層構造にすることで異物による貫通パンクを大幅に低減 ガードゾーンにソフトラバーを採用することでクッション性もアップ
ブラック
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)耐摩耗タイヤ 裸
トレッドを厚くして特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上。また転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を実現。耐久性・快適性が求められる通勤・通学自転車に最適です。
ブラック タイプW/O
1巻ほか
3,288 税込3,617
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック 規格H/E 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR187 Deming JETDAIii L/Z
リム打ちパンクに強い 電動アシスト車に最適 スリップ抑制機能付
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプW/O 標準空気圧240-310kPa[2.4-3.1kgf/cm2][35-45PSI]
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
848 税込933
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)