絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
613件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) ハタヤリミテッド

    補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
    用途車の整備。機械の点検や保守作業。摘要照明ON/OFFスイッチ付電源(V)100コンセント形状2P×1個入力プラグ2P電球の種類白熱電球連結可否
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • 防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ ハタヤリミテッド

    防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
    用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁タイプクリップタイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線太さ(mm2)0.75芯数2電線仕様-種別2PNCT電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357使用場所屋外用特殊用途防雨
  • 逆接地アダプター ハタヤリミテッド

    逆接地アダプター

    ハタヤリミテッド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2芯のプラグを接地付にします。
    用途2心のプラグを接地付に。定格15A・125V使用場所屋内
  • コードバンド ハタヤリミテッド

    コードバンド

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    649税込714
    1セット(5本)
    当日出荷
    大型・幅広ベルトクリップです。
    用途コードをまとめてクリップ。セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
  • LEDテープライトマグネットホルダー ハタヤリミテッド

    LEDテープライトマグネットホルダー

    ハタヤリミテッド
    4,298税込4,728
    1セット(4個)
    当日出荷
    金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • LEDマグネットスタンドライト ハタヤリミテッド

    LEDマグネットスタンドライト

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
    仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9620質量(kg)1.6タイプマグネットタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)485電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付電線仕様-種別耐熱コードマグネット部寸法(mm)50.5×83.5電線仕様-心数(C)2LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アースリール 20m ハタヤリミテッド

    アースリール 20m

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    静電気による爆発事故を防ぎます。
    用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。トラスコ品番322-2365質量(kg)1.7定格電流(A)(アースクリップ仕様)20電線長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入)抵抗値500mΩ以下特性アース付
  • 防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』 ハタヤリミテッド

    防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』

    ハタヤリミテッド
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。 水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付トラスコ品番307-2690質量(kg)8.1ランプ通電ランプ:○芯数2P(接地付)電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○適合プラグ2P・3P兼用プラグ使用場所屋外特性防雨、アース付
  • とび延長コード ハタヤリミテッド

    とび延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
    仕様パイロットランプ付トリプルタップオレンジコンセント個数3電線仕様-種別ソフトケーブルVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内
  • ショートタップ ハタヤリミテッド

    ショートタップ

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    質量(kg)0.51コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2
  • エヤーリール ハタヤリミテッド

    エヤーリール

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
    種別ポータブルタイプ取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0
  • ボウフラストッパー出ちゃい缶 ハタヤリミテッド

    ボウフラストッパー出ちゃい缶

    ハタヤリミテッド
    1,490税込1,639
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個セットで多くの蚊を元から根絶できます。環境に優しく、二次的な被害も起こらず蚊を駆除できます。
    用途ボウフラ・蚊の駆除セット内容上カバー(網付)+鋼製専用缶×2個質量(kg)0.3
  • 電撃!ちょこっと ハタヤリミテッド

    電撃!ちょこっと

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    3,149税込3,464
    1台
    当日出荷
    どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
    用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書質量(g)260電圧(V)(格子)500範囲(参考有効)20m2使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.8防塵防水性能IP44充電時間(時間)約5.5サイズ(mm)70×70×200充電可能回数約500回アズワン品番64-3183-52点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
  • ステンレスリールSSA-20P用No.38 ノズルコネクター ハタヤリミテッド

    ステンレスリールSSA-20P用No.38 ノズルコネクター

    ハタヤリミテッド
    800税込880
    1個
    当日出荷
    適合SSA-20P
  • 20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    20W LED作業灯 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
  • 防雨型2P延長コード5m レモンイエロー ハタヤリミテッド

    防雨型2P延長コード5m レモンイエロー

    ハタヤリミテッド
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番851-3778質量(kg)1.02イエローコード長さ(m)5使用場所屋外特性防雨
  • テツノホースリール ハタヤリミテッド

    テツノホースリール

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。
    仕様L1-型レバーノズル付材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)カバーなし使用圧力(MPa)0.3キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)適合ホース内径×外径(Φmm)15×20適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
  • 三相200V型コードリール ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
    種別200V型タイプ(屋内型)コンセント個数2漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
  • オールステンレス蛇腹ホースリール ハタヤリミテッド

    オールステンレス蛇腹ホースリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
    付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m材質蛇腹:SUS304カバーなしキャスターなし材質(ホース)塩ビ(一次側)ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20)耐圧(MPa)0.4噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱)巻取形式手動
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
    用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • コードリール ハタヤリミテッド

    コードリール

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
    仕様アースなし質量(kg)2.44定格電圧(V)100コンセント個数2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF
  • ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド

    ブレーカー付延長コード

    ハタヤリミテッド
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
    用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.Pイエロー漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
  • コードリール シンディテモートリール ハタヤリミテッド

    コードリール シンディテモートリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
    用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。トラスコ品番370-4696質量(kg)4.2電線太さ(mm2)1.25
  • LN-2型レバーノズル ハタヤリミテッド

    LN-2型レバーノズル

    ハタヤリミテッド
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。
    仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
  • AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッド

    AC100V LEDケイライト

    ハタヤリミテッド
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
    用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
  • ウレタンホース10m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース10m 内径Φ6.5

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7091材質ポリウレタン質量(kg)0.8橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • 20W LED電球 ビームランプ型 ハタヤリミテッド

    20W LED電球 ビームランプ型

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.315昼白色口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220平均演色評価数(Ra)80電球形状ビームランプ型色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エヤーマック ハタヤリミテッド

    エヤーマック

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
    用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。幅(mm)336取付一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)二次側/HC-100S1/2カプラ付高さ(mm)437材質(本体)ABS樹脂使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • フローレンライト ハタヤリミテッド

    フローレンライト

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
    用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電源(V)100コンセント形状2P×1個電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
    材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
    定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
  • 取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) ハタヤリミテッド

    取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様)

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタンホース長さ(m)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
  • トランジットアダプター ハタヤリミテッド

    トランジットアダプター

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
  • LW ACアダプター ハタヤリミテッド

    LW ACアダプター

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合本体LW-10N
  • ハタヤ カンデンレスコードリール用アースリール 10m ハタヤリミテッド

    ハタヤ カンデンレスコードリール用アースリール 10m

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンセントで接地が取れない場合、地中接地物からアースを取ることができます。
    トラスコ品番850-1172質量(g)330アズワン品番64-4653-34
  • エヤーマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッド

    エヤーマックⅡブレーキ付タイプ

    ハタヤリミテッド
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
    取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付(内径8.5mm×1mホース付)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)10