984件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED用直流電源装置 ENDO(遠藤照明)

    LED用直流電源装置

    ENDO(遠藤照明)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
  • ベースダウン/700タイプ/Φ150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウン/700タイプ/Φ150

    ENDO(遠藤照明)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    700TYPE LEDモジュール付
    仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)
  • ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    光を最大限に引き出すマルチレンズを搭載。豊富な明るさと開口径でLEDのリプレイスにも最適な充実のラインナップ
    仕様断熱加工:不可タイプ4000/3000タイプモジュールLED:付定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)400000(光束維持率92%)穴深さ(mm)埋込:103入数1台埋込穴(Φmm)200アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可演色性(Ra)83
  • メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 110Wタイプ専用

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
  • アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    非調光タイプ。ワイドな横長配光。グリーン購入法対象機種適合品。防湿防雨型(IP65)。調光不可
    材質前面カバー:ポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイキャスト・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)61.2電源内蔵保護等級IP65エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)111.4光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)6823調光の可否不可
  • LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm薄くてコンパクトなデザイン。サインボードや壁面に直付でも美しく照射できるよう配光設計を行い、出幅120mmのコンパクトサイズを実現。一般的なアーム式看板灯のように器具を持ち出すことなくすっきりした仕上がりで、サインや照射面のディテールを引き立てます。用途に合わせて選べる配光バリエーション。照射面サイズに合わせ、レクタングル配光・拡散配光の2種類からお選びいただけます。専用レンズを備えたレクタングル配光は、伸びのある光で均一に照射できますので、広範囲を効率よく照射したい場合に最適です。非調光タイプ
    仕様LEDモジュール付その他【光束維持時間】40000時間材質【本体】アルミ(メタリック仕上(シルバーメタリック))【LEDモジュール】樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向取付不可タイプ【器具タイプ】防雨型消費電力(W)9.3電源内蔵保護等級IP34光色昼白色定格光束(Lm)1300調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.1配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)964調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.3配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)999調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • LEDZ ARCHI series 1400TYPE LEDモジュール付 スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI series 1400TYPE LEDモジュール付 スポットライト 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    CDM-R 35W 器具相当
    材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール:付消費電力(W)14電源内蔵対応調光:不可エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.9LEDLED交換:不可光色白色定格光束(Lm)1385エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 ペンダントライト ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1台
    翌々日出荷
    仕様角型引掛シーリング付材質【セード/セード固定用ビス/セードホルダー/ソケット/シーリングカバー】ガラス(乳白)/鉄(ニッケルメッキ)/フェノール(黒)/フェノール(黒)/ポリプロピレン(黒)消費電力(W)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長1800×Φ200×137LEDランプ別売(口金:E26)光源寿命40000時間調色の可否
  • 1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    CDM-R 35W 器具相当
    材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール付消費電力(W)14電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光色白色定格光束(Lm)1385調光の可否不可LED交換不可
  • 2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    セラメタプレミアS 35W 器具相当
    材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)モジュール消費電力(W)19.8電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光色温白色定格光束(Lm)1534調光の可否不可LED交換不可
  • LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(非調光兼用)。色温度と明るさはそれぞれ個別に調整可能。スマホでも専用タブレットでも画面上の直感的な操作で簡単に調整することか可能です。
    口金E11直径×長さL(Φmm×mm)50×90電源電圧(V)100ランプ全光束(Lm)1023エネルギー消費効率(Lm/W)123.2光色電球色ビーム角度(°)26演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ中角
  • 2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    セラメタプレミアS 35W 器具相当
    仕様無線モジュール:付材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)消費電力(W)20.5電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)91.7LED寿命(時間)40000光色白色定格光束(Lm)1881調光率(%)5~100調光の可否無線調光LED交換不可
  • 1200TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    1200TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)消費電力(W)10.5電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)116LED寿命(時間)40000光色白色定格光束(Lm)1219調光の可否不可/非調光LED交換不可
  • LEDZ ARCHI series スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI series スポットライト 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。セラメタプレミアS 70W 器具相当
    仕様4000TYPE LEDモジュール:付材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)消費電力(W)51電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)78.1色(本体)白色光色温白色定格光束(Lm)3988調光の可否不可LED交換不可
  • ブラケットライト Abita ランプ別売 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト Abita ランプ別売

    ENDO(遠藤照明)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    器具外結線専用型(ボックス対応)
    材質(セード)アラバスター質量(kg)1.9ランプ別売エネルギー消費効率(Lm/W)88.9光源寿命40000時間定格光束(Lm)418
  • LEDZ LAMP JDR series ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR series ユニバーサルダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    灯体位置上下可動形
    仕様近接照射限度:0.1m周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100LEDランプ別売LED寿命(時間)40000埋込穴(Φmm)100±2
  • ベースダウンライト Tunable LEDZ 調光調色 無線調光 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト Tunable LEDZ 調光調色 無線調光

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    フルモデルチェンジによる大幅な効率アップと器具?理療かを実現。従来の調光調色モデルと比較し固有エネルギー消費効率を平均25%向上、単色LED器具と同等以上の効率(*)を実現。初期LED器具からのリプレイスにも最適です。また器具重量は従来品比平均24%の軽量化。施工負荷の低減に寄与するとともに使用原材料減による環境負荷の軽減に貢献します。(メーカーLED器具との比較です。)
    仕様断熱施工:不可材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(白艶消)モジュールLEDモジュール付消費電力(W)13.7[100-242V]光源寿命LED:40000h色(本体)LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミ(白)別売付属品LEDユニットプラグタイプL:1200タイプ
  • LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライト。コストパフォーマンスに優れたダウンライト。電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザイン。カットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン。埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mm。FHT24W/白熱球80W~60W器具相当。SB形:ブローイング工法可
    仕様700TYPE LEDモジュール:付材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3消費電力(W)5.3電源内蔵深さ(mm)埋込:60入数(個)1光色温白色埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)496調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告に最適な反射板設計。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)。調光不可。周囲環境温度:-25℃~+35℃。一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能。防湿防雨型(IP65)。CDM-T70W器具相当
    仕様LEDモジュール:付材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)質量(kg)1.8消費電力(W)34.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)123.6入数(個)1光色昼白色定格光束(Lm)4316調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。CDM-T70W器具相当
    仕様無線LEDモジュール:付質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)27.6電源内蔵入数(個)1光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)2415調光率(%)5~100LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ

    ENDO(遠藤照明)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100グリーン購入法適合調光率(%)5-100調光の可否可能
  • LEDZ CORE75series ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    LEDZ CORE75series ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
    仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御)埋め込み深さ(mm)132光色電球色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)86定格光束(Lm)1864LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • Linear series DC24V用無線調光ドライバー ENDO(遠藤照明)

    Linear series DC24V用無線調光ドライバー

    ENDO(遠藤照明)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    SmartLEDZ Fit専用ユニット。LEDZ Linearシリーズ
    質量(kg)0.1出力電流(A)6.25入力DC24V電源容量(W)最大150調光率(%)5~100(無線信号制御方式)
  • 生鮮食品用照明 1200TYPE ENDO(遠藤照明)

    生鮮食品用照明 1200TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    Rs series生鮮食品用照明。まぶしさを抑え、高い軸光度と高演色の光で食品を惹きたてるRsシリーズ。無線調光タイプを追加し省エネにも貢献。スイッチの切替でハイブリッドに使い分け。電源ケース側に設けたスイッチの切替で非調光タイプから無線調光タイプへ簡単に切替可能。※点灯時の切替は行えません。故障の原因となります。スケジュール運用での調光制御。1日の時間帯や1週間のスケジュールに合わせて、設定した明るさシーンを自動で切替。日中の時間帯は明るく、開店前・閉店後は作業に必要な最低限の明るさまで下げることで、省エネを実現。生鮮食品に最適な3光色全て高演色。新鮮さや美味しさを際立たせる光色を、食材に合わせ3種類をラインナップ。全てRa90以上の高演色で食材の魅力を最大限に引き出します。
    仕様無線モジュール:付質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)非調光/無線制御:9.9/9.9スイッチ非調光/無線調光切替スイッチ:付電源内蔵グリーン購入法適合定格光束(Lm)1411LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 鏡面マットコーン ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 鏡面マットコーン

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
    仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9埋め込み深さ(mm)114光色白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1511LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1個
    62日以内出荷
    最大160.1lm/W、業界トップクラスの高効率で省エネに貢献。豊富なバリエーションであらゆる空間に対応。器具光束が大幅アップし、明るさTYPE名称を一新。消費効率も向上し、省エネ・コスト削減に貢献。LEDバージョンアップにより、価格は従来のままで器具光束最大16%アップを実現。光束アップに合わせて明るさTYPE名称を一新しています。また、消費効率は最大160.1lm/Wの業界最高レベル達成。脱炭素社会の実現に大きく貢献します。リプレイスに最適な幅広枠。通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)。鏡面マットコーン:カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
    仕様LEDモジュール付材質枠:アルミ(白艶消)/コーン:アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)非調光:54.7/無線調光:55.4埋め込み深さ(mm)95入数(個)1光色温白色明るさ8000TYPE埋込穴(Φmm)200定格光束(Lm)7633幅広枠LED交換不可電源ユニット別売(別置形)断熱性不可エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 浅型白コーン ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 浅型白コーン

    ENDO(遠藤照明)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様【断熱施工】不可材質枠・コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)0.5深さ(mm)埋込:76色(本体)ナチュラルホワイト入数(個)1光色埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)8517LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用長さ(mm)1499幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)26.2色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光源寿命40000時間光束(Lm)3551配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御方式調色の可否調色可
  • Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
  • Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.84高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
  • エンドキャップ(5個1組) ENDO(遠藤照明)

    エンドキャップ(5個1組)

    ENDO(遠藤照明)
    479税込527
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    セット内容エンドキャップ 5個入質量(kg)0.1高さ(mm)10本体シリコン縦(mm)13.9横(mm)13.9
  • 庭園灯 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40000調光の可否不可
  • ポール灯 ENDO(遠藤照明)

    ポール灯

    ENDO(遠藤照明)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売質量(kg)9.3グレー高さ(mm)645材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)76電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)520横(mm)520エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間LED8000lmTYPE光束(Lm)9870光色昼白色ポール別売調光の可否不可、非調光タイプ器具相当水銀ランプ250WLED交換不可材質(パネル)アクリル(透明消し)
  • ポール灯(灯体) ENDO(遠藤照明)

    ポール灯(灯体)

    ENDO(遠藤照明)
    96,980税込106,678
    1台
    62日以内出荷
    仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売グレーモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間光色昼白色ポール別売調光方式非調光タイプ調光の可否不可LED交換不可