992件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDZ LAMP Disk150 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk150

    ENDO(遠藤照明)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)50径(Φmm)115定格電力(W)12.4口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Disk series Disk150 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk150

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)50
  • LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26 無線調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • 施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ
  • ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm

    ENDO(遠藤照明)
    899税込989
    1組(2個)
    5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具タイプロングタイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール

    ENDO(遠藤照明)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    TUBEシリーズ
    用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
  • Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.4材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー画面サイズ6インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    SDシリーズ
    仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
  • 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト SDシリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
    用途軒下用仕様ユニット別売取付直付構造防雨形保護等級IP23グリーン購入法適合
  • ガード ENDO(遠藤照明)

    ガード

    ENDO(遠藤照明)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ
    本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
  • LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • Synca フロアスタンド リニア32 ENDO(遠藤照明)

    Synca フロアスタンド リニア32

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。
    仕様LEDユニット別売付属品コード・コンセントプラグ材質(本体)アルミ消費電力(W)12.2スイッチON/NFFスイッチ付定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000
  • 和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ材質セード:和紙(無地)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
    仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • 調光調色ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    調光調色ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 本体

    ENDO(遠藤照明)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白ガラス幅(mm)Φ200全長(mm)400~1680質量(kg)1.2LEDランプ別売
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDランプ別売
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。
    仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質表セード:布(レース)ブラック取付引掛ローゼットに取付可能定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シーリングライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)

    首振機能付棚下ライン照明

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
    仕様LEDモジュール付付属品連結用コネクター電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L300タイプ(L254mm)消費電力(W)6.8本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。
    材質セード乳白消ガラス質量(kg)0.8取付上下両方向取付可能消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147仕上ホワイトブロンズLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    材質セード乳白ガラス寸法(mm)巾Φ205高243出320質量(kg)1.4構造防雨形仕上黒艶消LEDランプ別売
  • ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    材質セード透明消模様入ガラスマーブル質量(kg)1.3ゴールド消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白消ガラス取付面位置壁面取付専用型
  • ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
    構造防湿防雨形LEDランプ別売
  • アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
    材質(セード)乳白アクリル寸法(mm)Φ322×D142質量(kg)1.2構造防湿防雨形本体樹脂LEDランプ別売取付面位置壁面・天井面取付兼用型
  • アウトドアブラケット Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット Disk75 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
    材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)2.3タイプDisk75消費電力(W)6.2/5.3定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
  • アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
    材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91 D171質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型定格電圧(V)100構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト消費電力4.3/4.7(V)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
  • 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6タイプ1600タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプ構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
  • 調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30LEDランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
  • ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35LEDランプ別売回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60
  • ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30LEDランプ別売埋込穴(Φmm)60
  • シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)

    シーリングダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
    白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
  • ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°