991件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスプレイライト 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト 専用別置電源ユニット 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプRsシリーズ 300TYPE定格電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×39×160調光方式非調光タイプ
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 両側配光タイプ 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 両側配光タイプ 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。
    メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ両側配光
  • スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/直付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/直付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
    質量(kg)0.3取付方式フレンジタイプ(直付)消費電力(W)位相制御 5.9定格電圧(V)100首振角度(°)360LEDランプ別売回転角度(°)110
  • スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    6,098税込6,708
    1台
    4日以内出荷
    JDR-Hiシリーズ。ハイパワーなJDRランプ適合。シンプルデザインスポットライト
    質量(kg)0.3取付フレンジタイプ消費電力(W)8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)110ランプ別売回転角度(°)(灯体)360
  • ダウンスポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125白艶消器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ダウンスポットライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 1400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 調光調色スポットライト ENDO(遠藤照明)

    調光調色スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Tunable 調光調色 LEDZ。選べる配光と明るさレンジ。最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ケーススポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ケーススポットライト 600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
    種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.7タイプ2400タイプ消費電力(W)20電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)85器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可調色の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDZ TUBE-S ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-S

    ENDO(遠藤照明)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
  • DUAL 反射板 広角 ENDO(遠藤照明)

    DUAL 反射板 広角

    ENDO(遠藤照明)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様共通反射板(広角)
  • リニューアルプレート/既存埋込穴Φ150用/Φ125適合 ENDO(遠藤照明)

    リニューアルプレート/既存埋込穴Φ150用/Φ125適合

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    開口寸法(mm)125埋込穴(Φmm)150
  • ハニカムルーバー/Φ75用 ENDO(遠藤照明)

    ハニカムルーバー/Φ75用

    ENDO(遠藤照明)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハニカムルーバΦ75用
  • フレキシブルエッジL/給電コネクター口出線L1000mm ENDO(遠藤照明)

    フレキシブルエッジL/給電コネクター口出線L1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様給電コネクター (口出し線タイプ)L1000mm
  • ツインチューブモジュール/4000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/4000K

    ENDO(遠藤照明)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト演色指数(Ra)82
  • リニアT5/L1200/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L1200/4000K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • オールインワン フランジタイプ ENDO(遠藤照明)

    オールインワン フランジタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    付属品ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
  • スポットライト プラグ  ロングパイプ ENDO(遠藤照明)

    スポットライト プラグ ロングパイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
  • リニア50 40w用 半埋込本体 単体用 ENDO(遠藤照明)

    リニア50 40w用 半埋込本体 単体用

    ENDO(遠藤照明)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様単体用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW埋込穴(Φmm)65×1260
  • スクエアベースライト/下面開放形 ENDO(遠藤照明)

    スクエアベースライト/下面開放形

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様器具本体電源電源ユニット内蔵、モジュール別売灯数3調光の可否
  • SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150

    ENDO(遠藤照明)
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
  • SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230

    ENDO(遠藤照明)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
  • SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    取付直付タイプ110W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-619N/W/WW、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • 直付/反射笠付/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/反射笠付/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 直付/逆富士/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/逆富士/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • 反射笠付トラフ40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)

    反射笠付トラフ40Wタイプ×1

    ENDO(遠藤照明)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
  • 反射笠付トラフ40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)

    反射笠付トラフ40Wタイプ×2

    ENDO(遠藤照明)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
  • FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角 ENDO(遠藤照明)

    FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NC/WC/WWC調光の可否
  • Eベースダウンライト/鏡面コーン ENDO(遠藤照明)

    Eベースダウンライト/鏡面コーン

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    付属品仕様器具本体電源LEDランプ別売灯数1
  • Φ100ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明)

    Φ100ユニバーサルダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    付属品仕様ブローイング工法不可タイプSGI形電源LEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)埋込穴(Φmm)Φ100
  • ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    電源(V)100
  • 送り配線コネクター ENDO(遠藤照明)

    送り配線コネクター

    ENDO(遠藤照明)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)200電源(V)300/5.0A
  • 電源接続コード ENDO(遠藤照明)

    電源接続コード

    ENDO(遠藤照明)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    仕様片側口出仕様長さ(mm)200
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.5アルミダイキャスト、白電源(V)100-242消費電力(W)13.5LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82
  • 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間色(本体)
  • 防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.6枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:アルミ(黒艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5.0光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    仕様断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形器具相当質量(kg)0.9電源(V)100消費電力(W)5.0/5.5光源寿命40000時間取付板厚(mm)1.5~35エコロジー商品省エネ