Jフック シングルマジッククロス8(6件のレビュー)当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
Jフック ダブルマジッククロス8(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Jフック ストロングマジッククロス8(1件のレビュー)当日出荷
Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など耐荷重(kg)16材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス色ニッケルメッキ
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
Jフック ミニマジッククロス8(5件のレビュー)当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
クロックフックマジッククロス8(5件のレビュー)当日出荷
フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。耐荷重(kg)3材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス色ホワイト
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Jフック セミトライアングルマジッククロス8(6件のレビュー)当日出荷
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
石膏釘 平型マジッククロス8(6件のレビュー)当日出荷
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど耐荷重(kg)2.7材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
プッシュマジックマジッククロス8(2件のレビュー)当日出荷
クギ押し作業が簡単ラクラク!石こうクギ用便利工具。
軽いタッチでラクラク!誰でもミスなくサクサク!
手を入れにくい場所もスイスイ!
お試しに「Jフック・ミニ」1セット付!
材質プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄)、フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)
Jフック スリムマジッククロス8当日出荷
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物耐荷重(kg)6材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
天井フックマジッククロス8(1件のレビュー)当日出荷
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用耐荷重(kg)3材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス色ホワイト
ロックフックマジッククロス8当日出荷
ロックアームがフックをロック、地震で揺れても吊り下げ金具や紐が外れにくい!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:カレンダー、キーホルダーなど耐荷重(kg)3材質(本体)鉄、(キャップ)エラストマー樹脂、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス色ホワイト
スズキ純正 リヤゲートデカールスズキ当日出荷
対象車種:キャリイ/スーパーキャリイリヤゲートにデカールを貼ることで、存在感のあるリヤビューへ「SUZUKI」
マイコンワックススズキ(2件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
Jフック シングル 取付らくらくセットマジッククロス8(1件のレビュー)当日出荷
専用クギ打ちプッシュマジック付き!
初めての方でも安心!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物耐荷重(kg)7材質フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)、プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄)セット内容Jフックシングル(6セット)、プッシュマジック(1本)色ニッケルメッキ
壁面フック 大マジッククロス8当日出荷
壁にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、バック、帽子など耐荷重(kg)6材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス色ホワイト
スズキ純正 アッパーメンバーガードスズキ5日以内出荷から6日以内出荷
対象車種:スーパーキャリイゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎますサイド(1500mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります※農繁仕様に本品が標準で装備されています