カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品

”シリーズ565” ニップル用シールキット
CEJN(セイン)¥449~税込¥494~1個34日以内出荷マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
”シリーズ665” ニップル用シールキット
CEJN(セイン)¥489~税込¥538~1個34日以内出荷マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
”シリーズ365” ニップル用シールキット
CEJN(セイン)¥449~税込¥494~1個34日以内出荷マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
シリーズ065 ニップル用シールキット
CEJN(セイン)¥839税込¥9231個34日以内出荷マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。トラスコ品番683-5514材質NBR最高使用圧力(MPa)【接続時】35【分離時】35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
”シリーズ265” ニップル用シールキット
CEJN(セイン)¥659~税込¥725~1個34日以内出荷マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。最高使用圧力(MPa)【接続時】50【分離時】50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】150【分離時】150
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)
CEJN(セイン)¥16,980税込¥18,6781個34日以内出荷マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781個34日以内出荷マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。用途マルチ-X電気コネクター装着用。トラスコ品番682-4634材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)
CEJN(セイン)¥12,980~税込¥14,278~1個34日以内出荷マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC電流(A)16電圧(V)48接続10ピン+アース
”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)
CEJN(セイン)¥8,798~税込¥9,678~1個34日以内出荷マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【コネクタハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC電流(A)16電圧(V)48接続10ピン+アース
”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット
CEJN(セイン)¥3,898~税込¥4,288~1個34日以内出荷マルチ-X 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット
CEJN(セイン)¥3,398~税込¥3,738~1個34日以内出荷マルチ-X 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
マルチ-X ニップルキット
CEJN(セイン)¥15,980~税込¥17,578~1個34日以内出荷マルチ-X 交換用ニップルです。ニップルと止め輪が含まれます。用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X ニップルキット
CEJN(セイン)¥9,698税込¥10,6681個34日以内出荷マルチ-X 交換用ニップルです。用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X カップリングキット
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷マルチ-X 交換用カップリングです。カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X カップリングキット
CEJN(セイン)¥6,698~税込¥7,368~1個34日以内出荷マルチ-X 交換用カップリングです。用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X 潤滑ニップルキット
CEJN(セイン)¥36,980税込¥40,6781個34日以内出荷マルチ-X GII用潤滑ニップルキットです。 。ニップルと止め輪が含まれます。用途交換・修理用。トラスコ品番682-3035適合機種マルチ-X GII材質スチール
マルチ-X 潤滑カップリングキット
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781個34日以内出荷マルチ-X GII用潤滑カップリングキットです。 。カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。用途交換・修理用。トラスコ品番682-4571適合機種マルチ-X トリオ 12.5/リューベ または マルチーX GII 1/2 カップリングキャビティー材質スチール
”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581個34日以内出荷マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。トラスコ品番682-2985適合機種マルチ-X GIIクアトロ 12.5/19, デュオ 19, ヘクサ 10材質スチール(粉体塗装)
”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット
CEJN(セイン)¥6,198~税込¥6,818~1個34日以内出荷マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット
CEJN(セイン)¥5,798~税込¥6,378~1個34日以内出荷マルチ-X GII 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥20,980税込¥23,0781個34日以内出荷バルブ無しニップルです。ダストキャップが標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7766材質【本体】真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ706 ニップル バルブ付き G 1 メネジ
CEJN(セイン)¥66,980税込¥73,6781個34日以内出荷バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどにトラスコ品番682-7774材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ704 ニップル バルブ付き G1メネジ NBRシール
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781個34日以内出荷バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7769材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1個34日以内出荷バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥6,898~税込¥7,588~1個34日以内出荷バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥3,798税込¥4,1781個34日以内出荷バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-2521材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】1/2
”シリーズ321”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥1,498税込¥1,6481個34日以内出荷バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-4053材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥1,298~税込¥1,428~1個34日以内出荷バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥6,898税込¥7,5881個34日以内出荷バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番633-9363材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥6,598~税込¥7,258~1個34日以内出荷バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥6,398~税込¥7,038~1個34日以内出荷バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ704 カップリング バルブ付き G1メネジ NBRシール
CEJN(セイン)¥41,980税込¥46,1781個34日以内出荷バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7762材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ706 カップリング バルブ付き G 1 メネジ
CEJN(セイン)¥99,980税込¥109,9781個34日以内出荷バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどにトラスコ品番682-9310材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ702 カップリング バルブ無し G 1 メネジ ステンレス
CEJN(セイン)¥44,980税込¥49,4781個34日以内出荷ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。フラットフェイスデザインです。用途流体移行、鋳型冷却・加熱、化学処理、および真空点検などの、低圧のアプリケーションに。トラスコ品番682-7752材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-15~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)8
フル・フローニップル(プラグ)メネジ
CEJN(セイン)¥31,980税込¥35,1781個34日以内出荷ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。トラスコ品番566-5022材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)38接続G1 1/4分類メネジカテゴリーバブルなし
フル・フローカップリング(ソケット)FPM
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)分類メネジカテゴリーバブルなし
フル・フローニップル(プラグ)
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個34日以内出荷ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)分類メネジカテゴリーバブルなし
シリーズ907 フックレンチ
CEJN(セイン)¥49,980税込¥54,9781個34日以内出荷シリーズ907用 フックレンチです。用途着脱作業に。トラスコ品番682-9294材質スチール(メッキ処理)
シリーズ807 TLX用マウンティングブラケット
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781個34日以内出荷シリーズ807 TLX用マウンティングブラケットです。用途TLXの取り付け用。トラスコ品番682-9295材質スチール使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油