カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品

シリーズ707 TLX用マウンティングブラケット
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個34日以内出荷シリーズ707 TLX用マウンティングブラケットです。用途TLXの取り付け用。トラスコ品番682-7730材質スチール使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
シリーズ607 TLX用マウンティングブラケット
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781個34日以内出荷シリーズ607 TLX用マウンティングブラケットです。用途TLXの取り付け用。トラスコ品番683-0893材質スチール使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
”シリーズ414”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥7,698~税込¥8,468~1個34日以内出荷シリーズ414のカップリングと接続が可能です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥1,998~税込¥2,198~1個34日以内出荷シリーズ411のカップリングと接続が可能です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥1,998~税込¥2,198~1個34日以内出荷シリーズ411のカップリングと接続が可能です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥1,398~税込¥1,538~1個34日以内出荷シリーズ411のカップリングと接続が可能です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥149税込¥1641個6日以内出荷シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップです。用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9305材質プラスチック
シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥149税込¥1641個6日以内出荷シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップです。用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9300材質プラスチック
”シリーズ324”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥9,898税込¥10,8881個34日以内出荷シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-2512材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズR 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ324”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥8,498~税込¥9,348~1個34日以内出荷シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ324”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥8,498税込¥9,3481個34日以内出荷シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番633-9335材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】3/8
”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥5,598~税込¥6,158~1個34日以内出荷シリーズ324のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥1,598税込¥1,7581個34日以内出荷シリーズ321のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0893材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】3/8
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ
CEJN(セイン)¥8,498~税込¥9,348~1個34日以内出荷オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ
CEJN(セイン)¥12,980~税込¥14,278~1個34日以内出荷オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
シリーズ907 エクスターナルシール
CEJN(セイン)¥2,398税込¥2,6381個34日以内出荷エクスターナルシールです。用途交換用エクスターナルシールです。トラスコ品番682-9336材質NBR
ポーティングブロック
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781個34日以内出荷1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。用途油圧ラインの分岐に。仕様シールは120°シーリングコーン付またはラバー・メタルシール材質スチール(黒色亜鉛メッキ)接続ねじG 1/4 メネジ
低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
高圧ニードルバルブ 3ポートバルブ
CEJN(セイン)¥75,980~税込¥83,578~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ
CEJN(セイン)¥68,980~税込¥75,878~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
高圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ
CEJN(セイン)¥62,980~税込¥69,278~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
低圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ
CEJN(セイン)¥41,980~税込¥46,178~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ
CEJN(セイン)¥54,980~税込¥60,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
高圧ニードルバルブ 2ポートバルブ
CEJN(セイン)¥62,980~税込¥69,278~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
中圧ニードルバルブ 2ポートバルブ
CEJN(セイン)¥54,980~税込¥60,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
低圧ニードルバルブ 3ポートバルブ
CEJN(セイン)¥55,980~税込¥61,578~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4
CEJN(セイン)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番683-0738材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)187.5使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無)
CEJN(セイン)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。仕様OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB)トラスコ品番682-9249材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック全長(mm)291色青使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)370ノズル長(mm)115ノズル口径(Φmm)0.9×10ヵ所エアー取付口Rc1/4
金属ボウル サイトガラスなし
CEJN(セイン)¥4,998~税込¥5,498~1個34日以内出荷金属ボウル サイトガラスなしです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名金属ボウル サイトガラスなし
自動ドレンアッセンブリー
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個34日以内出荷自動ドレンアッセンブリーです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-7633適合機種651型、652型、653型品名自動ドレンアッセンブリー
微粒子フィルター用リペアキット
CEJN(セイン)¥3,500~税込¥3,850~1個34日以内出荷微粒子フィルター用リペアキットです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名微粒子フィルター用リペアキット
壁パネル ブラケットキット
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181個34日以内出荷壁/パネル ブラケットキットです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-7651適合機種651型、652型、653型品名壁パネル ブラケットキット
圧力インジケーター
CEJN(セイン)¥5,498税込¥6,0481個34日以内出荷圧力インジケーター (赤/緑)です。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-9212適合機種651型、652型、653型品名圧力インジケーター
半自動/手動ドレンアッセンブリー 651型、652型、653型
CEJN(セイン)¥4,998税込¥5,4981個34日以内出荷半自動/手動ドレンアッセンブリーです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-7650適合機種651型、652型、653型品名半自動/手動ドレンアッセンブリー
半自動ドレン付きフィルター用ボウル
CEJN(セイン)¥4,798~税込¥5,278~1個34日以内出荷半自動ドレン付きフィルター用ボウルです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名半自動ドレン付きフィルター用ボウル
残圧排気弁(ロック可)
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1個34日以内出荷ロック可能な残圧排気弁です。用途メンテナンス中のエアシステム誤操作による加圧防止に。品名残圧排気弁(ロック可)