カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品

”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥119,800~税込¥131,780~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
”シリーズ907”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥119,800~税込¥131,780~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥33,980~税込¥37,378~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥44,980税込¥49,4781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ577”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥31,980税込¥35,1781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4983材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4954材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥6,198~税込¥6,818~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥18,980~税込¥20,878~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥2,398税込¥2,6381個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5024材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ567”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷から34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥4,898税込¥5,3881個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4989材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ277”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥6,698~税込¥7,368~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ677”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥41,980~税込¥46,178~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥7,698税込¥8,4681個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4794材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥58,980税込¥64,8781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥11,980税込¥13,1781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5012材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
”シリーズ577”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥23,980税込¥26,3781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥16,980税込¥18,6781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4775材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥2,398~税込¥2,638~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4964材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥28,980税込¥31,8781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5000材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4782材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥8,998~税込¥9,898~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ667”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥7,798税込¥8,5781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4762材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥5,898税込¥6,4881個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4994材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥1,798~税込¥1,978~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19