カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品
特価

”シリーズ587”(ホース取付用エルボーカップリング)
CEJN(セイン)¥23,980税込¥26,3781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ687”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
”シリーズ687”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥26,980~税込¥29,678~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ487”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥16,980税込¥18,6781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ931”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥25,980~税込¥28,578~1個34日以内出荷液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ932” マルチ-X デュオ メスプレート
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート
CEJN(セイン)¥58,980~税込¥64,878~1個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X トリオ オスプレート
CEJN(セイン)¥79,980~税込¥87,978~1個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ メスプレート
CEJN(セイン)¥139,800税込¥153,7801個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート
CEJN(セイン)¥62,980~税込¥69,278~1個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート
CEJN(セイン)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート
CEJN(セイン)¥99,980~税込¥109,978~1個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
”シリーズ932” マルチ-X トリオ メスプレート
CEJN(セイン)¥97,980~税込¥107,778~1個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932”(メスプレート用ダストキャップ)
CEJN(セイン)¥1,398~税込¥1,538~1個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
”シリーズ932”(電気コネクター付メスプレート用ダストキャップ)
CEJN(セイン)¥1,598~税込¥1,758~1個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
”シリーズ932”(オスプレート用ダストキャップ)
CEJN(セイン)¥1,398~税込¥1,538~1個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
シリーズ307 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番682-9290材質アルミニウム
シリーズ707 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9379材質プラスチック
シリーズ607 ニップル用ダストキャップ UN 1 1/16-12 (3/4 SAE) メネジ
CEJN(セイン)¥45,980税込¥50,5781個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7768材質プラスチック
シリーズ607 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7737材質プラスチック
シリーズ607 カップリング用ダストキャップ 3/4 NPT メネジ
CEJN(セイン)¥45,980税込¥50,5781個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7725材質プラスチック
シリーズ807 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7760材質プラスチック
シリーズ507 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9311材質プラスチック
シリーズ907 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥33,980税込¥37,3781個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0882材質プラスチック
シリーズ607 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7699材質プラスチック
シリーズ907 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥33,980税込¥37,3781個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9279材質プラスチック
シリーズ807 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9351材質プラスチック
シリーズ707 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0887材質プラスチック
シリーズ507 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7726材質プラスチック
シリーズ307 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番683-0852材質アルミニウム
高圧油圧アダプター
CEJN(セイン)¥6,698~税込¥7,368~1個34日以内出荷様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
シリーズ807 交換用ロックピン 707、807シリーズ用(ピン Φ4mm)
CEJN(セイン)¥3,398税込¥3,7381個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9346材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
シリーズ907 交換用ロックピン 907シリーズ用(ピンΦ5mm)
CEJN(セイン)¥6,998税込¥7,6981個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9323材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
シリーズ807 交換用ロックピン 全サイズ(ピン Φ3mm)
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9271材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
シリーズ307 交換用ロックピン
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番683-0885材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥119,800~税込¥131,780~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100