カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- CKD(61)
- Festo(237)
- omron(オムロン)(10)
- OSG(オーエスジー)(13)
- REX(レッキス工業)(10)
- RS PRO(33)
- SMC(274)
- TELEMECANIQUE SENSORS(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- アソー(9)
- エスコ(21)
- エナパック(8)
- フジキン(50)
- 三桂製作所(10)
- 井筒製作所(23)
- 日本オイルポンプ(17)
- 昭和技研工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「npt1/2」の検索結果

セーフティーリール
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
シリーズ315 eSafe カップリング
CEJN(セイン)¥28,980~税込¥31,878~1袋(10個)当日出荷から20日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
シリーズ410 eSafe
CEJN(セイン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ320 eSafe
CEJN(セイン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ410
CEJN(セイン)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ320
CEJN(セイン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ365
CEJN(セイン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ364
CEJN(セイン)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から翌々日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ310
CEJN(セイン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付
CEJN(セイン)¥43,980税込¥48,3781セット(10個)当日出荷から20日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーウレタンホースジョイント
CEJN(セイン)¥32,980税込¥36,2781セット(10個)当日出荷から20日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホースジョイント
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷から20日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ565
CEJN(セイン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から9日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ315
CEJN(セイン)¥9,798税込¥10,7781セット(10個)当日出荷から7日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ564
CEJN(セイン)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から翌々日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ310 eSafe
CEJN(セイン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ300 eSafe
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
シリーズ550
CEJN(セイン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷大口径タイプです。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ365
CEJN(セイン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ430 eSafe
CEJN(セイン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌々日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ565
CEJN(セイン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から9日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ550 eSafe
CEJN(セイン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ430
CEJN(セイン)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付
CEJN(セイン)¥89,980税込¥98,9781箱(10個)22日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。用途空気、水の配管用に。トラスコ品番682-9164材質本体:真鍮(鍍金処理)使用温度範囲(℃)-20~+100呼び径(mm)8.5最高使用圧力(MPa)1.2接続口径DNPT1/2チューブ外径×内径(mm)16.0×11.0RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
CEJN(セイン)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)23日以内出荷大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。トラスコ品番633-7792取付サイズNPT1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ441”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥21,980税込¥24,1781箱(5個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。トラスコ品番634-2563取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ442”(めねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
CEJN(セイン)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)23日以内出荷大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。トラスコ品番634-0958取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ441”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥169,800税込¥186,7801箱(10個)23日以内出荷大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ441”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥109,800税込¥120,7801箱(10個)23日以内出荷大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル
CEJN(セイン)¥48,980税込¥53,8781箱(10個)23日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチールタイプホースニップル最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ニップル
CEJN(セイン)¥37,980税込¥41,7781箱(10個)23日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチール最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ315”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番682-7615材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥149,800税込¥164,7801箱(5個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥139,800税込¥153,7801箱(5個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥479,800税込¥527,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥429,800税込¥472,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ566”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥549,800税込¥604,7801箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応