絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
637件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補助接点 1 6 A ABB

    補助接点 1 6 A

    ABB
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    CB5 インパルスコンタクトブロックは、調整可能な機械式押ボタンと組み合わせて、エンクロージャで使用するように設計されています。2 つのタイプを用意: CB5-10 : N.O.黒色アクチュエータとのコンタクト(「オン」機能) CB5-01 : N.C.ライトグレーのアクチュエータとのコンタクト(「オフ」機能) これらのブロックには、長さ約 18 cm の終端付き 0.
    仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NO●取付方法:前面取り付け●コンタクトの定格電流:6 A●接続方式:ねじ●コンタクトの定格電圧:127 V acアズワン品番65-7323-55
  • 補助接点 1 ABB

    補助接点 1

    ABB
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    SwitchLine - OT負荷スイッチ用コンタクト装置。負荷遮断スイッチ向けコンタクト装置(品番: ; 686-7256 686-7256 )。補助コンタクト。スイッチのスナップオン固定 最大負荷: 16 A 保護システムIP20。主コンタクト(第4ピン)。32 Aタイプ用ダフテール固定 63 Aタイプのスナップオン固定 主コンタクトでは同時機能なし
    仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:NOアズワン品番65-7294-22
  • 補助コンタクト 型式:2CSS200924R0001 ABB

    補助コンタクト 型式:2CSS200924R0001

    ABB
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    SN201-S 信号コンタクトにより、過電流により MCB が自動解除された後にのみ、デバイスの接点位置を表示できます。
    仕様●取付方法:DINレール取り付け●シリーズ:SN201アズワン品番65-7265-98
  • 変流器 入力電流:300A 12.5034722222222A ABB

    変流器 入力電流:300A 12.5034722222222A

    ABB
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:12.5034722222222A●ボアサイズ:50mm●トランスタイプ:変流器●センサ技術:変流器●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:78.5mm●全体の幅:61mm●シリーズ:CMアズワン品番65-7271-18
  • 電力計 LCD 4桁 A44シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A44シリーズ

    ABB
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A44アズワン品番65-7272-27
  • 電力計 LCD 4桁 A43シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A43シリーズ

    ABB
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A43
  • 電力計 LCD 4桁 A42シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A42シリーズ

    ABB
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A42
  • 電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ ABB

    電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ

    ABB
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
    仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-44
  • 電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ ABB

    電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ

    ABB
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
  • 電磁接触器 500 V dc 3極 AF09シリーズ ABB

    電磁接触器 500 V dc 3極 AF09シリーズ

    ABB
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
    仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF09●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-43
  • 電磁接触器 380 → 415 V ac 4極 B6シリーズ ABB

    電磁接触器 380 → 415 V ac 4極 B6シリーズ

    ABB
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    B6-30-10 ミニ接触器は、補助接点 x 1、ねじ止め端子付きの小型 3 極接触器です。信頼性が必須で、スペースが限られている用途に最適です。ミニコンタクタは、住宅の建物、商業ビル、産業用途で、最大 4 kW ( AC-3 )及び 20 A / 690 V ( AC-1 )の単相又は三相負荷の制御や制御信号の切り替えを行うために使用されます。さらに、静音 Coil、スイッチ位
    仕様●コイル電圧:380 → 415 V ac●極数:4●通常端子構成:1NO●シリーズ:B6●補助接点の数:1●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7335-41
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ

    ABB
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-34
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ

    ABB
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF30●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-47
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF52シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF52シリーズ

    ABB
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF52●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-31
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ

    ABB
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:70 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7349-10
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF205シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF205シリーズ

    ABB
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:350 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF205●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-30
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-29
  • 電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dc ABB

    電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dc

    ABB
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    電子過負荷リレー。電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
    仕様●モーター定格電流:0.8 → 2.7 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●幅:74.6mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-59
  • 接触器リレー 16A 48 V dc ABB

    接触器リレー 16A 48 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:2NC / 2NOアズワン品番65-7272-29
  • 接触器リレー 16A 415 V dc ABB

    接触器リレー 16A 415 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:415 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-69
  • 接触器リレー 16A 32 V dc 0.0028 kW ABB

    接触器リレー 16A 32 V dc 0.0028 kW

    ABB
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0028 kW●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7355-74
  • 接触器リレー 16A 32 V dc 0.0024 kW ABB

    接触器リレー 16A 32 V dc 0.0024 kW

    ABB
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0024 kW●通常端子構成:2NC / 2NOアズワン品番65-7272-60
  • 接触器リレー 16A 240 V dc ABB

    接触器リレー 16A 240 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:240 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-14
  • 接触器リレー 16A 125 V dc ABB

    接触器リレー 16A 125 V dc

    ABB
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:125 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:2NC / 2NOアズワン品番65-7270-74
  • 接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW

    ABB
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW

    ABB
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
  • 終端抵抗器 Pluto A20 v2、Pluto AS-i v2、Pluto B20 v2、Pluto B22、Pluto B42 AS-I、Pluto B46 v2用 ABB

    終端抵抗器 Pluto A20 v2、Pluto AS-i v2、Pluto B20 v2、Pluto B22、Pluto B42 AS-I、Pluto B46 v2用

    ABB
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IDFIXアズワン品番65-7271-26
  • 安全モジュール 安全モジュール PLC CPUモジュール用 ABB

    安全モジュール 安全モジュール PLC CPUモジュール用

    ABB
    339,800税込373,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:安全モジュール●併用可能製品:PLC CPUモジュール●入力方式:アナログ、デジタル●シリーズ:2TLAアズワン品番65-7270-38
  • 安全モジュール ACS 400用 ABB

    安全モジュール ACS 400用

    ABB
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:ACS 400●入力方式:フェイルセーフ●シリーズ:2TLAアズワン品番65-7270-64
  • ライトカーテン Orion2 ABB

    ライトカーテン Orion2

    ABB
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:50m●安全タイプ:タイプ4●ビームの数:4アズワン品番65-7271-39
  • ライトカーテン Orion1 ABB

    ライトカーテン Orion1

    ABB
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
  • ブザー ABB

    ブザー

    ABB
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケー
    仕様●IP保護等級:IP66, IP67, IP69Kアズワン品番65-7348-97
  • サイレン ABB

    サイレン

    ABB
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブザー. ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。. コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69kアズワン品番65-7277-72
  • サーマルリレー 6 A 600 V dc ABB

    サーマルリレー 6 A 600 V dc

    ABB
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:170 mA●制御電圧:600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NOアズワン品番65-7267-57
  • サーマルリレー 6 A 440 V dc、600 V dc ABB

    サーマルリレー 6 A 440 V dc、600 V dc

    ABB
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:51 A●制御電圧:440 V dc 、600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NOアズワン品番65-7266-79
  • サージ防止装置 480 V ac 40kA DINレール ABB

    サージ防止装置 480 V ac 40kA DINレール

    ABB
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7026-56
  • サージ防止装置 400 V ac 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 400 V ac 80kA DINレール

    ABB
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-6925-33
  • サージ防止装置 400 V ac 40kA DINレール ABB

    サージ防止装置 400 V ac 40kA DINレール

    ABB
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7026-20