絞り込み
ブランド
- ABB
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- トヨタ(140,135)
- ミツビシ(138,065)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(45,386)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,123)
- スズキ(21,192)
- ダイハツ(16,059)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,033)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る

サージ防止装置 480 V ac 40kA DINレール
ABB¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7026-56
サージ防止装置 400 V ac 80kA DINレール
ABB¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-6925-33
サージ防止装置 400 V ac 40kA DINレール
ABB¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7026-20
サージ防止装置 400 V ac 20kA DINレール
ABB¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7027-16
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール
ABB¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール
ABB¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 Ka です。タイプ 1+2 SPD にはタイプ 1 の特性とタイプ 2 の特性があります。高雷電流( T1 10 / 350 μ s )の放電が可能で、残留電圧が低くなっています。特長と利点最大 160 A のヒュ仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-6954-27
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール
ABB¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ
サージ防止装置 275 V 40kA DINレール
ABB¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から7日以内出荷タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
サージ防止装置 275 V 40kA DINレール
ABB¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 40 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7199-33
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール
ABB¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ABBサージサプレッサABBOVRシリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は275V及び80kAです。タイプ1及びタイプ1+2のSPDは、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点最大160Aのヒューズまたは125AMCBのバックアップ保護DINレール取り付け2本の保護されたラインがある安全性の向上特許取得済みのQuickSafeテクノロジープラグ可能保護モードL-N/L-PE安全確保システムL-Nの電圧保護レベルは1.4kV/L-PEで1.4kVです用途過渡過電圧(雷)からシステムを保護するため認定EC001457IEC61643-11/EN61643-11仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-6954-25
電気自動車用AC普通充電器
ABB¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷Terra AC wallboxは、家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器です。高い費用帯効果と優れた充電体験を提供します。通信機能を用いた遠隔監視や専用アプリによる制御・設定が可能なTerra AC wallboxは、将来を見据えた設計で、最適化されたスマートな充電を実現します。安全性はABBのビジネスとTerra AC wallboxの両方のコア原則です。ABBの他のEV充電ソリューションと同様に、独立した第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。用途電気自動車充電仕様【入力線】L1、L2、PE質量(kg)7タイプMode3出力(kW)6定格電圧(V)単相200ケーブル長(m)7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×195×110定格電流(A)30保護等級IP55、IK10通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」設置場所屋外設置可能環境温度範囲(℃)-35~+50安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護

















![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)