絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
639件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターフェイスリレーモジュール ABB

    インターフェイスリレーモジュール

    ABB
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
    仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:6mm●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●動作温度 Min:-20℃●コード番号:669-9959アズワン品番65-8095-77
  • アクセサリ マーカ 1 ABB

    アクセサリ マーカ 1

    ABB
    53税込58
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キット内容物:マーカ●ピース数:1●コード番号:237-3159アズワン品番65-8054-75
  • RBR121G-24VUC Interface relay R600 1c/o ABB

    RBR121G-24VUC Interface relay R600 1c/o

    ABB
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:R600●コード番号:231-9462アズワン品番65-8065-77
  • JSM Orion09 - Kit for O3 in Stand 6 ABB

    JSM Orion09 - Kit for O3 in Stand 6

    ABB
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O3●素材:プラスチック●コード番号:237-1493アズワン品番65-7794-58
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/ ABB

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/

    ABB
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
    仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:48V dc●出力電流:20A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●幅:276mm●最低温度:-40℃●コード番号:772-4848アズワン品番65-7215-69
  • CR-U230AC2L Pluggable interface relay 2c ABB

    CR-U230AC2L Pluggable interface relay 2c

    ABB
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9502アズワン品番65-8067-48
  • CR-U110AC3L Pluggable interface relay 3c ABB

    CR-U110AC3L Pluggable interface relay 3c

    ABB
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9509アズワン品番65-8067-54
  • CR-U024AC2L Pluggable interface relay 2c ABB

    CR-U024AC2L Pluggable interface relay 2c

    ABB
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9499アズワン品番65-8066-79
  • CR-U012DC3L Pluggable interface relay 3c ABB

    CR-U012DC3L Pluggable interface relay 3c

    ABB
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3150アズワン品番65-8054-40
  • CR-S024VDC1RG Pluggable interface relay ABB

    CR-S024VDC1RG Pluggable interface relay

    ABB
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9465アズワン品番65-8065-96
  • CR-P110DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-P110DC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR●コード番号:237-3119アズワン品番65-8055-04
  • CR-P/M 42BV Pluggable module diode and L ABB

    CR-P/M 42BV Pluggable module diode and L

    ABB
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24 → 60V dc●取り付けタイプ:基板実装●シリーズ:CR-P/M●コード番号:231-9513アズワン品番65-8066-78
  • CR-M230AC3 Pluggable interface relay 3c/ ABB

    CR-M230AC3 Pluggable interface relay 3c/

    ABB
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9492アズワン品番65-8066-84
  • CR-M220DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-M220DC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:220V dc●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3127アズワン品番65-8055-05
  • CR-M120AC4L Pluggable interface relay 4c ABB

    CR-M120AC4L Pluggable interface relay 4c

    ABB
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9495アズワン品番65-8066-50
  • CR-M110DC2L Pluggable interface relay 2c ABB

    CR-M110DC2L Pluggable interface relay 2c

    ABB
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3126アズワン品番65-8054-38
  • CR-M110AC4LG Pluggable interface relay 4 ABB

    CR-M110AC4LG Pluggable interface relay 4

    ABB
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3141アズワン品番65-8054-80
  • AF580/750 Base Replacement Part ABB

    AF580/750 Base Replacement Part

    ABB
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:動作コイル●併用可能製品:AF580、AF750●範囲:AF●コード番号:236-6921アズワン品番65-7270-60
  • 1SVR405598R0900 インターフェイスリレーモジュール用ショートバー ABB

    1SVR405598R0900 インターフェイスリレーモジュール用ショートバー

    ABB
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:CR - S●コード番号:231-9482アズワン品番65-8066-73
  • 補助接点 2 CA6 6 A ABB

    補助接点 2 CA6 6 A

    ABB
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC / 1NO●取付方法:スライド取り付け●シリーズ:CA6●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:250V●コード番号:237-1557アズワン品番65-7357-39
  • 補助接点 1 XT1 ABB

    補助接点 1 XT1

    ABB
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
    仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●シリーズ:XT1●コンタクトの定格電圧:24 V dc●コード番号:831-9191アズワン品番65-7349-11
  • 非常用ボタン ABB

    非常用ボタン

    ABB
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-5-1、IEC60947-5-5。緊急停止制御ステーション。作業員と装置の安全を高めるためには、適切な非常停止装置の選択が欠かせません。 このシリーズは屋内外の用途に適しています。保護規格は、IP65 (メートルコンジットエントリ)に準拠しています。 IP65 は「必須」と評価されており、ノズルからの水の浸入を防ぎます。 この非常ボタンは、次の分野で使用できます。 食品及び飲料 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 工場オートメーション業界
    仕様●プッシュボタンの形:丸型●接点構成:NC●高さ:75mm●幅:101mm●深さ:122mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP66●回路:双極単投●補助接点:NO●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:521-3627アズワン品番65-7800-98
  • 電力計 LCD 4桁 A41シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A41シリーズ

    ABB
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ

    ABB
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6247アズワン品番65-7333-85
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ

    ABB
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ

    ABB
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    EN25.N 設備用コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧及び / 又は手動で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5654アズワン品番65-7352-31
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ

    ABB
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ESB25.N 設置型コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。また、ハムフリー動作、低消費電力、内蔵過電圧保護などの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●長さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5655アズワン品番65-7351-07
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ

    ABB
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936アズワン品番65-7349-13
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27
  • 接触器リレー 16A 48 V dc ABB

    接触器リレー 16A 48 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1546アズワン品番65-7270-37
  • 接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kW ABB

    接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kW

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0017 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1549アズワン品番65-7272-61
  • 接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW

    ABB
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW

    ABB
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:5 NO / 3 NC●コード番号:237-4857アズワン品番65-7271-28
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4876アズワン品番65-7271-13
  • リレーソケット DINレール 1 CR-S ABB

    リレーソケット DINレール 1 CR-S

    ABB
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電圧:12 → 24V ac/dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9471アズワン品番65-8066-94
  • リレーインターフェイス ABB

    リレーインターフェイス

    ABB
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:LEDプラグインモジュール●併用可能製品:CR-M 、CR-P の 2 つのオプションがあります●コード番号:237-3156アズワン品番65-8092-96
  • ライトカーテン Orion2 ABB

    ライトカーテン Orion2

    ABB
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:50m●安全タイプ:タイプ4●ビームの数:3●コード番号:237-1488アズワン品番65-7271-24
  • ライトカーテン Orion1 ABB

    ライトカーテン Orion1

    ABB
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷