絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
637件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力計 LCD 4桁 A44シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A44シリーズ

    ABB
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A44●コード番号:237-3354アズワン品番65-7271-72
  • 電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ ABB

    電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ

    ABB
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル
    仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF16●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6137アズワン品番65-7350-43
  • 接触器リレー 16A 24 V dc ABB

    接触器リレー 16A 24 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1551アズワン品番65-7272-55
  • 接触器リレー 16A 127 V dc ABB

    接触器リレー 16A 127 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1541アズワン品番65-7270-67
  • リレーブラケット ホルダ 1 ABB

    リレーブラケット ホルダ 1

    ABB
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キット内容物:ホルダ●ピース数:1●コード番号:237-3163アズワン品番65-8054-71
  • リレーソケット DINレール 1 CR-S 1箱 10個入 ABB

    リレーソケット DINレール 1 CR-S 1箱 10個入

    ABB
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●電圧:6 → 24V dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9470アズワン品番65-8066-44
  • リレーインターフェイス ABB

    リレーインターフェイス

    ABB
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●併用可能製品:CR-M 、CR-P の 2 つのオプションがあります●コード番号:237-3157アズワン品番65-8054-63
  • ライトカーテン Orion2 ABB

    ライトカーテン Orion2

    ABB
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最小スキャン距離:0.5m●安全タイプ:タイプ4●コード番号:237-1487アズワン品番65-7270-73
  • マウントアダプタ ホルダ ABB

    マウントアダプタ ホルダ

    ABB
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    仕様小型リレーソケット用プラスチックホルダー、コード番号:231-9517長さ(mm)23幅(mm)26高さ(mm)60質量(g)3アズワン品番65-8066-87併用機器CR-M ソケット認証マークIEC/EN 61984
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 赤 ポリカーボネート 丸型 ABB

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 赤 ポリカーボネート 丸型

    ABB
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    CCC、CE、UL。小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)。次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズ
    仕様●定格電圧:230V ac●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8011アズワン品番65-7814-03
  • サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

    ABB
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度アズワン品番65-8095-54
  • ケーブル Cable Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 ABB

    ケーブル Cable Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20

    ABB
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●シリーズ:2TLA●コード番号:237-1448アズワン品番65-7269-98
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 11 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 11 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな
    仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:23.8 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:220mm●コード番号:180-9657アズワン品番65-7299-60
  • RB121-12VDC Interface relay R600 1c/o A1 ABB

    RB121-12VDC Interface relay R600 1c/o A1

    ABB
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:R600●コード番号:232-0313アズワン品番65-8067-29
  • Orion1 Mirror 060-Dev. mirror excl stand ABB

    Orion1 Mirror 060-Dev. mirror excl stand

    ABB
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1497アズワン品番65-7794-41
  • electronic switch E290-16-10/230 ABB

    electronic switch E290-16-10/230

    ABB
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    ラッチングリレーは磁気を使用するデバイスです。ABB の E290 シリーズを使用すると、シンプルで省エネの効率的な照明制御システムを実現することができます。これらのデバイスは、主に民間の住宅、工場施設、商業ビル、公共施設、産業プラントで使用されています。原則として、インパルスボタンによって制御されるラッチリレーは、少なくとも 3 つの異なる場所から照明を操作する必要がある場所に設置されます。コマンドが(インパルスボタンによって)開始されるたびに、電気パルスがラッチングリレーの Coil に印加されます。
    仕様●コイル電圧:110 V dc, 230 V ac●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電流 DC:16 A●最大スイッチング電圧 AC:250V●シリーズ:E290-16-10/230●長さ:18mm●奥行き:68.9mm●高さ:85mm●寸法:18 x 68.9 x 85mm●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチング電流:16A●動作温度 Max:+55℃●コード番号:191-9462アズワン品番65-8090-25
  • DINレールアダプタ ねじによる取り付けキット 1 ABB

    DINレールアダプタ ねじによる取り付けキット 1

    ABB
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キット内容物:ねじによる取り付けキット●ピース数:1●コード番号:237-3172アズワン品番65-8054-43
  • CR-U110AC2L Pluggable interface relay 2c ABB

    CR-U110AC2L Pluggable interface relay 2c

    ABB
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3149アズワン品番65-8055-10
  • CR-U048DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-U048DC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3147アズワン品番65-8055-09
  • CR-S024VDC1TRA Pluggable optocoupler Inp ABB

    CR-S024VDC1TRA Pluggable optocoupler Inp

    ABB
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大順方向電圧:24V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:28mm●コード番号:231-9467アズワン品番65-8065-95
  • CR-P024DC2G Pluggable interface relay 2c ABB

    CR-P024DC2G Pluggable interface relay 2c

    ABB
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3121アズワン品番65-8054-46
  • CR-P024DC1 Pluggable interface relay 1c/ 1箱 10個入 ABB

    CR-P024DC1 Pluggable interface relay 1c/ 1箱 10個入

    ABB
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:16A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9484アズワン品番65-8067-90
  • CR-P024AC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-P024AC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9486アズワン品番65-8067-23
  • CR-P/M 92V Pluggable module LED green 1 ABB

    CR-P/M 92V Pluggable module LED green 1

    ABB
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110 → 230V ac/dc●取り付けタイプ:基板実装●シリーズ:CR-P/M●コード番号:231-9515アズワン品番65-8067-89
  • CR-M220DC4 Pluggable interface relay 4c/ ABB

    CR-M220DC4 Pluggable interface relay 4c/

    ABB
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:220V dc●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3139アズワン品番65-8054-32
  • CR-M110AC4 Pluggable interface relay 4c/ ABB

    CR-M110AC4 Pluggable interface relay 4c/

    ABB
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9497アズワン品番65-8092-77
  • CR-M024DC4LD Pluggable interface relay 4 ABB

    CR-M024DC4LD Pluggable interface relay 4

    ABB
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3140アズワン品番65-8054-72
  • CR-M012DC4 Pluggable interface relay 4c/ ABB

    CR-M012DC4 Pluggable interface relay 4c/

    ABB
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR●コード番号:237-3133アズワン品番65-8054-66
  • AF400/460 Base Replacement Part ABB

    AF400/460 Base Replacement Part

    ABB
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:AF400、AF460●範囲:AF●コード番号:236-6919アズワン品番65-7269-26
  • 3相用ソリッドステートリレー 相互接続ストリップ 1 ABB

    3相用ソリッドステートリレー 相互接続ストリップ 1

    ABB
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キット内容物:相互接続ストリップ●ピース数:1●コード番号:237-3160アズワン品番65-8092-60
  • Orion1 Mirror 120-Dev. mirror excl stand ABB

    Orion1 Mirror 120-Dev. mirror excl stand

    ABB
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1500アズワン品番65-7795-24
  • Magne 4 DYN-2Info M12-8 connector ABB

    Magne 4 DYN-2Info M12-8 connector

    ABB
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●アクチュエータ含む:なし●接続タイプ:M12●材質:アルミ●シリーズ:Magne 4 DYN●コード番号:232-0001アズワン品番65-7807-86
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9631アズワン品番65-8066-97
  • RBR121-24VUC Interface relay R600 1c/o A ABB

    RBR121-24VUC Interface relay R600 1c/o A

    ABB
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RBR121●コード番号:237-3106アズワン品番65-8054-90
  • CR-M110DC4L Pluggable interface relay 4c ABB

    CR-M110DC4L Pluggable interface relay 4c

    ABB
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3137アズワン品番65-8054-78
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9643アズワン品番65-8067-38
  • インターフェイスリレーモジュール ABB

    インターフェイスリレーモジュール

    ABB
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子
    仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:669-9987アズワン品番65-8095-78
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0925アズワン品番65-8074-69
  • CR-M048AC2L Pluggable interface relay 2c ABB

    CR-M048AC2L Pluggable interface relay 2c

    ABB
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:48V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3124アズワン品番65-8055-06
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9642アズワン品番65-8067-44