小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
用途正立フォーク用。
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用
種類セミ合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA規格適合品
危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ1L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4
液色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-1222
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
全長(mm)182
軸長(mm)150
用途正立フォーク用。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
SAE10W-30相当
危険物の性状非水溶性
適合機種Z250(ER250C)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量340mL
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥709
税込¥780
10日以内出荷
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼
シャンク径(Φmm)6.35
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
純正品番J5002-0008、J45024-0002
SAE5W相当
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1506
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー
先端形状ボールポイント
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
先端形状ヘックスローブ
全長(mm)126
質量(g)31
軸長(mm)100
ハンドル長さ(mm)80
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用
種類セミ合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA規格適合品
危険物の性状非水溶性
刃幅(mm)13
トラスコ品番490-8945
質量(g)27
1袋(10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類ナットドライバー
商品構成単品
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用
種類全化学合成油
JASO規格MA
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-091
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型
材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ
先端形状マイナス(-)
本数1
塗装色クローム
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1058
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤
使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥699
税込¥769
9日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
先端形状トルクス
本数1
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ
軸長(mm)100
Z2などに付けられていた旧ロゴのカワサキエンブレム。
仕様両面テープ付
材質アルミ製
寸法(mm)190×25
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入です。
軸長(mm)100
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11061-1521
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ4L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥7,198
税込¥7,918
13日以内出荷
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断
全長(mm)200
切断能力(mm)硬線
切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5
2018年トラスコ掲載ページ4 0938
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型
材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ
先端形状プラス(+)
塗装色クローム
両頭機能片頭
材質(グリップ)木製
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
先端形状トルクス
全長(mm)175
質量(g)17
本数1
両頭機能片頭
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:550AA4035
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-0796
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ