絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
430件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型 ピカコーポレイション

    トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型

    ピカコーポレイション
    92,980税込102,278
    1台
    60日以内出荷
    標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。回転スライド収納式手すり標準装備。脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)。フック内幅内寸63mm。下ろした状態のあおりにも取付が可能です
    用途トラック荷台への昇降作業に。 狭所での昇降作業に適しています。天場寸法(mm)160×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)保管:540収納寸法・奥行(mm)保管:165
  • 作業台 HG用背面・側面キャスター(固定式) ピカコーポレイション

    作業台 HG用背面・側面キャスター(固定式)

    ピカコーポレイション
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    HG作業台の背面・側面に取り付ける固定式キャスターセットです。
    適合HGシリーズ全機種セット内容2個/セット
  • Danchi(ダンチ)  用オプション 両手すり天場L ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 両手すり天場L

    ピカコーポレイション
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷
    両手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
    用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
  • Danchi(ダンチ) 用オプション 天場三方手すり ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 天場三方手すり

    ピカコーポレイション
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    天場三方手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
    用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
  • Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数2段踏面幅(mm)200
  • Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数4段
  • 脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)

    ピカコーポレイション
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ合金製規格Aマーク認定品ピッチ(mm)6踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360
  • パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション

    パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ)

    ピカコーポレイション
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]天板寸法・幅(mm)1250天板寸法・奥行(mm)485
  • 連結式低床作業台 UG型 ピカコーポレイション

    連結式低床作業台 UG型

    ピカコーポレイション
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要) オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。 ※UG-4030とUG-6040の連結はできません。 ※連結式低床作業台DG型との連結はできません。 ※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。
    用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金/アルマイト段数1段寸法H1(mm)150寸法H2(mm)106
  • ステンレス製作業台 SUSFG型 ピカコーポレイション

    ステンレス製作業台 SUSFG型

    ピカコーポレイション
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    錆びや腐食に強いステンレス仕様の作業用踏台です。 滑り止めキャップの材質に焼却しても有毒ガスが発生しないエラストマーを採用しています。 手すりオプション(FGN-TE型)が取付けられます。※手すりはアルミ製となります。 ステップ部分の穴加工は切り欠けを加えることで水はけがよく、滑り止め効果もあります。
    用途食品・薬品工場や医療機関、研究・実験施設等に最適です。最大使用荷重(kg)150材質ステンレス踏ざん間隔(mm)300設置寸法昇降面(mm)620天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
  • 2連はしご スーパージョブ 2JOB型 ピカコーポレイション

    2連はしご スーパージョブ 2JOB型

    ピカコーポレイション
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ2018年トラスコ掲載ページ7 1138
  • 折りたたみ式リヤカー SMC型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式リヤカー SMC型

    ピカコーポレイション
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
    用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として材質アルミ合金
  • 樹脂製カラー踏台 GEM STEP ピカコーポレイション

    樹脂製カラー踏台 GEM STEP

    ピカコーポレイション
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ポリカーボネートのクリア感を生かした、今までの踏み台にはないデザイン性です。 お使いの空間に合わせ、様々な色からお選びいただけます。 ポリカーボネート製なので非常に軽量、高強度です。 ※こちらの製品は1段のみとなります。
    用途ご自宅、オフィス用など幅広い用途でご使用いただけます。最大使用荷重(kg)120材質ポリカーボネート幅(mm)352高さ(mm)300段数1段
  • CACオプション ピカコーポレイション

    CACオプション

    ピカコーポレイション
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    パイプホルダーに差込、荷崩れを防ぎます。
  • 連けい材収納わく用台車 ピカコーポレイション

    連けい材収納わく用台車

    ピカコーポレイション
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    収納時に、バラつく連けい材をすっきりまとめることができます。
    材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75
  • 折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプション ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプション

    ピカコーポレイション
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションです。(手すり高さ900mm) より安全に昇降を行うことができます。 手すりは蝶ボルト取り付け式で着脱可能です。 側面・背面どちらにも取り付け可能です。
    用途トラック荷台へのより安全な昇降に。材質アルミ合金仕様組立式トラスコ品番496-3831質量(kg)9.2
  • 足場台オプション きゃたクション ピカコーポレイション

    足場台オプション きゃたクション

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    3日以内出荷
    脚立や足場台が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。
    材質ポリエチレン適合兼用脚立・専用脚立・足場台トラスコ品番836-4244寸法(mm)113×108×40
  • DXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップ ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップ

    ピカコーポレイション
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できる踏み外し防止キャップです。 作業台の天板穴部分にはめることで作業床の端が確認しやすくなります。 視認しやすい色を採用しており、安全性を高めます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※1セット22個入り(バラ売り不可)
    用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA・DWJ
  • DWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ) ピカコーポレイション

    DWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)

    ピカコーポレイション
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DWJ
  • 折りたたみ式作業台DXD型用オプション 背面脚用プロテクター ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台DXD型用オプション 背面脚用プロテクター

    ピカコーポレイション
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    DXD型の背面に追加できるプロテクターです。(2個1セット) 車体や壁の傷付け防止に。
    品名DXD用オプション 背面脚用プロテクター
  • BLACK EDITION 作業台 FG-bk型 ピカコーポレイション

    BLACK EDITION 作業台 FG-bk型

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    空間になじむオールブラックカラーの作業踏台です。 各ステップが広く安定性に優れているため、様々な用途で活躍します。 キャスター、アジャスター等各種オプション取付可能です。※オプション品はブラックカラーではございません。ご了承ください。
    用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。仕様組立式材質アルミ合金/アルマイト天板寸法・奥行(mm)400
  • はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」 ピカコーポレイション

    はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。材質アルミ合金適合CSMトラスコ品番836-4236質量(kg)0.8
  • PTHオプション キャリーバッグ ピカコーポレイション

    PTHオプション キャリーバッグ

    ピカコーポレイション
    6,598税込7,258
    1台
    10日以内出荷
    伸縮はしごPTH型に使用できるキャリーバッグです。 取っ手が肩にかけられるので持ち運びに便利です。 自動車のトランクを汚さず積載も可能です。
    用途伸縮はしごの持ち運びに。適合PTH用幅(mm)480ブラック高さ(mm)1000奥行(mm)95ポケット数1
  • 公団はしご SWC型 ピカコーポレイション

    公団はしご SWC型

    ピカコーポレイション
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    公団仕様のはしごです。 非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。 内側フック内径:Φ21 外側フック内径:Φ28
    用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)204材質アルミ合金
  • 移動式足場SNP型用手すりセット ピカコーポレイション

    移動式足場SNP型用手すりセット

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1個
    翌日出荷
    移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
    用途足場の安全対策に。全高(m)1材質アルミ合金トラスコ品番542-6448質量(kg)20.2
  • アルミ製床付き布わく STPR型 ピカコーポレイション

    アルミ製床付き布わく STPR型

    ピカコーポレイション
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
    用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。最大使用質量(kg)200幅(mm)500
  • へんしん台車 HD型 ピカコーポレイション

    へんしん台車 HD型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
    用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。トラスコ品番542-6073材質幅(mm)550全長(mm)1560質量(kg)26.7濃緑耐荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)550塗装粉体焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)300
  • アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm ピカコーポレイション

    アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はD2タイプ(片面二方差し・最大使用質量1000kg)です。 リサイクル可能です。
    用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬トラスコ品番542-6227種別片面二方差し質量(kg)12.6
  • アルミパレット PTA型 単面二方差し 900X900mm ピカコーポレイション

    アルミパレット PTA型 単面二方差し 900X900mm

    ピカコーポレイション
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はS2タイプ(単面二方差し・最大使用質量500kg)です。 リサイクル可能です。
    用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬トラスコ品番542-6235種別単面二方差し質量(kg)9.2
  • FRP製2連はしご FRP-2L型 ピカコーポレイション

    FRP製2連はしご FRP-2L型

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
    用途電気工事・電柱用最大使用荷重(kg)100材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金
  • DWS用アウトリガー ピカコーポレイション

    DWS用アウトリガー

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1本ほか
    3日以内出荷
    作業台DWS型用アウトリガーです。作業時の安定性を高めます。※DWS-240~300タイプには標準装備
  • 簡易アルミキャスターゲート GTO型 ピカコーポレイション

    簡易アルミキャスターゲート GTO型

    ピカコーポレイション
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    サビに強く耐久性と安定性に優れ、スムーズに開閉できるアルミ製キャスターゲートです。 軽量で強度があり、移動や収納も便利です。 2台使用することで両開き仕様にすることも可能です。(中央固定用ピン2本標準装備) GTO-2036、2054にはワイヤーガイドが標準装備しています。
    用途戸建て工事現場や資材置き場・施設などの出入り口に。通行制限や区画管理など安全管理にも最適です。
  • アルミニウム合金製踏台(天板幅広タイプ) PFW型 ピカコーポレイション

    アルミニウム合金製踏台(天板幅広タイプ) PFW型

    ピカコーポレイション
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    広い天板で作業効率をアップさせた踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
    用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)288天板寸法・奥行(mm)258
  • Danchi(ダンチ)用オプション アジャスター ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ)用オプション アジャスター

    ピカコーポレイション
    17,980税込19,778
    1セット(4個)
    翌日出荷
    水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。(調整幅0~45mm) Danchiだけでなく、連結式作業台 DG型・UG型にもご使用いただけます。 ※アジャスターを取付けた場合、天場の高さは約15.7mm高くなります。 ※Danchi用オプション スプリングキャスター・アウトリガー・ベース板との併用はできません。
    用途水平が確保できない箇所に。セット数4個1セット適合本体型式全サイズ対応調節範囲(mm)(アジャスト)0~45
  • 伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型

    ピカコーポレイション
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)329材質アルミ、アルマイト処理
  • 3連はしご 3ALF型 ピカコーポレイション

    3連はしご 3ALF型

    ピカコーポレイション
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)
  • 折りたたみ式作業台 DWR型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 DWR型

    ピカコーポレイション
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
    用途工場・倉庫などでの作業に。最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)107材質アルミ合金シルバー踏ざん間隔(mm)300
  • 専用脚立 HM型 ピカコーポレイション

    専用脚立 HM型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×247
  • アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション

    アルミ階段はしご SWJ型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
    用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440踏ざん踏面幅(mm)140~151材質アルミ使用角度(°)60~70材質/仕上アルミ合金製/-最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)
  • 一連はしご 1ALF型 ピカコーポレイション

    一連はしご 1ALF型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)421支柱(mm)392(外寸)