絞り込み
ブランド
- ピカコーポレイション
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: ピカコーポレイションのすべての商品

【オーダー】片面使用型足場板 STSG型
ピカコーポレイション¥91,307税込¥100,4381枚29日以内出荷300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板STSG型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 厚み60mmなので2点支持で設置可能です。(4000mm以上の長さについては厚みが75mm) 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面使用型足場板 STSH型
ピカコーポレイション¥58,461税込¥64,3071枚29日以内出荷厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板STSH型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面使用型足場板 STNR型
ピカコーポレイション¥12,769税込¥14,0461枚29日以内出荷厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板STNR型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。 ※特注サイズは仮設工業会認定外となります。ご了承ください。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面使用型足場板 STCR型
ピカコーポレイション¥12,769税込¥14,0461枚29日以内出荷スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板STCR型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。 ※特注サイズは仮設工業会認定外となります。ご了承ください。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
折りたたみ式リヤカー
ピカコーポレイション¥91,980税込¥101,1781台翌日出荷収納性に優れた折りたたみ式。20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備。アルミ合金を使用し、超軽量を実現。収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります全長(mm)1809質量(kg)18.7全幅(mm)894全高(mm)730深さ(mm)315最大積載量(kg)130荷台寸法(長さ)(mm)905荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル長さ(mm)843タイヤタイプノーパンクタイヤ収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760
折りたたみ式作業台 DFシリーズ
ピカコーポレイション¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110
折りたたみ式作業台 DFシリーズ用上枠トレー
ピカコーポレイション¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷上わくトレーのDF-TRは折りたたみ式作業台の背面枠に収納可能です。用途工具の置き場に。トラスコ品番687-0755適合機種DF-3、DF-4高さ(mm)66最大使用質量(kg)11.3
折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ
ピカコーポレイション¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷から5日以内出荷背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110
連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型
ピカコーポレイション¥419,800~税込¥461,780~1台翌日出荷片側の張り出しを減らす事で対象物へ干渉せず寄せる事が可能になりました。トラックに寄せて使用する場合、タイヤの位置を気にせず寄せられる。片寄せ仕様で対象物に接近した接地ができ、より安全な荷役作業が可能です。張り出しは左右どちらでも組立可能です。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
自走式 高所作業車 シザースリフト S型
ピカコーポレイション¥3,998,000~税込¥4,397,800~1台30日以内出荷日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。 最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。) 高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。 ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。 ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。 手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。 【標準装備】 ・脱輪時転倒防止装置(JIS規格) ・緊急降下装置 ・傾斜センサー ・可倒式手すり ・フォークリフトポイント ・ノンマーキングタイヤ ・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質鋼
高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型
ピカコーポレイション¥2,398,000~税込¥2,637,800~1台20日以内出荷ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。 アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ寸法(mm)作業床:660×680電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置最大使用質量(kg)159
高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型
ピカコーポレイション¥3,698,000~税込¥4,067,800~1台30日以内出荷2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。 3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ
ピカコーポレイション¥32,980~税込¥36,278~1本ほか翌日出荷豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型
ピカコーポレイション¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大使用質量(kg)150
業務用踏台(天場ワイドタイプ) WAS-W型
ピカコーポレイション¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷天場ワイドタイプの業務用踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事等様々な用途で活躍します。 バーを持ち上げるだけで簡単に折りたたむことができます。用途内装工事・外壁塗装・洗車等に最適です。材質/仕上アルミ合金/アルマイト質量(kg)5.7段数3段踏台の高さ(mm)750収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)(保管収納)840×990×195最大使用質量(kg)100設置寸法(mm)(昇降面)989×(奥行)724
両面使用型アルミ足場板 STBD型
ピカコーポレイション¥83,980~税込¥92,378~1台ほか4日以内出荷から6日以内出荷厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板です。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金幅(mm)300厚さ(mm)60安全率3以上支持点数2最大使用質量(kg)200
ハバセマ・ブリッジ 3t 専用 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP型
ピカコーポレイション¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。 重機内寸860mmに収納可能です。 一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。用途重機・農業機械などのトラック積載に。材質アルミ全長(mm)3000全幅(mm)424有効幅(mm)330最大積載質量(t/セット)3
アルミブリッジ 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP-S型
ピカコーポレイション¥83,980~税込¥92,378~1台7日以内出荷鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。 一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。用途重機・農業機械などのトラック積載に。材質アルミ合金フック形状セーフベロ持ち手なし
可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー
ピカコーポレイション¥599,800税込¥659,7801台翌日出荷最大8台までのHLA-ADCを同時操作制御することが可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。非常停止ボタン付きです。電源不要(接続したHLA-ADCから電源供給)。集中コントローラーで同時操作をしても、各製品は最上昇位置、最下降位置で自動的に停止します。トラスコ品番654-0066適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)サイズ(mm)330×265×180
可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 延長ケーブル
ピカコーポレイション¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷操作ケーブルHLA-CC2の長さが足りない際に使用する延長ケーブルです。トラスコ品番651-7926適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)長さ(m)10
可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 操作ケーブル
ピカコーポレイション¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷HLA-CC1とHLA-ADCを接続するケーブルです。トラスコ品番651-7925適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)長さ(m)20
移動用連結ユニット
ピカコーポレイション¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷取り付けることで2台同時に移動できます。トラスコ品番381-1057材質アルミ幅(mm)全幅315全長(m)0.603天場寸法(mm)幅175
折りたたみ式作業台SEK用オプション セーフティゲート(四方囲い)
ピカコーポレイション¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。 取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。 黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。 SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。 ※重量:約2.7kg ※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。トラスコ品番623-9385適合機種SEK材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
DXL連結足場板
ピカコーポレイション¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷取り付けることで、コの字型・直線型で使用することが出来ます。トラスコ品番380-9540天場寸法(mm)長さ3150×幅604
LLS用交換パーツ(支柱)
ピカコーポレイション¥25,980~税込¥28,578~1本ほか翌日出荷から4日以内出荷ユニット交換式はしごLLS用の交換パーツ(支柱)です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください用途梯子支柱の交換に。
DXL連結足場板用手すり
ピカコーポレイション¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷DXLST32用の手すりです。トラスコ品番381-4236内容天場横手すり×2、取付ブラケット、ボルトナット、六角棒スパナ手すり高さ(mm)1100
アルミブリッジ 風神 SHAS型
ピカコーポレイション¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷小径の車輪など様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ステップ間の隙間が約8mmなので、小径の車輪でも隙間に落ちることなく昇降作業ができます。(自走式畦草刈機に対応) 有効幅600mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。用途管理機全般・自走式畦草刈機に。仕様●最大積載質量(t):0.2●フック形状:ツメ●寸法(mm):全長…1811、有効長…1791、全幅…644、有効幅…600●自重(kg/本):10.0●持ち手:なしアズワン品番67-9210-50
薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型
ピカコーポレイション¥98,980~税込¥108,878~1台翌々日出荷トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!用途荷台への昇降や作業をサポート天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)519フック寸法(mm)内寸63最大使用質量(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ)
ピカコーポレイション¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から8日以内出荷踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。材質本体:アルミ合金タイプ踏面:くつ底キャッチャー踏ざん踏面幅(mm)200最大使用質量(kg)150
アルミシザース式昇降作業台 アルシザー LWA型
ピカコーポレイション¥3,398,000~税込¥3,737,800~1台10日以内出荷安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:710mm×1400mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::DC12V ■昇降可能回数(満充電時):約30~50回 ■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。 ■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります) ■フォークリフトのツメ差込スペースあり用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400材質アルミ合金、鉄キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)180設置寸法(mm)1420×1490
油圧マスト式昇降作業台”ノビッと!” EWA型
ピカコーポレイション¥2,798,000~税込¥3,077,800~1台10日以内出荷安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。 バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで) バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:660mm×680mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::AC100V ■吊り用金具付き ■フォークリフトのツメ差込スペースあり用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。電源(V)AC100V電源AC100V
可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式)
ピカコーポレイション¥2,598,000~税込¥2,857,800~1台10日以内出荷電動式の可搬式荷物用昇降台です。 電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製均等荷重(kg)245設置寸法・奥行(mm)1890設置寸法・幅(mm)790昇降方式電動ウインチ最大使用質量(kg)245収納寸法・幅(mm)790フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用ブーム
ピカコーポレイション¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷HLA用オプション。縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに使用できます。ブーム用途縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに。トラスコ品番250-2893適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名ブーム最大使用質量(kg)(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用アジャスタブルフォーク
ピカコーポレイション¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷HLA用オプション。パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。用途パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。トラスコ品番250-2891適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名アジャスタブルフォーク均等荷重(kg)300最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)555・665・740×700
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用荷物台
ピカコーポレイション¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷HLA用のオプション。パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに使用できます。荷物台用途パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに。仕様●荷台奥行(mm):680●荷台正面幅(mm):570トラスコ品番250-2890適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名荷物台均等荷重(kg)300テーブル寸法(幅×長さ)(mm)570×680最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用パイプクレードル
ピカコーポレイション¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷HLA用のオプション。HVAC(空調設備)などの配管作業に使用できます。パイプクレードル用途HVAC(空調設備)などの配管作業に。仕様設置径最大(mm):735トラスコ品番250-2896適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名パイプクレードル均等荷重(kg)235最大使用質量(kg)235
可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型
ピカコーポレイション¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台10日以内出荷電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。 コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。 ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。均等荷重(kg)300最大使用質量(kg)300
伸縮はしご”スーパーラダーSL型”
ピカコーポレイション¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。付属品なし材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)49踏ざん間隔(mm)355有効幅(mm)正面:329~369最大使用荷重(kg)100
アルミニウム合金製 棚台車
ピカコーポレイション¥289,800税込¥318,7801セット(6台)8日以内出荷アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。用途道具・材料等の運搬用。仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390トラスコ品番243-0569セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪長さ(mm)1899幅(mm)686色シルバー高さ(mm)1780均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150最大使用質量(kg)300