絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
429件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上わく付き踏台 MFT 型 ピカコーポレイション

    上わく付き踏台 MFT 型

    ピカコーポレイション
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    電球や蛍光灯の交換に便利な回転収納トレー付き踏台です。 回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg) トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 ※天板寸法:341mm×311mm ※トレー寸法:正面幅269mm×奥行190mm ※トレー耐荷重5kg
    用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式寸法(幅W×奥行D)(mm)(トレー)269×190全高(mm)(上わく)470仕上アルマイト仕上踏ざん間隔(mm)303収納寸法・奥行(mm)120
  • 2連はしご スーパーコスモス 2CSM型 ピカコーポレイション

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
  • 折りたたみ式作業台 AG型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 AG型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    安心の最大使用質量120kg!折りたたみ式作業台のロングセラー製品です。 踏ざんが幅広く、昇降角度が60度でゆるやかなので昇降しやすく、安全性も高いです。 天場が広いので(400×350mm)作業効率がアップします。 折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます。
    用途工場・倉庫などでの作業・機械メンテナンス・荷役作業などに。最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)400
  • 業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション

    業務用専用脚立 BM型

    ピカコーポレイション
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)320踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク仕様中折式材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)349×300
  • アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション

    アルミ製移動式作業台

    ピカコーポレイション
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。_x000D_。大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付)_x000D_。幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。_x000D_。筋交いの変更により安定感を高めました。_x000D_。手すり高さは安全性の高い1100mmです。_x000D_。落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。
    用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に寸法(mm)保管収納:長さ2360×幅1110×奥行1920質量(kg)54.8段数8天板寸法(mm)正面幅500×奥行520天板高さ(m)2.36踏ざん間隔(mm)300全高(m)3.46踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)120設置寸法(mm)正面幅1100×奥行1917手すり高さ(mm)1100
  • アルミ台車 タフキャリー ピカコーポレイション

    アルミ台車 タフキャリー

    ピカコーポレイション
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製で軽量な台車です。_x000D_。積重ねができます。_x000D_。コーナー部に保護用パッド付き。_x000D_。天板は型材仕様です。_x000D_。連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます。
    長さ(mm)1221幅(mm)771質量(kg)26.2許容荷重(kg)1000材質(本体)軽量アルミ合金キャスター自在×4荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)150キャスター数4外寸法・高さ(mm)258
  • 脚立オプション きゃたトレー ピカコーポレイション

    脚立オプション きゃたトレー

    ピカコーポレイション
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    天板の隙間に置くことで、作業中に使用するビス等を入れるトレーです。真ん中に間仕切りがあり、2種類のビスなども分けることができます。間仕切りの高さを半分にしているので、長物(ドリルやビット)も対応可能です。カラビナを通せる穴もついており、ベルトや腰袋に引っかけることができます。
    材質ポリプロピレン(PP-B)質量(kg)0.4適合サイズ(mm)250以上(天板寸法正面)/42~45(隙間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×161×35最大使用質量(kg)0.5
  • 上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション

    上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ

    ピカコーポレイション
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプ四脚アジャスト式はしご兼用脚立ピッチ(mm)脚部伸縮:6構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)170
  • 三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー ピカコーポレイション

    三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー

    ピカコーポレイション
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。 材質:クロロプレンゴム
    用途街路樹の選定や固い地面での作業に。材質ゴム適合型式GMF、GMK、GMP
  • 折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション

    折りたたみ式台車 フレームカート

    ピカコーポレイション
    95,980税込105,578
    1台
    翌日出荷
    折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
    用途長尺物の運搬に材質アルミ合金ブレーキ2ヶ所車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム表面処理アルマイト仕上使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497特性4段階折り畳み式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
  • Danchi(ダンチ)  用オプション ベース板 ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション ベース板

    ピカコーポレイション
    22,980税込25,278
    1セット(4個)
    翌日出荷
    接地面積が広がるため、グレーチングなどの上で設置が可能です。(100×100mm) 支柱の外へ張出しが無いため干渉しづらく、連結金具(FG-RK)も併用可能です。 底面はゴム付きで防滑性に優れています。
    用途グレーチング上での作業に。適合全サイズ対応
  • Danchi(ダンチ) 用オプション  連結金具 ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 連結金具

    ピカコーポレイション
    6,698税込7,368
    1セット(2個)
    翌日出荷
    高さ違いを組み合わせて作業スペースを広げたりステップ作業台を作ることが可能です。 ※連結を行う面に手すりを取り付けることはできません。 ※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスターとの併用はできません。
    用途標準サイズでは対応が難しい箇所に。適合全サイズ対応
  • 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型

    ピカコーポレイション
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷から13日以内出荷
    業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
  • アルミ合金製作業台CLS型 ピカコーポレイション

    アルミ合金製作業台CLS型

    ピカコーポレイション
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途昇降の多い倉庫、工場内作業に最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253仕様完成品材質アルミ/アルマイト仕上げキャスターあり天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
  • 連結式大型作業台 DXL型用 手すりオプション ピカコーポレイション

    連結式大型作業台 DXL型用 手すりオプション

    ピカコーポレイション
    91,980税込101,178
    1セット
    翌日出荷
    連結式大型作業台(DXL型)に取り付けられる手すりオプションです。(手すり高さ1100mm) セットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。 手すりバリエーションは片側・L型・フルセットからお選び頂けます。
    用途安全が求められる荷役作業に。材質アルミ手すり高さ(mm)1100
  • はしご(JOB・CSM)用自在フック ピカコーポレイション

    はしご(JOB・CSM)用自在フック

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷
    取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
    用途はしご用の自在フック。材質スチールトラスコ品番836-4262質量(kg)0.92018年トラスコ掲載ページ7 1146
  • はしご(JOB・CSM)用固定フック ピカコーポレイション

    はしご(JOB・CSM)用固定フック

    ピカコーポレイション
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    欠品中
    はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
    材質スチールトラスコ品番836-42272018年トラスコ掲載ページ7 1146
  • アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型 ピカコーポレイション

    アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型

    ピカコーポレイション
    36,980税込40,678
    1台ほか
    翌日出荷
    農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。
    用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
  • PST型用 伸縮式アウトリガー ピカコーポレイション

    PST型用 伸縮式アウトリガー

    ピカコーポレイション
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
    用途足場設置時の安全対策に。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150仕様組立式質量(kg)2.3品名PST アウトリガーわく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
  • ATL用キャスター ピカコーポレイション

    ATL用キャスター

    ピカコーポレイション
    62,980税込69,278
    1セット(4個)
    翌日出荷
    キャスターを取り付けることにより、本体の移動がよりスムーズに行えます。
    仕様ストッパー付材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)125
  • BLACK EDITION  踏台 WAS-bk型 ピカコーポレイション

    BLACK EDITION 踏台 WAS-bk型

    ピカコーポレイション
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    空間になじむオールブラックカラーの作業用踏台です。(オールアルマイト仕上げ) 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
    用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。最大使用荷重(kg)130仕様折りたたみ式材質アルミ合金/アルマイト収納寸法・奥行(mm)195天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
  • FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイション

    FRP製 専用脚立 FRP-SLS型

    ピカコーポレイション
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
    用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
  • はしごオプション ポールグリップ(電柱支え) ピカコーポレイション

    はしごオプション ポールグリップ(電柱支え)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
    用途電気工事・電柱工事用材質アルミ合金適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWAトラスコ品番836-4234質量(kg)0.4品名はしご用ポールグリップ
  • はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」 ピカコーポレイション

    はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。材質アルミ合金適合CSMトラスコ品番836-4236質量(kg)0.8
  • 階段はしごSWJ用オプション 手すり ピカコーポレイション

    階段はしごSWJ用オプション 手すり

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    アルミ階段はしごSWJ型用のオプション手すりです。 手すり形状は下記2タイプからお選びいただけます。 ・SWJ-TEP1B:はしご上部にせり出すタイプ ・SWJ-TEP2B:はしご上部にせり出さないタイプ 【適合型式】 ■SWJ-20~30:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。 ※最大で2つ取り付けることができます。 ■SWJ-33~40:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。 ※最大で4つ取り付けることができ、SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B×各2またはSWJ-TEP2B×4のパターンが利用可能です。
    用途工場内の設備用アクセス階段・タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
  • トラック昇降ステップ DXB型 ピカコーポレイション

    トラック昇降ステップ DXB型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
    最大使用荷重(kg)150
  • 作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ ピカコーポレイション

    作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
  • アルミニウム合金製踏台(天板幅広タイプ) PFW型 ピカコーポレイション

    アルミニウム合金製踏台(天板幅広タイプ) PFW型

    ピカコーポレイション
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    広い天板で作業効率をアップさせた踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
    用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)288天板寸法・奥行(mm)258
  • アルミ製薄型踏台 UF型 ピカコーポレイション

    アルミ製薄型踏台 UF型

    ピカコーポレイション
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。 コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。 ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。 折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
    用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。最大使用荷重(kg)100奥行(mm)50設置寸法・幅(mm)430天板寸法・幅(mm)320天板寸法・奥行(mm)180
  • 折りたたみ式階段はしご SWM型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式階段はしご SWM型

    ピカコーポレイション
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
    用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。正面踏ざん有効幅(mm)530
  • 片面使用型アルミ足場板 STCR型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ足場板 STCR型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。厚さ(mm)32
  • 両手すり天板L ピカコーポレイション

    両手すり天板L

    ピカコーポレイション
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)8.4手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • フルセット手すり ピカコーポレイション

    フルセット手すり

    ピカコーポレイション
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)9.9手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 片手すり天板L ピカコーポレイション

    片手すり天板L

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)7手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 片手すり ピカコーポレイション

    片手すり

    ピカコーポレイション
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)3.8手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 両手すり ピカコーポレイション

    両手すり

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)7.6手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
    用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110
  • 連結式大型作業台 DXL型 ピカコーポレイション

    連結式大型作業台 DXL型

    ピカコーポレイション
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷
    2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行うことができます。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
    用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
  • 折りたたみ式作業台 SEK型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 SEK型

    ピカコーポレイション
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    天板に乗って作業可能な作業用踏台です。 上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。 上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg) 天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。 別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
    用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。材質アルミ合金寸法(mm)幅広踏ざん:75最大使用質量(kg)150高さ(m)上わく:0.9
  • アルミブリッジ 雷神 SGN型 ピカコーポレイション

    アルミブリッジ 雷神 SGN型

    ピカコーポレイション
    36,980税込40,678
    1台ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
    大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。 ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。 走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。 ※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません
    用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。全長(mm)1800有効長(mm)1800フック形状ツメ