絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
432件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークベンチ ピカコーポレイション

    ワークベンチ

    ピカコーポレイション
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    木挽き等の作業時や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチ。 コンパクトに折りたため(厚さ:85mm)、収納場所に困りません。 上わくを閉じた状態では踏台として使用できます。(踏台状態) 上わくを開いた状態、開いて寝かせた状態では作業台として使用できます。
    段数2設置寸法・奥行(mm)720設置寸法・幅(mm)704最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)705収納寸法・奥行(mm)1045収納寸法・高さ(mm)85
  • 伸縮はしごフルセット SLG型 ピカコーポレイション

    伸縮はしごフルセット SLG型

    ピカコーポレイション
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100
  • 1連はしご スーパージョブ 1JOB型 ピカコーポレイション

    1連はしご スーパージョブ 1JOB型

    ピカコーポレイション
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    最大使用質量130kgかつ軽量な業務用1連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1300形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130
  • 足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガード ピカコーポレイション

    足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガード

    ピカコーポレイション
    84,980税込93,478
    1セット
    翌日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DWJ-96、DXA型には取付けできません。
    用途現場の安全対策・転落防止に。適合DWJ用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)バー高さ(mm)711
  • 足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガード ピカコーポレイション

    足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガード

    ピカコーポレイション
    96,980税込106,678
    1セット
    翌々日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DXA-1076B、10B、DWJ型には取付けできません。
    用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)トラスコ品番818-3894材質アルミバー高さ(mm)667
  • ARAl構成部品 キャスターセット ピカコーポレイション

    ARAl構成部品 キャスターセット

    ピカコーポレイション
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    アルミパイプ製移動式足場ARA型用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ150、ウレタン製) 本体の移動がよりスムーズに行えます。 ※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。 ※適用型式:ARA型
    用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。質量(kg)9.8材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150
  • ARA構成部品 キャスターセット ピカコーポレイション

    ARA構成部品 キャスターセット

    ピカコーポレイション
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    アルミパイプ製移動式足場ARA型用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ150、ゴム製) 本体の移動がよりスムーズに行えます。 ※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。 ※適用型式:ARA型
    用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。質量(kg)10.9材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)150
  • 折りたたみ式リヤカー SMC型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式リヤカー SMC型

    ピカコーポレイション
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
    用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として材質アルミ合金
  • 折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
    用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として仕様折りたたみ式材質アルミ合金
  • アルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型 ピカコーポレイション

    アルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型

    ピカコーポレイション
    359,800税込395,780
    1台
    翌日出荷
    耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。 フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。
    用途重機・農業機械などのトラック積載に。
  • アルミブリッジ バイク用 MC型 ピカコーポレイション

    アルミブリッジ バイク用 MC型

    ピカコーポレイション
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    バイクの乗り込みに特化したタイプのアルミブリッジです。 突起部分がタイヤのブロック溝をしっかりととらえる、フレーム一体構造のすべり止めタイヤガード付。 滑らず積み降ろし作業ができます。(1本で使用するタイプです)
    用途バイクのトラック積載に。持ち手無し
  • アルミブリッジ あぜこし用 SB型 ピカコーポレイション

    アルミブリッジ あぜこし用 SB型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1セット(2本)
    翌日出荷
    圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。 トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用) ※2本1セットでの販売となります。
    用途農業機械の畔越に。
  • 荷揚げ機 マイティスライダー JS型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティスライダー JS型

    ピカコーポレイション
    719,800税込791,780
    1台
    14日以内出荷
    ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
    用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)10モーター出力(W)400昇降速度(m/分)14
  • 荷揚げ機 簡易リフト JA-X型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 簡易リフト JA-X型

    ピカコーポレイション
    339,800税込373,780
    1台
    14日以内出荷
    荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
    用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)5
  • 荷揚げ機 マイティスライダーボード用 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティスライダーボード用

    ピカコーポレイション
    899,800税込989,780
    1台
    14日以内出荷
    長尺荷物の荷揚げに最適。
    用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金昇降速度(m/分)14
  • 荷揚げ機マイティーパワー用オプション ソーラーパネル専用荷台 ピカコーポレイション

    荷揚げ機マイティーパワー用オプション ソーラーパネル専用荷台

    ピカコーポレイション
    119,800税込131,780
    1台
    14日以内出荷
    荷揚げ機マイティーパワー(AL4型・NJP型)用のソーラーパネル専用荷台です。
    用途太陽光パネル設置工事に最適です。
  • ソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型 ピカコーポレイション

    ソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型

    ピカコーポレイション
    699,800税込769,780
    1台
    14日以内出荷
    運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m) 軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。 荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能) 金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm ●最大使用質量:100kg ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)15
  • 荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型

    ピカコーポレイション
    639,800税込703,780
    1台
    14日以内出荷
    アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相
  • 荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型

    ピカコーポレイション
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
  • 二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型 ピカコーポレイション

    二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型

    ピカコーポレイション
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。 驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能です。 ●電源:AC100V単相 ●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ ●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg) ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3・13(2個)
  • ソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ)  GL2型 ピカコーポレイション

    ソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ) GL2型

    ピカコーポレイション
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。 屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。 ●電源:AC100V単相 ●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します) ●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg) ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3モーター出力(W)770
  • GTOオプション 鍵穴あきL字棒 ピカコーポレイション

    GTOオプション 鍵穴あきL字棒

    ピカコーポレイション
    7,598税込8,358
    1台
    21日以内出荷
    キャスターゲートの施錠に。
    適合穴径(Φmm)施錠用8
  • GTOオプション 施錠用クランプ ピカコーポレイション

    GTOオプション 施錠用クランプ

    ピカコーポレイション
    12,980税込14,278
    1台
    21日以内出荷
    キャスターゲートの施錠に。
    適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
  • GTOオプション 単管受け ピカコーポレイション

    GTOオプション 単管受け

    ピカコーポレイション
    3,598税込3,958
    1台
    21日以内出荷
    キャスターゲートの波打ち防止に。
  • GTOオプション クランプ ピカコーポレイション

    GTOオプション クランプ

    ピカコーポレイション
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    21日以内出荷
    キャスターゲートの固定に。
    適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
  • ANTBオプションおもり ピカコーポレイション

    ANTBオプションおもり

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    質量(kg)2.2(1個)
  • ANTBオプション自立ステー ピカコーポレイション

    ANTBオプション自立ステー

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    安定性をアップさせ、直線使用時に自立させることができます。
    質量(kg)0.8(1本)
  • 両面使用型アルミ足場板 STED型 ピカコーポレイション

    両面使用型アルミ足場板 STED型

    ピカコーポレイション
    149,800税込164,780
    1台
    14日以内出荷
    業界唯一!厚み75mmの4層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
    用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)75
  • スノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型 ピカコーポレイション

    スノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型

    ピカコーポレイション
    83,980税込92,378
    1台
    14日以内出荷
    スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。 ねじれに強い溶接構造です。 安全率3以上確保しています。
    用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)60
  • 自走式高所作業車 MB型 ピカコーポレイション

    自走式高所作業車 MB型

    ピカコーポレイション
    10,980,000税込12,078,000
    1台
    30日以内出荷
    スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。 MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。 MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。 マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。 移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。 大型バスケット(定員2名)装備 ※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時) 【標準装備】 ・傾斜センサー ・過積載防止装置 ・脱輪時転倒防止装置 ・アワーメーター ・ノンマーキングタイヤ
    用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用材質
  • 高所作業台 電動リフト UL型 ピカコーポレイション

    高所作業台 電動リフト UL型

    ピカコーポレイション
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    20日以内出荷
    エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
    用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金電源(V)AC100作業床面広さ(mm)660×680
  • MWA型用オプション 車載専用キャスターセット ピカコーポレイション

    MWA型用オプション 車載専用キャスターセット

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    昇降作業台MWA型用の車載用キャスターセットです。 パワーゲート車やフォークリフトを使わずに車などに積み込めます。 車載専用スロープセットMWA-SLとあわせてお使いください。 ■入数:キャスター3個/セット ■質量:21kg/セット ■キャスター径:Φ150(ウレタン製) ※MWA-77Aには対応しておりません
    用途ハイエースなどへの車載時に。質量(kg)21(3個)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン品名MWAオプション 車載専用キャスターセット
  • MWA型用オプション 車載専用スロープセット ピカコーポレイション

    MWA型用オプション 車載専用スロープセット

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    昇降作業台MWA型用の車載用スロープセットです。 パワーゲート車やフォークリフトを使わずに車などに積み込めます。 車載用キャスターセットMWA-CAとあわせてお使いください。 ■全長:2.77m ■有効幅:400mm ■質量:25kg/セット ※設置高さ650~850mmの間で使用してください ※MWA-77Aには対応しておりません
    用途ハイエースなどへの車載時に。質量(kg)25/セット全長(m)2.77有効幅(mm)400
  • MWA型用オプション 収納カバー ピカコーポレイション

    MWA型用オプション 収納カバー

    ピカコーポレイション
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    昇降作業台MWA型用の収納カバーです。 ■材質:ポリエチレン ■対応機種 MWA-48A:MWA-CV1 MWA-65A:MWA-CV2 MWA-77A:LWA-CV(別ページ)
    用途昇降作業台の保管に。材質ポリエチレン
  • RAオプション 内階段 ピカコーポレイション

    RAオプション 内階段

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
    材質アルミ合金段数6踏ざん踏面幅(mm)396最大使用荷重(kg)200正面幅(mm)450
  • 移動式足場 スナップアップ SNP型 ピカコーポレイション

    移動式足場 スナップアップ SNP型

    ピカコーポレイション
    799,800税込879,780
    1台
    翌日出荷
    主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。 作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。 ※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
    用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。仕様組立式材質アルミ合金キャスターストッパー付材質(キャスター)ゴムパイプ径(Φmm)50キャスター径(Φmm)130最大使用荷重(kg)140わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50天板寸法・幅(mm)2300天板寸法・奥行(mm)503天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503
  • PSW用オプション 階段手すり ピカコーポレイション

    PSW用オプション 階段手すり

    ピカコーポレイション
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    アルミパイプ製足場PSW型用の階段手すりです。 階段の昇降をより安全に行うことができます。
    用途足場の安全対策に。
  • PST型用 壁当て ピカコーポレイション

    PST型用 壁当て

    ピカコーポレイション
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    パイプ製足場PST型用の壁当てです。 壁に当てて使用すると足場の安定性がアップします。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
    用途足場設置時の安全対策に。仕様組立式材質アルミ合金質量(kg)1.0品名PST 壁当て最大使用荷重(kg)150わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
  • 折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプション ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプション

    ピカコーポレイション
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションです。(手すり高さ900mm) より安全に昇降を行うことができます。 手すりは蝶ボルト取り付け式で着脱可能です。 側面・背面どちらにも取り付け可能です。
    用途トラック荷台へのより安全な昇降に。仕様組立式トラスコ品番496-3831材質アルミ合金質量(kg)9.2
  • DXL用プロテクター ピカコーポレイション

    DXL用プロテクター

    ピカコーポレイション
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    適合DXL-150/200トラスコ品番754-3433質量(kg)2.3