絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
432件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型

    ピカコーポレイション
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    10日以内出荷
    電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。 コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。 ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
    用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。均等荷重(kg)300最大使用質量(kg)300
  • 伸縮はしご”スーパーラダーSL型” ピカコーポレイション

    伸縮はしご”スーパーラダーSL型”

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355材質アルミ合金付属品なし踏ざん踏面幅(mm)49有効幅(mm)正面:329~369
  • アルミニウム合金製 棚台車 ピカコーポレイション

    アルミニウム合金製 棚台車

    ピカコーポレイション
    289,800税込318,780
    1セット(6台)
    8日以内出荷
    アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
    用途道具・材料等の運搬用。仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390トラスコ品番243-0569セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪長さ(mm)1899幅(mm)686シルバー高さ(mm)1780均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150最大使用質量(kg)300
  • アルミニウム合金製 棚台車(フレームのみ) ピカコーポレイション

    アルミニウム合金製 棚台車(フレームのみ)

    ピカコーポレイション
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    アルミ製で6輪の為、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみも出来、収納状態で5段まで積重ね出来ます。
    用途道具・材料等の運搬用。仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390トラスコ品番247-8983材質本体:アルミニウム合金長さ(mm)1899幅(mm)686シルバー高さ(mm)1775均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150最大使用質量(kg)300
  • ケーブルドラム用運搬スタンド ピカコーポレイション

    ケーブルドラム用運搬スタンド

    ピカコーポレイション
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    ケーブル延線工事等の際に、運搬や設置が可能です。フレームをテコの原理で回転させるだけで設置可能です。アルミ製で組立式のため、場所もとらず持ち運びも容易に行えます。
    トラスコ品番539-0626材質本体:アルミ合金、単管パイプ:スチール幅(mm)1000高さ(mm)642奥行(mm)1300耐荷重(kg)200ドラム外径(mm)適合:外幅300~600、つば径Φ550~1050
  • アルミ作業台 HG型(組立済) ピカコーポレイション

    アルミ作業台 HG型(組立済)

    ピカコーポレイション
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
    用途配管・配線の多い工場内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金(アルマイト仕上)最大使用質量(kg)150
  • ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型 ピカコーポレイション

    ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型

    ピカコーポレイション
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    安心の国内生産!電源不要のエコリフト! 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。 【主な仕様】 ■作業床寸法:600mm×600mm ■乗員数:1人(130kg) ■手すり高さ:1100mm ■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
    用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金寸法(mm)作業床:600×600最大使用質量(kg)130手すり高さ(mm)1100
  • デスクステージ ピカコーポレイション

    デスクステージ

    ピカコーポレイション
    839,800税込923,780
    1台
    翌日出荷
    住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。 工具なしで組立可能です。 組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能) 脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
    天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700最大使用荷重(kg)200材質アルミ合金寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280天場(天板)高さ(m)1360~1660全高(mm)2260~2560天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422寸法(Φmm)(踏ざん)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む)最大使用質量(kg)200設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690
  • 連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション

    連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
  • ワイヤーロープ式はしご用 格納箱 ピカコーポレイション

    ワイヤーロープ式はしご用 格納箱

    ピカコーポレイション
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    材質ステンレス
  • 金属製折りたたみはしご用 格納箱 ピカコーポレイション

    金属製折りたたみはしご用 格納箱

    ピカコーポレイション
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    材質ステンレス
  • DXV-14用 一体型手すり (2本1セット) ピカコーポレイション

    DXV-14用 一体型手すり (2本1セット)

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ベランダステップ DXV-14用一体型手すり。本体に付けたまま折りたたんで収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
    用途作業台への安全な昇降に。適合機種DXV-14幅(mm)手すり取付時:680、手すり:242高さ(mm)手すり取付時の天場から:603、手すり:1232
  • DXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット) ピカコーポレイション

    DXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット)

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
    用途作業台への安全な昇降に。適合機種DXV-14幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174
  • ベランダステップ DXV型 ピカコーポレイション

    ベランダステップ DXV型

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。脚部は伸縮式で34cm迄の高さ調整に対応します。取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせてオプション2種類から選べます。(DXV-TE1・DXV-TE2)
    用途仮設足場とベランダの行き来に。伸縮脚(mm)340最大使用荷重(kg)120段数4寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875~978パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用踏ざん間隔(mm)340天場高さ(m)1.09~1.43設置寸法昇降面(mm)594寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135高さ調整範囲(mm)約340最大使用質量(kg)120
  • Danchi(ダンチ)  用オプション 端部感知チェーン ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 端部感知チェーン

    ピカコーポレイション
    9,998税込10,998
    1式
    翌日出荷
    作業台Danchiシリーズ用の端部感知チェーンです。 手すりに取付け、作業可能エリアを認識させることで落下を防止したり進入禁止を示すことができます。 ※片手すり・天場L手すり・片手すり天場Lには取付けできません。 ※画像は代表画像を使用しています。お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類からお選びください。
    用途工場内での安全対策に。適合機種天場三方手すり/両手すり/フルセット手すり/両手すり天場L
  • Danchi(ダンチ) 用オプション  蹴り止め ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 蹴り止め

    ピカコーポレイション
    5,298税込5,828
    1式
    翌日出荷
    作業台Danchiシリーズに取り付けられる蹴り止め(つま先板)です。 お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類ラインナップがあります。
    用途落下などの事故予防や安全対策に。
  • Danchi(ダンチ) 用オプション  天場L手すり ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 天場L手すり

    ピカコーポレイション
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    天場L手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
    用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
  • Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり天場三方 ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 片手すり天場三方

    ピカコーポレイション
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    片手手すり天場三方です。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
    用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
  • Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)

    ピカコーポレイション
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数5段天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
  • Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)

    ピカコーポレイション
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数4段天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×1034(奥行)
  • Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数3段天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×831(奥行)
  • Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)

    ピカコーポレイション
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数1段
  • Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数5段天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
  • Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)タイプ踏面:標準タイプ段数5段天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
  • パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイション

    パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型

    ピカコーポレイション
    629,800税込692,780
    1式
    翌日出荷
    独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663
  • パイプ製足場 ベース付き PST-AB型 ピカコーポレイション

    パイプ製足場 ベース付き PST-AB型

    ピカコーポレイション
    559,800税込615,780
    1式
    翌日出荷
    独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663
  • ワークベンチ ピカコーポレイション

    ワークベンチ

    ピカコーポレイション
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです
    用途作業用の台として、また踏台として。トラスコ品番114-4407
  • 脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型

    ピカコーポレイション
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷
    無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340踏ざん踏面幅(mm)42
  • 長尺物運搬車 ピカコーポレイション

    長尺物運搬車

    ピカコーポレイション
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
    長さ(mm)1221シルバー車輪径(Φmm)150高さ(mm)261ブレーキ有無ありキャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ)床面高さ(mm)261荷台寸法(mm)1199×749荷台寸法(幅)(mm)771最大積載荷重(kg)1000キャスター径(Φmm)150特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)749材質(荷台)アルミ取付可能パイプ径(Φmm)48.6積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
  • 両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型 ピカコーポレイション

    両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型

    ピカコーポレイション
    63,980税込70,378
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
  • 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型

    ピカコーポレイション
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷から13日以内出荷
    業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
  • トイレ用作業台 DXH型 ピカコーポレイション

    トイレ用作業台 DXH型

    ピカコーポレイション
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    天板が取り外し式で支柱わくをコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単です。 天板を外して支柱クランプを緩めることで、狭いスペースの間口に合わせたり障害物を避けて設置することも可能です。
    用途トイレ(狭所)での電気工事・換気扇修理・クロスの張替えに最大使用荷重(kg)100トラスコ品番148-9695段数1設置寸法・奥行(mm)640設置寸法・幅(mm)650アズワン品番64-6729-83設置寸法(間口×奥行)(mm)632×632天板寸法・幅(mm)568天板寸法・奥行(mm)525
  • 2連はしご プロ 2PRO型 ピカコーポレイション

    2連はしご プロ 2PRO型

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)材質アルミ合金最大外径(mm)461支柱径(Φmm)426
  • DXF型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイション

    DXF型用オプション 連結足場板

    ピカコーポレイション
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    トラック昇降ステップ(DXF)を2台並べて連結足場板を取り付けることでより効率的に作業ができます。 別売りの手すりわく(DWG-TEL)を取り付けることができます。
    用途トラックの荷物の積み下ろしやシート賭け・玉掛作業に最大使用質量(kg)150材質アルミ合金
  • 階段はしごSWP用オプション 手すり ピカコーポレイション

    階段はしごSWP用オプション 手すり

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    2連伸縮式アルミ階段はしごSWP型専用のオプション手すりです。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
    用途住宅建築の仮設階段・工場内のアクセス階段の安全対策に。
  • 2連伸縮式階段はしご SWP型 ピカコーポレイション

    2連伸縮式階段はしご SWP型

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。 設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。 アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
    用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。材質アルミ合金
  • 小型作業台(タフミニ) DXK型 ピカコーポレイション

    小型作業台(タフミニ) DXK型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
    用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)150仕様(一社)仮設工業会認定品トラスコ品番855-9481材質アルミ合金段数12018年トラスコ掲載ページ7 1190天板寸法・幅(mm)533天板寸法・奥行(mm)500
  • 折りたたみ式台車CAD型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式台車CAD型

    ピカコーポレイション
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
    用途コンパネ・石膏ボード等の運搬トラスコ品番818-4050長さ(mm)603質量(kg)17車輪径(Φmm)100高さ(mm)993材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)70荷台寸法(mm)550×206荷台寸法(幅)(mm)687ハンドル高さ(mm)993キャスター径(Φmm)100ブレーキ種類ストッパー特性折畳可材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 両足使用型アルミ足場板 STLD型 ピカコーポレイション

    両足使用型アルミ足場板 STLD型

    ピカコーポレイション
    86,980税込95,678
    1台
    14日以内出荷
    厚み60mm6層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※型番末尾「T」付きは取手穴付きタイプです。
    用途工場・建設現場での作業に。厚さ(mm)60
  • 両足使用型アルミ足場板 STMD型 ピカコーポレイション

    両足使用型アルミ足場板 STMD型

    ピカコーポレイション
    77,980税込85,778
    1台
    14日以内出荷
    厚み63mm5層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
    用途工場・建設現場での作業に。厚さ(mm)63