絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
432件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用脚立 HM型 ピカコーポレイション

    専用脚立 HM型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
  • アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション

    アルミ階段はしご SWJ型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
    用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。材質アルミ材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)140~151最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440最大使用荷重(kg)150使用角度(°)60~70
  • 一連はしご 1ALF型 ピカコーポレイション

    一連はしご 1ALF型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)421支柱(mm)392(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328最大使用荷重(kg)150
  • アルミ階段KDR型用オプション 手すり ピカコーポレイション

    アルミ階段KDR型用オプション 手すり

    ピカコーポレイション
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    アルミ移動式足場ARA型に使用する部品です。現行ARA型にのみ適合します。旧型製品との互換性は保証できませんのでご了承下さい。
    用途お持ちのローリングタワーの部材追加に。材質アルミ合金質量(kg)1.9
  • はしご部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション

    はしご部品 滑り止めキャップ

    ピカコーポレイション
    5,598税込6,158
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    はしごの交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
    用途すり減った端具の交換に。
  • はしご・脚立用部品 巻きつけベルトセット ピカコーポレイション

    はしご・脚立用部品 巻きつけベルトセット

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    はしご・脚立用の巻きつけベルトセットです。 適合型式を確認の上ご購入ください。 【適合型式】 はしご:FRP-1LG型・LGP型・SWK型 脚立:JOB-BG型
    用途ベルトの交換用に。適合本体JOB-BGA120E、JOB-BGA90E
  • 足場台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション

    足場台部品 滑り止めキャップ

    ピカコーポレイション
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    セット内容左右各1個
  • 三脚脚立部品 調整ピンユニット ピカコーポレイション

    三脚脚立部品 調整ピンユニット

    ピカコーポレイション
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    三脚脚立用の交換用調整ピンユニットです。 ※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
    用途部品交換用に。
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    四脚アジャスト式はしご兼用脚立。_x000D_。LIMITED EDITION。_x000D_。台数限定。
  • テレスコピックタワー ピカコーポレイション

    テレスコピックタワー

    ピカコーポレイション
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    支柱伸縮機構で高効率な作業が可能です。_x000D_。アルミ製で軽量。コンパクトに収納できます。_x000D_。水準器標準装備。
  • はしご兼用脚立 ピカコーポレイション

    はしご兼用脚立

    ピカコーポレイション
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    PREMIUM PINK LIMITED EDITION。_x000D_。台数限定。
  • アルミニウム合金製ギアキャリー ピカコーポレイション

    アルミニウム合金製ギアキャリー

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1組
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-0344材質アルミ合金幅(mm)1116高さ(mm)310均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150キャスタータイプキャスターブレーキ付き
  • DWJ型用オプション 手掛り棒 ピカコーポレイション

    DWJ型用オプション 手掛り棒

    ピカコーポレイション
    35,980税込39,578
    1セット
    翌々日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。足場台を昇降しやすくサポートします。回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。DWJ-150にはDWJ-TE1AとDWG-TELの併用はできません。(エリアガードDWJ-AGSは使用可能)。DWJ-96には取付けできません。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DWJ-150材質アルミ合金
  • アルミニウム合金製 棚台車 ピカコーポレイション

    アルミニウム合金製 棚台車

    ピカコーポレイション
    259,800税込285,780
    1セット
    6日以内出荷
    アルミニウム合金製で軽量・コンパクトに収納できる棚台車です。6輪キャスター仕様のため、脱輪しにくく移動もラクです。簡単に折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
    用途建設現場での道具・材料等の運搬用・保管用に最適です。セット内容本体(CAG-F1850):1台、床付き布枠(STZR-F1850A):4台、交差筋交い(ARA-KSA):1台材質アルミ合金質量(kg)80外形寸法(mm)1899×686×1780最大積載荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150キャスター数6収納寸法(mm)補完/1900×690×390
  • アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション

    アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型

    ピカコーポレイション
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。天板が長手方向にスライドすることで、今まで作業できなかった箇所にもアクセス可能です。操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。天板がスライドしない通常仕様のLWA型もラインナップしています。【主な仕様】。手すり高さ:1100mm。電源::DC12V。昇降可能回数(満充電時):約30~50回。充電時間:最大約7時間 。気温等により変動する場合があります。吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)。フォークリフトのツメ差込スペースあり
    用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金、鉄寸法(mm)【作業床】710×1400~2049(2段階調節)キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)150(スライド床部分:100)設置寸法(mm)【アウトリガー伸長時】1420×2130
  • アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様) ピカコーポレイション

    アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様)

    ピカコーポレイション
    689,800税込758,780
    1セット
    6日以内出荷
    通常のアルミローリングタワーと比べ、作業床寸法とわく寸法の幅が狭いタイプです。わくの幅を狭くすることにより各部材をコンパクトにまとめる事ができ、ハイエースにも積載可能となりました。全サイズアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。ARA-N型:幅狭仕様。ARA-NU型:内階段 幅狭仕様。通常仕様ARA型もラインナップしております。(作業床寸法1.65m×1.41m)
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(m)【作業床】1.65×0.91わく寸法(m)1.83×1.07最大使用質量(kg)200
  • アルミパイプ製移動式足場 ARA型 ピカコーポレイション

    アルミパイプ製移動式足場 ARA型

    ピカコーポレイション
    569,800税込626,780
    1セット
    6日以内出荷
    軽量でコンパクトに収納できるアルミローリングタワーです。広い作業床を確保することができ、安全対策に繋がります。3段セットについてはアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。(オプション品ARA-A7で追加可能)。大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。ARA型:標準仕様。ARA-U型:内階段仕様。狭所での使用に特化した幅狭仕様ARA-N型もラインナップしております。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(m)【作業床】1.65×1.41わく寸法(m)1.83×1.57最大使用質量(kg)200
  • アルミパイプ製足場 PSW型 ピカコーポレイション

    アルミパイプ製足場 PSW型

    ピカコーポレイション
    499,800税込549,780
    1セット
    8日以内出荷
    独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、内階段で昇降できるワイドな屋内用アルミローリングタワーです。四脚それぞれ23cm伸縮でき、段差・階段などの条件にも対応します。2人での作業も余裕の作業スペースが確保できます。また階段の踏面が幅広く、各段に踊り場を設けることで作業者の安全を確保しています。パイプ径Φ42.7で握りやすく、組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイントを採用しています。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金最大使用質量(kg)250
  • アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション

    アルミ製移動式足場 ATA型

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1台ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    6段セットまで標準でラインナップしているアルミローリングタワーです。最大使用質量250kgで2人乗りも可能です。独自技術のオートロック式フックジョイントを採用し、工具無しで容易に組立・解体が可能です。組立後は下部の4個のキャスターで小移動が行え、解体すればコンパクトに運搬・格納できます。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。
  • はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型 ピカコーポレイション

    はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型

    ピカコーポレイション
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    わく組足場等に昇降用はしごを設置できる床付き布枠です。はしご長さは25mmピッチ調整でき、様々な状況に対応します。はしごはツマ側、ケタ側の4方向に取付け可能です。パイプ径Φ42.7、Φ48.6兼用タイプです。アルミ製なので軽量、サビに強く耐久性に優れています。1850サイズは、はしごを床付き布わくの裏面に収納できます。STJR-F1850SB、M1850SBは上部、下部ともに脚伸縮ができます
    用途工事現場での足場作業に。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)【収納時】80適合規格仮設工業会認定合格品最大使用質量(kg)200(はしご100)
  • アルミ製床付き布わく STZR型 ピカコーポレイション

    アルミ製床付き布わく STZR型

    ピカコーポレイション
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。サビに強く耐久性にすぐれています。表面はプレス式ノンスリップ加工。安全率3.5以上。仮設工業会認定合格品。F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
    用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。材質アルミ合金幅(mm)250厚さ(mm)46.5最大使用質量(kg)200
  • 室内はしごLRS型用オプション 設置用パイプ ピカコーポレイション

    室内はしごLRS型用オプション 設置用パイプ

    ピカコーポレイション
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷
    室内ロフトはしごLRS型の設置に最適なパイプと取付金具のセットです。
    用途ロフトはしごの設置に。全長(mm)556パイプ径(Φmm)Φ32
  • アルミ移動式足場ARA型用 構成部品 階段わく吊り下げ材 ピカコーポレイション

    アルミ移動式足場ARA型用 構成部品 階段わく吊り下げ材

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    アルミ移動式足場ARA型に使用する部品です。現行ARA型にのみ適合します。旧型製品との互換性は保証できませんのでご了承下さい。
    用途お持ちのローリングタワーの部材追加に。材質アルミ合金質量(kg)2.5
  • DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 手すりわく

    ピカコーポレイション
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 。取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
    用途現場の安全対策・転落防止に適合DXA-1917BT用適合機種【DWJ-TES】DXA・DWJ隙間箇所用・DXK用/【DWJ-TEM】DWJ-96・DWJ-STA96用/【DWG-TEL】DXA(1076Bを除く)・DWJ-150・DWJ-STA150・DXA-STA18A用/【DWG-TELL】DXA-1917BT用長さ(mm)手すり:1676質量(kg)4.4径(Φmm)手すり:32設置寸法(高さ)(mm)手すり:900収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1678×1020×85
  • 足場台(可搬式)DXA型用エリアガード ピカコーポレイション

    足場台(可搬式)DXA型用エリアガード

    ピカコーポレイション
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用でき、天場を囲うことで作業可能エリアを認識できるエリアガードです。 。転落・踏み外し事故の発生リスクを低減し安全性の向上につながります。 。手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
    用途現場の安全対策・転落防止に質量(kg)3.8有効内寸(mm)510(昇降面)/1435(側面)設置寸法(高さ)(mm)天場から:669(全高)/667(バー高さ)設置寸法(mm)622(昇降面)/1646(側面)適合型式DXA-1917BT
  • 天板L 手すり ピカコーポレイション

    天板L 手すり

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)6.1手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 片手すり天板三方 ピカコーポレイション

    片手すり天板三方

    ピカコーポレイション
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)9手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • スタンション(背面側) ピカコーポレイション

    スタンション(背面側)

    ピカコーポレイション
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)0.9手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • スタンション(階段側) ピカコーポレイション

    スタンション(階段側)

    ピカコーポレイション
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)0.5適合型式DWS-90B~180B
  • 天板三方手すり ピカコーポレイション

    天板三方手すり

    ピカコーポレイション
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)8.1手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション

    アルミ製移動式作業台

    ピカコーポレイション
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 。大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付) 。幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 。筋交いの変更により安定感を高めました。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。 。落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。
    用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に天板寸法(mm)正面幅500×奥行520踏ざん間隔(mm)300踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)120手すり高さ(mm)1100
  • 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション

    可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

    ピカコーポレイション
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    仮設工業会認定!多くの現場で使用することができる500mm幅タイプのアルミ作業台です。 。脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 。回転収納式手掛り棒を4本標準装備しており、安全に昇降ができます。
    用途工場・倉庫などでのメンテナンス用 。塗装工事・内装工事・電気工事・ゼネコン関連の建設工事など幅(mm)55質量(kg)26.3天板寸法(mm)500(昇降面)/1750(長さ)天板高さ(m)1.55~1.98収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1885×895×205最大使用質量(kg)150設置寸法(mm)設置下端寸法:890~1000(昇降面)/2775~3005(長さ)
  • 片手すり ピカコーポレイション

    片手すり

    ピカコーポレイション
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)3.8手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 伸縮はしご PTH-HS型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご PTH-HS型

    ピカコーポレイション
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
    用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
  • オプション 荷台板 ピカコーポレイション

    オプション 荷台板

    ピカコーポレイション
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    フレームカートCAC-C400に取付け可能な荷台板です。(旧品CAC-A400。CAC-B400にも取付可能です。)。本体に取付する事により、長尺物に加えて箱物など小さいサイズの荷物も乗せられるようになります。折りたたみができ非常にコンパクトになりますので、自動車への積載や持ち運びも簡単です。
    材質アルミニウム合金(本体)/ステンレス(蝶番)質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:790×900×32、折りたたみ収納:401×900×51最大使用荷重(kg)200
  • キャスターカプセル ピカコーポレイション

    キャスターカプセル

    ピカコーポレイション
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    外装作業で使用しているキャスター(台車)にカプセルをかぶせることで現場を汚さず作業できます。リニューアル現場作業など汚れ防止の場所で活躍!。床面の汚れを防ぎます。
    仕様AR-4233入数1セット1車輪分
  • CAF用コーナーローラー ピカコーポレイション

    CAF用コーナーローラー

    ピカコーポレイション
    21,980税込24,178
    1式
    翌日出荷
    CAF型1t台車のコーナーに取付ける事により、壁など障害物との衝突、指挟みを防ぎます。全てのCAF型1t台車に取付可能です。(旧型も全て取付可能です)
    仕様CAF-CR100Nローラー外径(Φmm)100入数4個/1セット(1台分)
  • 手すり枠 ピカコーポレイション

    手すり枠

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    手すり枠。
    仕様DXZ-TEL長さ(mm)1043質量(kg)4.1高さ(mm)900
  • 可搬式荷物用昇降台用 フォーク ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台用 フォーク

    ピカコーポレイション
    159,800税込175,780
    1式
    3日以内出荷
    大型の荷物や奥行のある物の積み下ろしに使用。標準フォークへの取付が可能(取付に工具不要)。
    仕様HLA-EF、【最大使用質量】使用機種と荷物設置位置による※別表確認質量(kg/本)4.6入数2本/セット
  • 業務用踏台 WAS型 ピカコーポレイション

    業務用踏台 WAS型

    ピカコーポレイション
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    正面幅広仕様で多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
    用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。奥行(mm)195最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192