掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製
強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー。軽量・コンパクト構造で持ち運びラクラク。高性能ファンモーター搭載。強烈パワー620W(消費電力1180W)
「ごみハンターヘッド」で軽い力で前進
「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単調節
「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除
「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除
グリップハンドルは抗菌加工で清潔。紙パック式。
◇運転音:66dB~約60dB
◇集じん容積:1.3L
◇コードの長さ:5m
◇合計質量(本体/ホース/パイプ/ヘッド):4.4kg
- 用途
- 紙パック式掃除機。オフィスや事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル おしゃれ シンプル
- 付属品
- パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F×1枚
- 質量(kg)
- (本体)2.7
- 色
- ベージュ
- 集塵容量(L)
- 1.3
- 電源コード(m)
- 5
- 運転音(dB)
- 66~60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 23.6×35.1×20.2
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(6.51MB)
掃除機 の新着商品
カテゴリ
























![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)






