249件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 ウォールウォッシャ形 【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 ウォールウォッシャ形 【光源ユニット別売】

    日立
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF86形2灯器具相当 【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF86形2灯器具相当 【器具別売】

    日立
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    定格入力電圧(V)200/242色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 埋込形【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 埋込形【器具別売】

    日立
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 脱衣室暖房機 日立

    脱衣室暖房機

    日立
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    タイプ屋内壁掛形消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33適合床面積~1.5坪まで待機電力(W)0.5本体質量(kg)約3.7ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)切タイマー(1・2・3時間)、人感オート電源(V)単相交流100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)コード長さ(cm)約250(VCT2.0mm×2芯)
  • 浴室乾燥暖房機 日立

    浴室乾燥暖房機

    日立
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)方式防水型リモコン(1方向送信)表示メインリモコン:液晶表示使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
  • 衣類スチーマー 日立

    衣類スチーマー

    日立
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」 当て布なしで簡単「ブラシアタッチメント」
    電源(V)AC1000(50/60Hz共用)消費電力(W)950水タンク容量(mL)約70立ち上がり時間(s)約30(高温設定時)温度調節高(約170℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約274×94×127(スタンド設置時)/約268×84×102(本体のみ)本体質量(g)約660電源コード(m)約2.5付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ仕様【温度過昇防止装置】温度過昇防止器コードあり
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    1,669,770税込1,836,747
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)7.5除湿能力(L/日)26.1/29.0冷却能力無し馬力10
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    1,354,710税込1,490,181
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.5除湿能力(L/日)20.1/22.5冷却能力無し馬力8
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    933,420税込1,026,762
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)3.75除湿能力(L/日)14.0/16.0冷却能力無し馬力5
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    650,040税込715,044
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.2除湿能力(L/日)7.6/8.7冷却能力無し馬力3
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    523,890税込576,279
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.5除湿能力(L/日)5.5/6.3冷却能力無し馬力2
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    1,564,690税込1,721,159
    1台
    31日以内出荷
    インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
    仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.8除湿能力(L/h)定格:20.1、最大:26.3冷却能力無し馬力8
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    922,860税込1,015,146
    1台
    31日以内出荷
    インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
    仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.5除湿能力(L/日)定格:10.6、最大:16.5冷却能力無し馬力4
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    639,750税込703,725
    1台
    31日以内出荷
    インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
    仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.3除湿能力(L/日)定格:5.5、最大:8.7冷却能力無し馬力2
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    387,390税込426,129
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用メタリックブラックインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    387,390税込426,129
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用ナチュナルグレーインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    313,700税込345,070
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用メタリックブラックインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
  • スポットエアコン(床置型) 日立

    スポットエアコン(床置型)

    日立
    853,790税込939,169
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200首振なし冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
  • スポットエアコン(床置型) 日立

    スポットエアコン(床置型)

    日立
    748,500税込823,350
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    659,800税込725,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    568,790税込625,669
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    付属品ドレンホースタイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    493,500税込542,850
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    448,790税込493,669
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    253,500税込278,850
    1台
    60日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    付属品ドレンホース(1m)タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    253,500税込278,850
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2送風口数1口最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
  • 冷凍庫 113L 日立

    冷凍庫 113L

    日立
    75,980税込83,578
    1台
    42日以内出荷
    冷凍/冷蔵/常温が切り替え可能「ぴったりセレクト」 鮮度長持ち「まるごとチルド」(冷蔵チルド設定時) さまざまな空間にすっきりとおさまる「フラットデザイン」
    性能フォースター質量(kg)30シャンパン高さ(mm)1110タイプノンフロン奥行(mm)585、最小設置:660周波数(Hz)50/60幅(cm)46温度(℃)-18以下(冷凍負荷)定格消費電力(W)電熱装置:75/75(50/60Hz)機能自動製氷機能:無、まるごとチルド電動機(W)62/57(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×460×585扉開閉方式右開き温度調節可能冷媒ノンフロンドア鋼板扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)388(50/60Hz・JIS C 9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)113、(食品収納スペース:75)
  • 非常灯付交換形LEDベース器具 40形【光源ユニット別売】 日立

    非常灯付交換形LEDベース器具 40形【光源ユニット別売】

    日立
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    区分40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交換形LEDベース器具  110形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 110形【光源ユニット別売】

    日立
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    タイプ110形器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】 日立

    高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】

    日立
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    点灯方式固定出力形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合配光タイプ広角(ビームの開き110度)エコロジー商品省エネ
  • スポットエアコン 日立

    スポットエアコン

    日立
    369,800税込406,780
    1台
    61日以内出荷
    スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
    用途広い場所でのスポット冷房。仕様自動首振装置(別売)の取付可能トラスコ品番207-7530種別床置き質量(kg)45備考自動首振装置(別売)の取付可能電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1本体寸法(mm)奥行454本体寸法(mm)高さ1117本体寸法(mm)幅412送風口数2口冷媒R407C圧縮機0.9kW運転25~45℃消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形1灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形1灯器具相当【器具別売】

    日立
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)73×633器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)1600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形2灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形2灯器具相当【器具別売】

    日立
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当【器具別売】

    日立
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF86形1灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF86形1灯器具相当【器具別売】

    日立
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    光束(Lm)6000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 汎用インクリボン 日立 PC-PZ54502 タイプ 日立

    汎用インクリボン 日立 PC-PZ54502 タイプ

    日立
    17,980税込19,778
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合メーカー日立種別汎用主な適合純正品番PC-PZ54502適合機種PC-PN5450、GX5450