カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日立
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日立
- 6ページ目
6ページ目: 日立のすべての商品

汎用インクリボン 日立 PC-PZ54502 タイプ
日立¥17,980税込¥19,7781セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。主な適合純正品番PC-PZ54502適合機種PC-PN5450、GX5450種別汎用色黒適合メーカー日立
ビルジポンプ
日立¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷から4日以内出荷自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。用途池の水の入れ替えに。セット内容ストレーナー(ごみよけ)質量(kg)16全揚程(m)3吐出量(L/min)60
高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
日立1台欠品中-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】
日立¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。用途塩害地域などに。セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110グリーン購入法適合演色指数(Ra)80
高天井用LED器具
日立¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷から94日以内出荷取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。用途工場、倉庫、体育館などに。幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100-242電圧(V)100~242光源色昼白色配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ(一般形)
日立¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷から94日以内出荷点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。高さ(mm)240奥行(mm)218光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】
日立¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷適合RBME1101MNC質量(kg)1.5定格消費電力(W)70.7定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷適合RBME1601MNC質量(kg)1.5定格消費電力(W)107定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷適合RBME2101MNC質量(kg)1.5定格消費電力(W)135定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.39-0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC質量(kg)1.4定格消費電力(W)107定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷適合BME2101MNC、LME2101MNC、BMEP2101MNC、LMEP2101MNC質量(kg)1.4定格消費電力(W)135定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)1.39-0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 20形 笠付形【光源ユニット別売】
日立¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷種別20形タイプ直付形・笠付形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否可
交換形LEDベース器具 本体 20形 トラフ形【光源ユニット別売】
日立¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷取付直付形・トラフ形タイプ20形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×636×50器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 20形 逆富士形【光源ユニット別売】
日立¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷種別20形タイプ直付形・逆富士形器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形 CP付【光源ユニット別売】
日立¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷取付直付形・トラフ形(キャノピースイッチ付)タイプ40形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形 CP付【光源ユニット別売】
日立¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷種別40形タイプ直付形・逆富士形(キャノピースイッチ付)点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否可
交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形【光源ユニット別売】
日立¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×1250×50器具・セット器具のみ材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 下面開放【光源ユニット別売】
日立¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷質量(kg)3.9材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口
日立(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×40器具・セット器具のみ色温度(K)5000点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数4グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)540角調光の可否調光/非調光兼用型
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 690口
日立¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)690角
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 600口
日立¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)600角
自動式給湯加圧ポンプ
日立(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から18日以内出荷給湯の圧力不足を軽減。仕様90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
集じんフィルター
日立¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合本体EP-GV1000/EP-GV65/EP-GD12/EP-EV1000/EP-EV65/EP-EV70S/EP-DV1000/EP-DV60/EP-CV1000/EP-CV60
スポットエアコン
日立¥69,800税込¥76,7801台4日以内出荷首振り角度は60°、80°、110°の3段階に設定でき、現場の状況に合わせて、冷風を送れます。 スイッチのON/OFFだけの簡単操作です。 首振り角度はレバーで簡単に選定できます。 電源はコネクターを接続するだけの配線です。用途複数の作業者が集まっている場所の冷房に適合機種SR-P20YTE7・SR-P40YTE8質量(kg)2タイプ三相200V用
交換形LEDベース器具用高効率タイプ連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当(埋込用) 【器具別売】
日立¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用 高効率タイプ連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】
日立¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用高効率タイプ固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当(埋込用) 【器具別売】
日立¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用 高効率タイプ連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニットFLR110形2灯器具相当【器具別売】
日立¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用 高効率タイプ連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニットFHF86形2灯器具相当【器具別売】
日立¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用 高効率タイプ固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 【器具別売】
日立¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷定格入力電圧(V)100-200-242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ