絞り込み
ブランド
- 日立
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,339)
- ユニット(2,200)
- SHIMANO(シマノ)(2,097)
- エスコ(2,021)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,149)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
- マリンテック(812)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- がまかつ Gamakatsu(694)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(539)
- TRUSCO(494)
- ブランドをもっと見る

日立製 ビルジポンプ DC24V
日立¥21,980税込¥24,1781式6日以内出荷信頼と実績の日立ビルジポンプ。漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど電圧(V)24消費電力(W)起動:240定格電流(A)5定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒起動電流(A)10高さ(m)自吸:1
日立製 ビルジポンプ
日立¥20,980税込¥23,0781式6日以内出荷船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1