248件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェーバー用替刃 日立

    シェーバー用替刃

    日立
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    シェーバー用替刃
    用途交換用交換目安約1年半対応機種RMH-F470B/RMH-FJ50B商品タイプ替刃
  • 浄水器 日立

    浄水器

    日立(2件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    濁りをとって、水をきれいに。
    仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵質量(kg)13(満水時34)ろ過材の種類カートリッジ式配管口径25mm(フランジ式)ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)最高使用圧力(kPa)400
  • 非自動ビルジハンディポンプ 日立

    非自動ビルジハンディポンプ

    日立
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    汚れた水の入れかえなどに。
    仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
  • 加湿フィルター 日立

    加湿フィルター

    日立(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-MVG110/EP-MVG90/EP-MVG70/EP-LVG110/EP-LVG90/EP-LVG70/EP-KVG900/EP-KVG700
  • 冷蔵庫 R-MR7S 日立

    冷蔵庫 R-MR7S

    日立
    78,980税込86,878
    1台
    9日以内出荷
    新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。置きたい場所や使い方にあわせて選べる
    用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73向き右開き
  • 往復式シェーバー 日立

    往復式シェーバー

    日立(2件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1台
    18日以内出荷
    優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃 ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド 独立フロート 泡剃り対応 スイッチロック
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166本体質量(g)約196駆動方式往復高速駆動適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド洗浄方式本体水洗いOK表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅)使用可能日数約15日間(3分/日)充電時間(時間)約5使用電池ニッケル水素電池電圧(V)AC100~240付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース商品タイプ本体
  • 除菌器 日立

    除菌器

    日立
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
    仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ質量(kg)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)26/22薬剤タンク容量(L)30配管口径25mm(フランジ式)処理量(最大除菌)80L/分使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)注入量(mL/min)0~14最高使用圧力(kPa)400
  • 集じんフィルター 日立

    集じんフィルター

    日立
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-LV1000/EP-KV1000/EP-KV600/EP-JV1000/EP-JV700/EP-JV600/EP-HV1000/EP-HV700/EP-HV600
  • 集じんフィルター 日立

    集じんフィルター

    日立
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-MVG110清浄時間(分)48畳:30、42畳:27、36畳:24、32畳:22、31畳:21、26畳18、20畳:14、16畳:12、15畳:11、12畳:9、10畳:8、8畳:6、6畳:5、4.5畳:4
  • 浄水器 ろ材 日立

    浄水器 ろ材

    日立
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
  • 冷蔵庫 ChiiiL 日立

    冷蔵庫 ChiiiL

    日立
    78,980税込86,878
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    置きたい場所や使い方にあわせて選べます。インテリアとの相性を考えたカラー展開です。背面を壁につけて設置ができます。グッドデザイン金賞受賞。
    用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当【器具別売】

    日立
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • クリーナー用ナイロンフィルタ 日立

    クリーナー用ナイロンフィルタ

    日立
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形 CP付【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形 CP付【光源ユニット別売】

    日立
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    種別40形タイプ直付形・笠付形(キャノピースイッチ付)点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】

    日立
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    種別40形タイプ直付形・笠付形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】

    日立
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
  • 非自動ビルジポンプ 日立

    非自動ビルジポンプ

    日立(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    池の水の循環・入れかえに。
  • 交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】

    日立
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
  • 掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製 日立

    掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製

    日立
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー。軽量・コンパクト構造で持ち運びラクラク。高性能ファンモーター搭載。強烈パワー620W(消費電力1180W)。「ごみハンターヘッド」で軽い力で前進。「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単調節。「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。グリップハンドルは抗菌加工で清潔。紙パック式。◇運転音:66dB~約60dB。◇集じん容積:1.3L。◇コードの長さ:5m。◇合計質量(本体/ホース/パイプ/ヘッド):4.4kg
    用途紙パック式掃除機。オフィスや事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル おしゃれ シンプル
  • フレンチ6ドア冷蔵庫 日立

    フレンチ6ドア冷蔵庫

    日立
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで機能的なフレンチ6ドア冷蔵庫です。たっぷり入る冷蔵室の全段全てがチルド保存。チルド温度(2℃)とうるおい冷気で鮮度長持ち。サラダにラップなしで食卓へ並ぶまで美味しく保存するから冷蔵庫の使い道が広がります。自動で素早く美味しくホームフリージングができる「らくうま!ひろin冷凍」を搭載。冷凍庫上段のアルミトレイは食品の熱を奪って素早く冷凍。専用温度センサーがデリシャス冷凍スペースの温度を検知し、自動で運転を切替え素早く冷凍するから旨味も栄養素も守ります。
    幅(cm)65高さ(cm)183.3ドア両開きタイプ/6ドアグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • コード式紙パック式クリーナー 日立

    コード式紙パック式クリーナー

    日立
    56,980税込62,678
    1台
    15日以内出荷
    強力パワー&きれいな排気
    付属品パッとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルターGP-2000FS1枚ベージュタイプ紙パック式消費電力(W)約180~840コード長さ(m)5本体質量(kg)2.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×207×203吸込仕事率(W)約50~330フィルターナノテク高捕じんプレミアム衛生、フィルター(消臭/抗菌加工)、アレルオフフィルター(抗菌加工)、高集じんフィルター、抗菌フィルター本体寸法(mm)奥行339本体寸法(mm)高さ203コードコード有り集塵量(L)1.3運転音(dB)約51~59保証期間1年標準質量(kg)3.6本体寸法(mm)幅207捕集効率(%)99.999ヘッド幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能【ecoこれっきり】運転:「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm)
  • 衣類スチーマー 日立

    衣類スチーマー

    日立
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    アイロン台不要!「プレスアタッチメント」ではさんで仕上げる。衣類にスチームした後に先端を伸ばしたり、ズボンのセンターラインをつけるなど最後にしっかりプレス仕上げをすることができます。ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)。ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。
    仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器付属品プレスアタッチメント、スタンド、注水カップ電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)消費電力(W)950本体質量(g)約690電源コード(m)約2.3大きさ幅約186mm 奥行約127mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)立ち上がり時間約30秒(高温設定時)水タンク容量(mL)約130
  • スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ フロストブラック MRO-W10B [30L] 日立

    スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ フロストブラック MRO-W10B [30L]

    日立
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    形状【庫内】フラット寸法(mm)【庫内】401×218×322外形寸法(mm)497×375×442容量(L)30段数【オーブン】2段消費電力(W)1430本体質量(kg)18センサー赤外線センサー加熱方式2段熱風コンベクション式(300℃)機能発酵(30・35・40・45℃)給水方式【スチーム】タンク式温度調節【オーブン】100~250℃、300℃レンジ出力(W)1000/600/500/200/100年間消費電力量(kWh/年)70.5グリーン購入法適合設置寸法(mm)497×475×500スチーム方式過熱水蒸気
  • コンベクションオーブントースター  ホワイト HMO-F300-W 日立

    コンベクションオーブントースター ホワイト HMO-F300-W

    日立
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)【庫内】322×101×324質量(kg)5.7(オーブン皿・スライドイン焼き網を除く)高さ(mm)249奥行(mm)413外形寸法(mm)376×249×413間口(mm)376電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)1300定格電圧交流100V50/60Hz電源コード(m)1タイマー10秒~5時間(手動設定時)
  • 天ぷらなべ 200V用IHクッキングヒーター専用 日立

    天ぷらなべ 200V用IHクッキングヒーター専用

    日立
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    IHクッキングヒーター専用 天ぷら鍋です。。内径: 20.7cm。油量: 200~800g。質量: 0.86kg
  • 冷蔵庫 R-MR7SL 日立

    冷蔵庫 R-MR7SL

    日立
    78,980税込86,878
    1台
    9日以内出荷
    新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。置きたい場所や使い方にあわせて選べる
    用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73向き左開き
  • 住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立

    住宅設備用エアコン AJシリーズ

    日立
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷
    狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
    芯数接続:3
  • 【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C 日立

    【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C

    日立
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
  • 【レンタル】掃除機 CV-G12CT 日立

    【レンタル】掃除機 CV-G12CT

    日立
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
  • LED110形(40形x2) 逆富士形(本体) W230 オイルミスト対応 日立

    LED110形(40形x2) 逆富士形(本体) W230 オイルミスト対応

    日立
    9,298税込10,228
    1個
    欠品中
    グリーン購入法適合
  • 交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 【器具別売】

    日立
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 埋込形【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 埋込形【器具別売】

    日立
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】

    日立
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 浴室暖房専用機 日立

    浴室暖房専用機

    日立
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    タイプ屋内壁掛形消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33適合床面積~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)待機電力(W)0.5本体質量(kg)約3.7ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)切タイマー(1・2・3時間)、人感オート電源(V)単相交流100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    313,700税込345,070
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用ナチュナルグレーインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
  • 空気清浄機用交換用加湿(気化)フィルター 日立

    空気清浄機用交換用加湿(気化)フィルター

    日立
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機EP-ZN30S(W)に使用する交換用加湿(気化)フィルターです。取り外して水洗いが可能です。
    適合機種EP-ZN30S(W)フィルター交換目安約2年
  • LED誘導灯用表示板【本体別売】 日立

    LED誘導灯用表示板【本体別売】

    日立
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • LEDダウンライト LED光源一体形 日立

    LEDダウンライト LED光源一体形

    日立
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散質量(kg)0.7周波数(Hz)50/60電圧(V)100~242RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット 2灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット 2灯器具相当【器具別売】

    日立
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)73×2434器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ