カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,699)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- FACOM
- 14ページ目
14ページ目: FACOMのすべての商品

ソケット レンチセット レンチソケット ハンドル ロング 8本入り 8-17mm ユニバーサル T-ハンドル ソケットセット 99CJE8
FACOM¥99,800税込¥109,7801個73日以内出荷規格NFISO2236、NFISO691、ISO2236、ISO691、DIN896、DINISO6918-9-10-11-12-13-14-17mm。 ユニバーサルジョイント仕様により、作業効率アップ。 使いやすくなりました。ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持。 ソケット部はサテンクロームとポリッシュクローム仕上げ。用途ソケットレンチ質量(g)3100
ハンドル ロング T型 6mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD.6
FACOM¥7,498税込¥8,2481個73日以内出荷バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。 2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。 ティー付きスライド式横棒。 バー脱落防止の安全ピン付きです。 先端はクローム仕上げ。用途キーレンチ形状T型質量(g)140タイプロング
ハンドル ロング T型 5mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD5
FACOM¥6,698税込¥7,3681個73日以内出荷バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。 2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。 ティー付きスライド式横棒。 バー脱落防止の安全ピン付きです。 先端はクローム仕上げ。用途キーレンチ形状T型質量(g)100タイプロング
Tハンドル ヘックスキーレンチ 5mm 84TC5
FACOM¥6,398税込¥7,0381個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)100
Tハンドル ヘックスキーレンチ 4mm 84TC4
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)60
Tハンドル ヘックスキーレンチ 3mm 84TC3
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)30
ユーティリティー ブレード 高強度タイプ 844TTL10
FACOM¥1,798税込¥1,9781個73日以内出荷高強度台形刃 集中的なアプリケーションで完全なカットを生成するように設計されています 切削に最適です 厚紙/ホース/プラスチック/発泡スチロール/ナイロン/プラスチックチューブ/シール用途ユーティリティーブレード厚さ(mm)0.65全長(mm)60高さ(mm)19質量(g)50
ロング ボールヘックスキーレンチ 4mm 83SH4
FACOM¥789税込¥8681個73日以内出荷ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。用途キーレンチ質量(g)10タイプロング仕上リン酸塩処理
ロング ボールヘックスキーレンチ 3mm 83SH3
FACOM¥749税込¥8241個73日以内出荷ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。用途キーレンチ質量(g)7タイプロング仕上リン酸塩処理
ロング ボールヘックスキーレンチ 2mm 83SH2
FACOM¥749税込¥8241個73日以内出荷ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。用途キーレンチ質量(g)2タイプロング仕上リン酸塩処理
タップレンチ用 リペアキット for 830A.10&830A.10L 830A10RN
FACOM¥4,198税込¥4,6181個73日以内出荷チャックとスプリングで構成されています。 830A.5RN、830A.5および830A.5L用。 830A.10RN、830A.10および830A.10L用。用途リペアキット質量(g)15
L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。 オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。 30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。 ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。用途ソケットレンチ寸法(mm)8~32質量(g)1300仕上サテンクローム
10Pc. メトリック L-型ソケットレンチ セット 75.JN10
FACOM¥34,980税込¥38,4781個73日以内出荷収納ケースはボックスまたはパネルセットで出荷いたします。用途ソケットレンチセット内容ドライブ:8-10-11-12-13-14-16-17-18-19(mm)質量(g)2200
フレックス ソケットエンドレンチ 8×9mm 66A8X9
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)95仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 6×7mm 66A6X7
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)90仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 18×19mm 66A18X19
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17
FACOM¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 14×15mm 66A14X15
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)220仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13
FACOM¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 10×13mm 66A10X13
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)190仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 10×11mm 66A10X11
FACOM¥9,980税込¥10,9781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)100仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
絶縁 オフセットメガネレンチ 19mm 5519AVSE
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷OGV(R)プロファイルリング。 断熱材部分を色分けしているので安全にお使いいただけます。用途メガネレンチ形状オフセット質量(g)240
スナップリング用 交換用チップ 45° 3.2mm for 477-499 490.SE32-2
FACOM¥5,498税込¥6,0481個73日以内出荷各リファレンスには、2つのチップと2つのネジが含まれています。用途交換用チップ質量(g)20
スナップリングプライヤー チップ交換式 45° 0.9mm 470.E2
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷dmini-maxi[mm]:8-->12-3-->10、Tips:45° 45°の先端として利用可能。 同形状のチップ2個入り。用途スナップリングプライヤー質量(g)10寸法d(mm)0.9
コンビネーションレンチ 10mm SLS 440.10SLS
FACOM¥5,398税込¥5,9381個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。 アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。用途コンビネーションレンチ寸法(mm)6~34質量(g)65規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100仕上サテンクローム仕上
コンビネーションレンチ 18mm コンビネーションスパナ 440.18 航空規格に準拠したコンパクトな設計 理想の使いやすさ
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷汎用性の高い標準レンチです。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能を併せ持つことを実現しました。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行うことができます。 6面リング。 15°の角度のリングヘッドが理想の使いやすさを実現します。 機能性を向上させるために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 ヘッドスタイル OpenEnd。用途コンビネーションレンチ長さ(mm)208寸法(mm)18質量(g)499仕上サテンクロム
コンビネーションレンチ 9mm 4409
FACOM¥1,698税込¥1,8681個73日以内出荷コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。用途コンビネーションレンチ質量(g)35
9Pc. メトリック オープンエンドレンチ セット 44JE9
FACOM¥13,980税込¥15,3781個73日以内出荷収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)580呼び寸法(mm)3,2×5,5-4×5-6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19商品構成セット品
8Pc. メトリック オープンエンドレンチ セット 44JE8
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)1200呼び寸法(mm)8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24商品構成セット品
16Pc. メトリック オープンエンドレンチ セット 44JE16
FACOM¥56,980税込¥62,6781個73日以内出荷厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています。 ヘッドは15°ヒンジ式です。収納BOX付属。用途オープンエンドレンチ質量(kg)4.6呼び寸法(mm)3.2×5.5/4×5/6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/21×23/22×24/26×28/27×29/30×32/36×41/38×42仕上サテンクローム仕上商品構成セット品
ストラップ式オイルフィルターレンチ(66mm-106mm) U46ACL
FACOM¥22,980税込¥25,2781個73日以内出荷車用の高速オイルフィルターレンチ。 最大長:290mm(フィルター直径の場合:66->106mm)。 ラチェット効果の増分:5°。 オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46ACL06。用途オイルフィルターレンチ質量(g)345
ストラップ式オイルフィルターレンチ(65mm-105mm) U46
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷自動車用自動オイルフィルターレンチ。 最大長:260mm(フィルター直径の場合:65>105mm)。 オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46-2A。用途オイルフィルターレンチ質量(g)310
ボールジョイントプーラー U16B32
FACOM¥88,980税込¥97,8781個73日以内出荷ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。用途プーラー質量(kg)2.4
ボールジョイントプーラー U16B
FACOM¥17,980税込¥19,7781個73日以内出荷ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。用途プーラー質量(g)700
ボールジョイントプーラー U16A18
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。用途プーラー質量(g)700
XZN M8 1/2インチドライブ・ロングリーチソケット SV8LB
FACOM¥5,098税込¥5,6081個73日以内出荷エクストラロングリーチシリーズXZN(R)メスドライブファスナー用。 取り外し不可能なビット。用途ソケット質量(g)80仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
1/2インチドライブ・フレックスハンドル S145
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷ソケットがかみ合っていても位置を維持するために、ヘッドは180°ヒンジで固定できます。 ローレットハンドル付きの金属製ハンドルです。用途ハンドル質量(g)740
1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141A
FACOM¥11,980税込¥13,1781個当日出荷バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、過酷な作業場の溶剤にも耐性があります。 SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油。用途ハンドル質量(g)600
HEX 6mm 1/4インチドライブ・ソケット RT6
FACOM¥3,698税込¥4,0681個73日以内出荷耐久性を高めるための取り外し可能なハードチップ。 R.245ソケット。用途ソケット質量(g)18仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム