特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
719件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルビット 11.0mm 222AT11 FACOM

    ドリルビット 11.0mm 222AT11

    FACOM
    5,698税込6,268
    1個
    73日以内出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
    用途ドリルビット質量(g)80
  • ドリルビット 1.0mm 222AT1 FACOM

    ドリルビット 1.0mm 222AT1

    FACOM
    799税込879
    1個
    73日以内出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
    用途ドリルビット質量(g)5
  • グラファイト DIN ハンマー 0.38kg 205C30 FACOM

    グラファイト DIN ハンマー 0.38kg 205C30

    FACOM
    4,998税込5,498
    1個
    73日以内出荷
    人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
    用途ハンマー質量(g)380寸法L(mm)300寸法L1(mm)106寸法L2(mm)23
  • ラジアスゲージ 34ブレード 1.0-7.0mm DELA178600 FACOM

    ラジアスゲージ 34ブレード 1.0-7.0mm DELA178600

    FACOM
    4,698税込5,168
    1個
    73日以内出荷
    フィレットと接続の半径を確認します。強化鋼の刃。 凹面および凸面の半径1~25mmの3つのモデル。
    用途ラジアスゲージ質量(g)70
  • 3Pc. 変換アダプターセット D169 FACOM

    3Pc. 変換アダプターセット D169

    FACOM
    24,980税込27,478
    1個
    73日以内出荷
    ソケットドライブサイズよりも小さいスクエアドライバーの使用を許可します。 1/4"スクエアドライブ+D.169RJ>3/8"ソケット。 3/8"スクエアドライブ+D.169JS>1/2"ソケット。 1/2"スクエアドライブ>3/4"ソケット。 コンパクトさは、現場でのメンテナンス作業に必要なツールが少ないことを意味します。 磁気リテーナおよびロックシステム(JSおよびSK)。 ローレットを使用すると、アクセスが困難な場所で手で締めることができます。
    用途ソケット変換アダプター質量(g)100
  • バルブコアリムーバー D93 FACOM

    バルブコアリムーバー D93

    FACOM
    2,198税込2,418
    1個
    73日以内出荷
    FacomMicrotechドライバーから派生した旋回ヘッドと溝付きボディにより、バルブコアの取り外しと取り付けが簡単になります。
    用途バルブコアリムーバー長さ(mm)102質量(g)15
  • バルブラッパー 19-22mm D51 FACOM

    バルブラッパー 19-22mm D51

    FACOM
    2,198税込2,418
    1個
    73日以内出荷
    用途バルブラッパー長さ(mm)235幅(mm)22質量(g)30パッド寸法(mm)19~22(吸引パッド)
  • オイルドレーンプラグ レンチキット D48KIT FACOM

    オイルドレーンプラグ レンチキット D48KIT

    FACOM
    37,980税込41,778
    1個
    73日以内出荷
    磁気オススクエアビット:8-10mm。 磁気メス6ポイントビット:8-10-12-13-13-14-17mm。 磁気メス6点ソケット:13-14-17-18-18-19-21mm。 MagneticTorx(R)45ビット。 レンチD.48とビットのサポート。
    用途オイルドレーンプラグレンチ質量(g)1400
  • ワイヤーブラシ 270AMA FACOM

    ワイヤーブラシ 270AMA

    FACOM
    2,298税込2,528
    1個
    73日以内出荷
    用途ワイヤーブラシ寸法(mm)280×34×60質量(g)150
  • ドリルビット 7.0mm 222AT7 FACOM

    ドリルビット 7.0mm 222AT7

    FACOM
    1,798税込1,978
    1個
    73日以内出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金用。
    用途ドリルビット質量(g)25
  • 25pc. メトリック・ドリルセット 222ATJ25 FACOM

    25pc. メトリック・ドリルセット 222ATJ25

    FACOM
    76,980税込84,678
    1個
    73日以内出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金用。 セット222A.TJ19および222A.TJ25:5/10mm刻みのビット。 セット222A.TJ50および222A.TJ81:1/10mm刻みのビット。
    用途ドリルセット質量(g)1400
  • 絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE

    FACOM
    26,980税込29,678
    1個
    73日以内出荷
    ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
    用途ロングノーズプライヤー質量(g)220
  • 絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE

    FACOM
    20,980税込23,078
    1個
    73日以内出荷
    60HRcを超える硬度の強化刃先。 3つの切断直径/200kg/mm2:1.4-1.6-1.8mm。 「安全」:断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。
    用途サイドカットプライヤー質量(g)240仕上光沢仕上
  • 絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE

    FACOM
    23,980税込26,378
    1個
    73日以内出荷
    ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
    用途プライヤー質量(g)220
  • ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE FACOM

    ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE

    FACOM
    9,898税込10,888
    1個
    73日以内出荷
    安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。 ギャップの減少=遊びの減少。 グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。 一体型ワイヤーカッター。 特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。 リベットで留められたピボットピン。 ジョーチップ-60-62HRc。 優れた耐摩耗性。 平行ジョーの深さ:最大46mm。 PVCハンドル。 ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 指の保護。 18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。 25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。 人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。
    用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)365
  • ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE FACOM

    ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    安全ロック付きの押しボタン:高速で正確な調整ができます。 12ポジションのノッチ。 人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルの閉位置により、締め付け力が向上します。 高いねじり強度。スリムなセルフグリップノーズ。 62HRc高周波処理された顎。 クロームメッキのバイマテリアル 人間工学的グリップ:181A.CPE。 ニス仕上げ、PVCグリップ:181A.G。
    用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)200
  • ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18 FACOM

    ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18

    FACOM
    7,298税込8,028
    1個
    73日以内出荷
    Circlips(R)8>200mmの場合。 ピアノ線の先端:高い耐歪み性。 10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。 識別カラーコード:時間を節約します。 滑り止め花崗岩PVCのグリップ。
    用途スナップリングプライヤー質量(g)250
  • 8pc. トルクス・キーレンチセット(ホルダー付き) 89JP8AL FACOM

    8pc. トルクス・キーレンチセット(ホルダー付き) 89JP8AL

    FACOM
    21,980税込24,178
    1個
    73日以内出荷
    Torx(R)およびResistorx(R)仕様に準拠しています。 キーはコンパクトなウォレットにパッケージ化されているため、必要な寸法を簡単に選択できます。 4種類のキーで利用可能なセット:--89:Torx(R)キー。--89L:長いTorx(R)キー。--89R:Resistorx(R)キー。--89S:長い-球形の頭。
    用途トルクス・キーレンチ質量(g)260
  • 8pc. トルクス・キーレンチセット(ホルダー付き) 89JP8A FACOM

    8pc. トルクス・キーレンチセット(ホルダー付き) 89JP8A

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    73日以内出荷
    Torx(R)およびResistorx(R)仕様に準拠しています。 キーはコンパクトなウォレットにパッケージ化されているため、必要な寸法を簡単に選択できます。 4種類のキーで利用可能なセット:--89:Torx(R)キー。--89L:長いTorx(R)キー。--89R:Resistorx(R)キー。--89S:長い-球形の頭。
    用途トルクス・キーレンチ質量(g)200
  • 9pc. メトリック6角ロングキーレンチセット・スフェリカルヘッド(ホルダー付き) 83SJP9AL FACOM

    9pc. メトリック6角ロングキーレンチセット・スフェリカルヘッド(ホルダー付き) 83SJP9AL

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    キーはコンパクトなウォレットにパッケージ化されているため、必要な寸法を簡単に選択できます。 4種類のキーで利用可能なセット:--82H:短いキー。--83H:長いキー。--83SH:球形のヘッドロングキー。--83S.L:球形ヘッドのエクストラロングキー。
    用途六角レンチ質量(g)450
  • ラチェット・フレアナットレンチ 11mm 70A11 FACOM

    ラチェット・フレアナットレンチ 11mm 70A11

    FACOM
    12,980税込14,278
    1個
    73日以内出荷
    フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管をすばやく締めます。 6点ヘッド:7~10mm-12点ヘッド:11~32mm。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:紛失や落下を防ぐために吊り下げ用のホールです。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
    用途フレアナットレンチ寸法(mm)7~32質量(g)90
  • ラチェット・フレアナットレンチ 8mm 70A8 FACOM

    ラチェット・フレアナットレンチ 8mm 70A8

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管をすばやく締めます。 6点ヘッド:7~10mm-12点ヘッド:11~32mm。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:紛失や落下を防ぐために吊り下げ用のホールです。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
    用途フレアナットレンチ寸法(mm)7~32質量(g)80
  • フレックス・ボックスエンドレンチ 21mmx23mm 66A21x23 FACOM

    フレックス・ボックスエンドレンチ 21mmx23mm 66A21x23

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    ヒンジ付きソケットレンチ:ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置にキープされます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)6~32質量(g)600
  • ラチェット セット レンチ 6pc. メトリック・ストレート・ラチェッティング・ボックスエンドレンチセット 64JE6T FACOM

    ラチェット セット レンチ 6pc. メトリック・ストレート・ラチェッティング・ボックスエンドレンチセット 64JE6T

    FACOM
    71,980税込79,178
    1個
    73日以内出荷
    ストレートラチェットリングレンチ:フラットなナットにも届く。 コンパクトなラチェット機構で、レンチをひっくり返すことでリバーシブルに使えます。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
    用途ボックスエンドレンチ質量(g)820
  • ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8 FACOM

    ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8

    FACOM
    3,698税込4,068
    1個
    73日以内出荷
    Torx(R)プロファイルのストレートリングレンチ:高さのアクセスが制限されている場所や、ラチェット+ソケットでは不可能な場所に最適です。 特殊なブローチ加工によりレンチをひっくり返すことで30°刻みで使用できます。 トルクス寸法:E6からE24まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
    用途ボックスエンドレンチ質量(g)25
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 19mmx22mm 5719x22 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 19mmx22mm 5719x22

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)250仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)170仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 14mmx17mm 5714x17 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 14mmx17mm 5714x17

    FACOM
    8,798税込9,678
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)150仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15

    FACOM
    7,998税込8,798
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)160仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13

    FACOM
    6,898税込7,588
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)110仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12

    FACOM
    6,898税込7,588
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)70仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • 12pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE12 FACOM

    12pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE12

    FACOM
    33,980税込37,378
    1個
    73日以内出荷
    収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ
    用途オープンエンドレンチ質量(g)2290呼び寸法(mm)6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24-26×28-27×29-30×32
  • 9pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE9T FACOM

    9pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE9T

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    73日以内出荷
    ロールケース付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ
    用途オープンエンドレンチ質量(g)580呼び寸法(mm)3.2×5.5-4×5-6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19
  • 8pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE8T FACOM

    8pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE8T

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    73日以内出荷
    ロールケース付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ
    用途オープンエンドレンチ質量(g)1050呼び寸法(mm)8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24
  • 18pc. メトリック・オフセット・コンビネーションレンチセット 41JE18 FACOM

    18pc. メトリック・オフセット・コンビネーションレンチセット 41JE18

    FACOM
    83,980税込92,378
    1個
    73日以内出荷
    ロールケースまたは箱付き。
    用途コンビネーションレンチ質量(g)3000
  • 12pc. メトリック・オフセット・コンビネーションレンチセット 41JE12T FACOM

    12pc. メトリック・オフセット・コンビネーションレンチセット 41JE12T

    FACOM
    60,980税込67,078
    1個
    73日以内出荷
    ロールケース付き。
    用途コンビネーションレンチ質量(g)2000
  • オフセット・コンビネーションレンチ 19mm 4119 FACOM

    オフセット・コンビネーションレンチ 19mm 4119

    FACOM
    5,598税込6,158
    1個
    73日以内出荷
    規格:NFISO7738、ISO7738、DIN3113-オフセットリングとフラットレンチ:オフセットを使用すると、キーのアームの下に指を置いたり、障害物を迂回したりできます。 連続したナッツに最適-OGV(R)プロファイルを備えた12ポイントアイにより、ナットを同時に保護しながら強力に締め付けます。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
    用途コンビネーションレンチ質量(g)230仕上サテンクローム仕上
  • ショート・コンビネーションレンチ 14mm 3914 FACOM

    ショート・コンビネーションレンチ 14mm 3914

    FACOM
    3,398税込3,738
    1個
    73日以内出荷
    用途コンビネーションレンチ長さ(mm)14寸法(mm)147質量(g)65
  • ショート・コンビネーションレンチ 12mm 3912 FACOM

    ショート・コンビネーションレンチ 12mm 3912

    FACOM
    2,998税込3,298
    1個
    73日以内出荷
    用途コンビネーションレンチ長さ(mm)12寸法(mm)127質量(g)45
  • ソフト PVCマット L534×390mm 2600A2 FACOM

    ソフト PVCマット L534×390mm 2600A2

    FACOM
    5,298税込5,828
    1個
    73日以内出荷
    カットしやすい。
    用途PVCマット長さ(mm)534質量(g)180奥行(mm)390