カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る

Facom スクリュードライバ, Hex, チップサイズ:2mm, ATWHH2X75
FACOM¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Hex●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:169mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2全長(mm)169質量(g)31軸径(inch)-グリップ径(Φmm)19材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40
FACOM¥979税込¥1,0771個7日以内出荷ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)。凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード。クロムめっき、研磨仕上げ仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)110質量(g)13.0軸径(inch)-グリップ径(Φmm)16材質(軸)-材質(グリップ)プラスチックス商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり, ATP2X125VE
FACOM¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH2●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:125mm●全体長さ:245mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)127軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VE
FACOM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)2.5全長(mm)210質量(g)32軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, VDE/1000V認証あり, ATP0X75VE
FACOM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)3.0全長(mm)179質量(g)46軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T20, ATXR20X100
FACOM¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー。ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工。カラーコード:ターコイズ・グリーン仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T20●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:220mm軸径(Φmm)4.0全長(mm)220質量(g)67軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイト材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, ATXR10X75
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー。ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工。カラーコード:ターコイズ・グリーン仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:184mm軸径(Φmm)2.74全長(mm)184質量(g)50軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイト材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75
FACOM¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125
FACOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75
FACOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100
FACOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.0全長(mm)209質量(g)47軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEX.J2
FACOM¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷優れたトルク伝達。耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性。人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上。ねじとの接触を高めるために特別に処理・加工されたブレード。素早く、簡単に使用可能。識別しやすいように色分けされています用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバーは、作業員のキットの中で最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーやクロスレセスドライバーなどの一般的なドライバーは、非常に広い範囲で使用できます。用途に適しているかどうかは、先端の大きさで決まります。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20商品構成セット品
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T8, AEX.8X75
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T8●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.5全長(mm)168質量(g)31.7軸径(inch)-グリップ径(Φmm)21材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35
FACOM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)3.0全長(mm)168質量(g)32.6軸径(inch)-グリップ径(Φmm)21材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密 8個 AE.J1
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷優れたトルク伝達。耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性。人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上。ねじとの接触を高めるために特別に処理・加工されたブレード。素早く、簡単に使用可能。識別しやすいように色分けされています用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバーは、作業員のキットの中で最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーやクロスレセスドライバーなどの一般的なドライバーは、非常に広い範囲で使用できます。用途に適しているかどうかは、先端の大きさで決まります。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:プラス2本、マイナス6本●チップサイズ:1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mmセット内容1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mm商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J6
FACOM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作。ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能。エンドキャップはサイズごとに色分けされており、セットの中からすぐに識別できます。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips、Pozidriv●チップサイズ:マイナス-2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、Pozidriv - PZ0、PZ1商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密 5個 AEF.J5
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷FACOM Micro-Tech(TM)シリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り。作業台およびメンテナンス工具ボックスの拡充に最適仕様●ドライバータイプ:精密●個数:5●チップタイプ:マイナス、Pozidriv●チップサイズ:Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1セット内容Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3
FACOM¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ハンドルは回転式で色分けされています。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ。個別の識別カラー付き用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1●ケース寸法:L205 x W130 x H31mm●重量:384g全長(mm)205質量(g)384商品構成セット品
Facom ドライバーセット スタンダード 5個 AEF.J1PB
FACOM¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷ハンドルには使いやすい回転式の先端が付いています。スクリュードライバーのブレードはクローム仕上げ、先端はバーニッシュ仕上げで、疲労破壊に耐え、腐食を防ぐことで工具の寿命を延ばします。識別しやすいように、各パーツはそれぞれ色分けされています。セットは、工具の保管にも使用できる高品質のポータブルケースに収納されています用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。Facom Micro-Techドライバーの最も一般的な用途は次の通りです。開封機、コンピュータ部品などの電子機器、機械・工業生産仕様●ドライバータイプ:スタンダード●個数:5●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 1.5、1.8、2、2.5mm、プラス - PH00商品構成セット品
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:3mm, AEF.3X75
FACOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:3mm●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)3.0全長(mm)168質量(g)21軸径(inch)-先端サイズ3mmグリップ径(Φmm)21材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:2mm, AEF.2X35
FACOM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり, ATD1X100VE
FACOM¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ポジドリブネジ用仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)77軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり, ATD0X75VE
FACOM¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ポジドリブネジ用仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠軸径(Φmm)3.0全長(mm)179質量(g)46軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm
FACOM¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません。保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない。平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています。この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています。人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる。ビット保持装置 :六角1/4インチ。一方向ドライバ:時計回り動作用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
Facom 安全ナイフ ユーティリティ ブレード長さ:9.0mm
FACOM¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ステンレス製ブレードガイド。ブレード自動安全ロック。ハンドルに収納された2つのスペアブレード。ポケットクリップ。一体型ブレードスナッパー用途安全ナイフはカッターの一種であり、人間工学に基づいた安全な切断方法を必要とする産業でよく使用されます。このような業界には以下のようなものがあります。小売業、食品産業、建設業、倉庫業、自動車産業、工場生産仕様●ナイフのタイプ:ユーティリティ●ブレードタイプ:スナップオフ●格納式:あり●ブレードの長さ:9.0mm●供給されたブレードの数:2●重量:19g
Facom ブレード 844.S18L10PB
FACOM¥969税込¥1,0661個7日以内出荷高品質で耐久性に優れたブレードを使用しているため、安全で鋭い切れ味を保つことができます。プラスチック製のブレードディスペンサーがブレードを安全に保管し、ブレード交換作業をより簡単かつ効率的にします。複数のブランドの安全ナイフと互換性があります。ブレード 10 枚入りパックで提供されます用途安全ナイフに使用されているスナップオフブレードでは、切れ味が悪くなった場合でもブレードを取り外すことができ、鋭利なエッジに交換できるため、時間と労力を節約できます。安全ブレードは、さまざまな素材の切断やトリミングに使用され、次のようなさまざまな業界で使用されています。倉庫業、小売業、建設業、食品産業仕様●ブレード形状:フラット●ブレードタイプ:スナップオフブレード●刃の幅:18mm●枚数:10
Facom コンビネーションスパナ 440.4H 10x7.8mm
FACOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●インチまたはメートル:Metric●メートル系サイズ:4mm, 7.8mm●全体長さ:106mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:4x7.8mm
Facom プライヤ 432.LMT
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます。ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、多目的に使用できます。対象物の把持や保持に最適で、特に小型で正確なハンドリングが必要な用途や作業に適しています用途ロングノーズ・プライヤー(ニードルノーズ・プライヤー)は、さまざまな用途で切断や把持を行うプライヤーとして最も一般的に使用されます。小さな部品を扱ったり、ワイヤーを曲げたりするなど、精密な作業を最優先する場合に非常に便利なツールです。ロングノーズ・プライヤーのテーパーデザインは、限られたスペースでも作業ができることを意味しており、注意が必要な実験室やエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤーは、実験室、生産現場、メンテナンスなど、あらゆるプロのニーズに応えます。仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:140mm
Facom プライヤ 431.LE
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm
Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.E
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護。人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています。パフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができます。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
Facom モンキースパナ 113A.6C
FACOM¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷レンチの種類 = モンキーレンチmm。全体長さ = 155 mm。ハンドルタイプ = 金属。仕上げ = クロム全長(mm)155
Facom ラチェットソケットレンチ 1/4インチ ラチェット R.360
FACOM¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ドライブサイズ = 1/4インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型
Facom ドライバビットセット Hexagon 84E.J1
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビットセット。サイズ = 0.9 mm 、 1.3 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 、 2 mm。個数 = 5
Facom ドライバビット Hexagon 4 mm EH.104
FACOM¥9,598税込¥10,5581袋(10個)7日以内出荷ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 4 mm
1/4インチドライブ・ラチェット セット 15Pc 高性能密閉型 R.161-1P6U
FACOM¥37,980税込¥41,7781個73日以内出荷1×高性能シール1/4"ラチェットR.161B。 11×1/4"ドライブインチ6ポイントソケット:R。 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2-9/16。 1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。 1×1/4"スライドハンドル:R.120A。 1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。用途ラチェットセット質量(g)700