348件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19 GEDORE

    ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19

    GEDORE
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
    材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0196
  • ソケット(6角) 1/2 GEDORE

    ソケット(6角) 1/2

    GEDORE
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0152
  • プレセット型トルクドライバー GEDORE

    プレセット型トルクドライバー

    GEDORE(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷
    幅広いトルク値で使用できます。 設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。 丈夫で高い品質のトルクドライバーです。 エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。 軽量モデルです。
    用途電子機器組立、メンテナンス関連。種類プレセット形差込角(mm)6.35精度(%)±6主な用途一般締付作業負荷方向
  • ESD単能型トルクドライバー GEDORE

    ESD単能型トルクドライバー

    GEDORE
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
    用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-9687材質樹脂全長(mm)132差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.2~1.5適合ビット対辺6.35負荷方向
  • ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点 GEDORE

    ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点

    GEDORE
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
    トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93
  • エクステンションバー GEDORE

    エクステンションバー

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    狭く届きにくい箇所でも作業できます。
    トラスコ品番195-0800全長(mm)305材質/仕上クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ質量(g)124差込角(mm)凹凸6.35アズワン品番64-8381-24モデル2090-12
  • ショックレスハンマー248 ST GEDORE

    ショックレスハンマー248 ST

    GEDORE
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    炭素含有率の高いボールを使用しております。衝撃を和らげ、手首、腕への負担を大幅に軽減できます。丈夫で耐久性が高いハンマーです。本体は粉砕になりにくく、安全に使用できます。-20°の環境でも性能を発揮します。
    材質(頭)ポリアミド
  • 平行ピンポンチ116A GEDORE

    平行ピンポンチ116A

    GEDORE
    7,498税込8,248
    1セット(6本)
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
    トラスコ品番149-4233セット内容6点/3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm全長(mm)150材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)530モデル116A
  • テレフォンプライヤー8132 GEDORE

    テレフォンプライヤー8132

    GEDORE
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。
    用途細かい手先の作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
  • いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB GEDORE

    いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB

    GEDORE
    689税込758
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • トルクス(R)ドライバー2163 TX GEDORE

    トルクス(R)ドライバー2163 TX

    GEDORE
    729税込802
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • スタビードライバー GEDORE

    スタビードライバー

    GEDORE
    499税込549
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    全長(mm)81材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム商品構成単品
  • ビットアダプター GEDORE

    ビットアダプター

    GEDORE
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。
    用途ビットアダプター全長(mm)25材質/仕上特殊工具鋼シルバー付属ビット25ビット二面幅(mm)6.35
  • スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000AE(軸用)

    GEDORE
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
  • ユニバーサルプライヤー142 GEDORE

    ユニバーサルプライヤー142

    GEDORE
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
    用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
  • ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm GEDORE

    ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm

    GEDORE
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)140差込角(mm)12.7ビット全長(mm)102
  • ソケットアダプター 7RA GEDORE

    ソケットアダプター 7RA

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ
  • トミーバー 26RS GEDORE

    トミーバー 26RS

    GEDORE
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム処理
  • マイナスドライバー 2150 GEDORE

    マイナスドライバー 2150

    GEDORE
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
  • プラスドライバー 2160 PH GEDORE

    プラスドライバー 2160 PH

    GEDORE(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
  • ソケット ユニットドライブD30 AF(12角タイプ・インチサイズ) GEDORE

    ソケット ユニットドライブD30 AF(12角タイプ・インチサイズ)

    GEDORE
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)28差込角(mm)9.5
  • ソケット ユニットドライブ(6角タイプ) GEDORE

    ソケット ユニットドライブ(6角タイプ)

    GEDORE
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • 絶縁強力型ニッパ GEDORE

    絶縁強力型ニッパ

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。軽い力で簡単に作業できます。
    材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
  • 絶縁ドライバー(+) GEDORE

    絶縁ドライバー(+)

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ソケット1/2 GEDORE

    絶縁ソケット1/2

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様
    仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 1948
  • センターポンチ GEDORE

    センターポンチ

    GEDORE
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    先端にはカーバイドチップを採用し、胴体もクロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
    仕様八角胴タイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1926
  • テーパーポンチ GEDORE

    テーパーポンチ

    GEDORE
    479税込527
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れております。八角胴タイプで作業性にも優れています。
    仕様八角胴タイプ材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)1202018年トラスコ掲載ページ4 1929
  • フラットチゼル(楕円タイプ) GEDORE

    フラットチゼル(楕円タイプ)

    GEDORE
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
    仕様フラットタイプ材質クロムモリブデンバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1893
  • 平タガネ グリップ付き GEDORE

    平タガネ グリップ付き

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
    トラスコ品番855-6459材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(g)290タイプグリップハンドル付刃幅(mm)26
  • 平タガネ グリップハンドル付き GEDORE

    平タガネ グリップハンドル付き

    GEDORE(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
    トラスコ品番855-6460材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(g)400タイプグリップ付刃幅(mm)262018年トラスコ掲載ページ4 1889
  • 片手ハンマー(ヒッコリー柄) GEDORE

    片手ハンマー(ヒッコリー柄)

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
    仕様ヒッコリー柄材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー2018年トラスコ掲載ページ4 1872
  • 片手ハンマー(アッシュ柄) GEDORE

    片手ハンマー(アッシュ柄)

    GEDORE
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
    仕様アッシュ柄材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1872
  • くぎ抜きハンマー GEDORE

    くぎ抜きハンマー

    GEDORE
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいたエアクッション入り2層タイプのハンドルで、手に伝わる作業の振動と疲労を大幅にカットします。くぎ抜き部はマグネット仕様です。非常に耐久性に優れています。
    トラスコ品番855-6574材質頭部:工具鋼、柄部:工具鋼全長(mm)340質量(g)873呼称600頭部長(mm)180頭径(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 1864
  • 石頭ハンマー8887290用柄 GEDORE

    石頭ハンマー8887290用柄

    GEDORE(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番855-4377材質柄:アッシュ質量(g)3102018年トラスコ掲載ページ4 1856
  • 六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐70 GEDORE

    六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐70

    GEDORE
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。
    トラスコ品番855-6921セット内容2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)36先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0790
  • 六角棒レンチ ショートタイプ 42 GEDORE

    六角棒レンチ ショートタイプ 42

    GEDORE(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
    先端形状六角
  • ボールポイント六角棒レンチ 42KEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42KEL

    GEDORE
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • T型ハンドルナットドライバー 2133T GEDORE

    T型ハンドルナットドライバー 2133T

    GEDORE
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
  • スタンダードコンビネーションスパナ GEDORE

    スタンダードコンビネーションスパナ

    GEDORE
    719税込791
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
  • 打撃めがねレンチ GEDORE

    打撃めがねレンチ

    GEDORE
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480