絞り込み
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,324)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,161)
- 日東工器(1,761)
- TRUSCO(1,532)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,373)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,125)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(948)
- BOSCH(ボッシュ)(924)
- ベッセル(921)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(676)
- KNIPEX(クニペックス)(672)
- ブランドをもっと見る

引掛ピンスパナ
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2
GEDORE(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。差込角(mm)12.7
T型トルクスレンチ 2142TX
GEDORE(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL
GEDORE¥359~税込¥395~1丁当日出荷から翌々日出荷ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
両口スパナ
GEDORE¥879~税込¥967~1丁当日出荷から翌々日出荷表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
引掛スパナ
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
ショートソケット1/2
GEDORE(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
平行ピンポンチ119
GEDORE¥989~税込¥1,088~1本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1丁ほか当日出荷ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
ヘキサゴンボールポイントソケット
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理差込角(mm)6.35ビット全長(mm)142018年トラスコ掲載ページ4 0196
石頭ハンマー(ヒッコリー柄)
GEDORE¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。 耐久性に優れています。 頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄
アジャスタブルピンスパナ
GEDORE¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理2018年トラスコ掲載ページ4 0549
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19
GEDORE¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0196
ソケット(6角) 1/2
GEDORE¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0152
平行ピンポンチ119L
GEDORE¥9,498税込¥10,4481セット(6本)当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。トラスコ品番149-4235セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm全長(mm)175(ロングタイプ)材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)580モデル119L
ベルトポンチ 5700
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
スナップリングプライヤー8000J(穴用)
GEDORE¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ有
絶縁片口スパナ
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷スパナ部は15°の角度付き仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
銅ハンマー
GEDORE¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。鋳造ハンマーより軽く、頑丈で、柄はヒッコリーを使用しているので非常に耐久性に優れています。材質頭部:銅、柄:ヒッコリー2018年トラスコ掲載ページ4 1851
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX
GEDORE¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションラチェットレンチ
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。 持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ヘキサゴンソケット 1
GEDORE¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0353
ポンチセット113
GEDORE¥4,798税込¥5,2781セット(6本)当日出荷高品質の鋼材を使用したポンチのセットです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。トラスコ品番149-4255セット内容6点/テーパーポンチ:1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、センターポンチ:4mm材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)460
平行ピンポンチ116A
GEDORE¥7,498税込¥8,2481セット(6本)当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。トラスコ品番149-4233セット内容6点/3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm全長(mm)150材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)530モデル116A
スナップリングプライヤー8000A
GEDORE(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ有
スナップリングプライヤー8000JE(穴用)
GEDORE¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ無
絶縁トルクスドライバー
GEDORE¥589~税込¥648~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
テーパーポンチ
GEDORE¥479~税込¥527~1本当日出荷から9日以内出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れております。八角胴タイプで作業性にも優れています。仕様八角胴タイプ材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)1202018年トラスコ掲載ページ4 1929
片手ハンマー(アッシュ柄)
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。仕様アッシュ柄材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1872
六角棒レンチ ショートタイプ 42
GEDORE(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角
ダブルラチェットめがねレンチ
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
インパクト用ソケット(6角) 1・1/2 K37L
GEDORE¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。2018年トラスコ掲載ページ4 0324
インパクト用ソケット(6角) 1 K21S
GEDORE¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0325
エクステンションバー
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷作業中に簡単にソケットが落ちない機構になっています。奥まった場所にある箇所にも楽に届きます。材質バナジウム鋼差込角(mm)凹凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0232
ヘキサゴンビットソケットセット 1/2 9セット
GEDORE¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷ショートサイズのヘキサゴンビットのセットです。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納ができます。ショートサイズとロングサイズのヘキサゴンビットのセットです。トラスコ品番855-4434セット内容スチールケース、5、6、7、8、9、10、12、14、17材質特殊クロムバナジウム鋼質量(kg)1.36差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0198