カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: GEDOREのすべての商品
特価

片手ハンマー8581610用柄 楔付き
GEDORE¥399税込¥4391本当日出荷仕様柄(アッシュ)のみトラスコ品番855-4350セット内容鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ材質柄:アッシュ質量(g)76呼称100g2018年トラスコ掲載ページ4 1872
くぎ抜きハンマー マグネット無し
GEDORE¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷非常に頑丈で耐久性に優れています。仕様マグネットありトラスコ品番855-6576材質柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ全長(mm)317質量(g)835呼称600頭部長(mm)172頭径(mm)262018年トラスコ掲載ページ4 1864
くぎ抜きハンマー マグネット付き
GEDORE¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷非常に頑丈で耐久性に優れています。仕様マグネットなしトラスコ品番855-6575材質柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ全長(mm)317質量(g)760呼称600頭部長(mm)172頭径(mm)262018年トラスコ掲載ページ4 1864
石頭ハンマー(グラスファイバー柄)
GEDORE¥14,980~税込¥16,478~1丁当日出荷から9日以内出荷ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。材質頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー2018年トラスコ掲載ページ4 1857
石頭ハンマー8887290用柄
GEDORE(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番855-4377材質柄:アッシュ質量(g)3102018年トラスコ掲載ページ4 1856
敷石用ハンマー
GEDORE¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷敷石用ハンマーです。スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。トラスコ品番855-6569材質頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ全長(mm)360質量(kg)2.53頭部長(mm)1692018年トラスコ掲載ページ4 1848
アングルプライヤー 8248
GEDORE¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。トラスコ品番855-6941材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)24.5切断能力(mm)1.6取付穴無ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.62018年トラスコ掲載ページ4 0823
軸用スナップリングプライヤー 8005A
GEDORE¥78,980税込¥86,8781丁翌々日出荷替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。トラスコ品番855-6925軸穴種別軸用全長(mm)665質量(g)352種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃
GEDORE¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷8005A(6707150)用の替え刃です。質量(g)6.8爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500
8006XGRIP用交換スピンドル
GEDORE¥7,998税込¥8,7981丁翌々日出荷8006X(1394401)用のスピンドルです。仕様8006XGRIP用交換スピンドル 265mmトラスコ品番855-6940質量(g)472018年トラスコ掲載ページ4 0860
8006XGRIP用替え刃
GEDORE¥899税込¥9891丁当日出荷8006X(1394401)用の替え刃です。材質スチール質量(g)0.5爪形状直爪2018年トラスコ掲載ページ4 0860リング使用範囲(mm)252-1000
穴用スナップリングプライヤー 8005J
GEDORE¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。トラスコ品番855-6930軸穴種別穴用全長(mm)705質量(g)388.5種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃
GEDORE¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。材質クロムバナジウム鋼爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500
T型ハンドル六角棒レンチ 2142T
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0801
六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐90A
GEDORE¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。トラスコ品番855-6923セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)26先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0790
六角棒レンチ PH42 8セット
GEDORE¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。トラスコ品番855-6870セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)24.5表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
六角棒レンチ PH42 10セット
GEDORE¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。トラスコ品番855-6871セット内容1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)25.9表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
六角棒レンチセット 8本組(インチタイプ) H42‐88A
GEDORE¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷使い易いケースにまとめて収納できます。亜鉛メッキコーティングで防錆効果があります。トラスコ品番855-6886セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)17.2先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0785
六角棒レンチ 42AF
GEDORE¥109~税込¥120~1本当日出荷1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42ELAF
GEDORE¥209~税込¥230~1本当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 8本セット H42EL88A
GEDORE¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。仕様GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88Aトラスコ品番855-6873セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)30先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42EL
GEDORE¥249~税込¥274~1本当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
六角棒レンチ 8本セット H42EL88
GEDORE¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。仕様GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88トラスコ品番855-6872セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)42.5先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL
GEDORE¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。トラスコ品番855-6838セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)400タイプ首下ショート対辺寸法(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42KEL
GEDORE¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。トラスコ品番855-6849セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)415先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
プロフィキー 45
GEDORE¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷一般的なキャビネットや遮断システムの開閉に便利なキーセットです。建物内の空調設備、シャットオフバルブ、メインスイッチボードなどに使用します。材質亜鉛ダイキャスト
コンビネーションスパナ 20点セット
GEDORE¥66,980税込¥73,6781セット当日出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼トラスコ品番855-6414セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32、20材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)5.52018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションスパナ 11点セット
GEDORE¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼トラスコ品番855-4001セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1.192018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションスパナ 8点セット
GEDORE¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼トラスコ品番855-4000セット内容10、12、13、14、17、19、22、24、8材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションスパナ 15点セット
GEDORE¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼トラスコ品番855-3970セット内容6、7、8、9、10、11、12、13、17、19、22、24、27、30、32、15材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3.3852018年トラスコ掲載ページ4 0527
モンキーレンチ
GEDORE¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷耐衝撃性があります。表面処理はリン酸マンガンです。表面処理はクロムメッキです。口開き寸法が分かる目盛付です。丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0488
オフセット型打撃めがねレンチ
GEDORE¥16,980~税込¥18,678~1丁当日出荷から翌々日出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
両口メガネレンチ
GEDORE¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から翌々日出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460