346件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグソケット50-57 GEDORE

    スパークプラグソケット50-57

    GEDORE
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。
    用途自動車用スパークプラグ交換用。全長(mm)63.5材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5
  • マルチラジオペンチ 8133 GEDORE

    マルチラジオペンチ 8133

    GEDORE
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
    用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネントハンドル複合ゴム皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2切断能力(Φmm)中硬線1.6圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
  • ドライビングハンドル676 GEDORE

    ドライビングハンドル676

    GEDORE
    569税込626
    1本
    当日出荷
    ハンドルには硬さの異なる2種類の素材を使用し、握りやすく力の伝達が良いです。
    トラスコ品番149-4232ブルー商品構成単品
  • 絶縁ニッパ GEDORE

    絶縁ニッパ

    GEDORE
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。
    材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格DIN EN/IEC60900基準適合品切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • 絶縁ラジオペンチ GEDORE

    絶縁ラジオペンチ

    GEDORE
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    先端はフラット形状です。切断部の刃は硬度61~63HRCです。
    規格欧州規格EN60900適合品先端形状フラット
  • 絶縁ペンチ GEDORE

    絶縁ペンチ

    GEDORE
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。
    用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格欧州規格EN60900適合品切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
  • パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用) GEDORE

    パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)

    GEDORE
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
    用途軟質管の曲げ加工に。トラスコ品番149-4236全長(mm)260材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング質量(kg)0.58タイプミリ用適合管径(Φmm)4.75~6、8~10曲げ角度(°)0~90
  • パワーコンビネーションプライヤー8250 GEDORE

    パワーコンビネーションプライヤー8250

    GEDORE
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
    用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
  • トルクス(R)ゲージ708 GEDORE

    トルクス(R)ゲージ708

    GEDORE
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トルクス[[R上]]のサイズを簡単に識別できます。
    用途トルクス[[R上]]のサイズ識別用。トラスコ品番137-4473セット内容E4-E16、T10-T60 12(本)質量(g)22
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪

    GEDORE
    639税込703
    1個
    当日出荷
    8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
    適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品 GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品

    GEDORE
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
    用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6246セット内容スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)2.65爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000モデル8007 V-GRIP
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)

    GEDORE
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
    用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
  • パワーニッパー 8316 GEDORE

    パワーニッパー 8316

    GEDORE
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。
    用途ピアノ線、鉄線の切断用に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
  • Gedore ワイヤーストリッパー GEDORE

    Gedore ワイヤーストリッパー

    GEDORE
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
  • ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm GEDORE

    ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm

    GEDORE
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)140差込角(mm)12.7ビット全長(mm)102
  • ビットアダプター 7RB GEDORE

    ビットアダプター 7RB

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5521材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ質量(g)11差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)10
  • ソケットドライバー 2133 GEDORE

    ソケットドライバー 2133

    GEDORE
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)グリップ:エルゴグリップ商品構成単品
  • ポジドライブソケット IKS 30 PZD GEDORE

    ポジドライブソケット IKS 30 PZD

    GEDORE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質特殊バナジウム鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5先端形状ポジドライブ
  • T形スライドハンドル GEDORE

    T形スライドハンドル

    GEDORE
    789税込868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5547材質クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ全長(mm)115質量(g)39差込角(mm)6.35モデル2087
  • E型ソケット TX30差込角9.5mm GEDORE

    E型ソケット TX30差込角9.5mm

    GEDORE
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)28差込角(mm)9.5モデルTX30
  • E型ソケット TX20差込角6.35mm GEDORE

    E型ソケット TX20差込角6.35mm

    GEDORE
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)25差込角(mm)6.35モデルTX20
  • ロングトルクス ソケット ITX19L差込角12.7mm GEDORE

    ロングトルクス ソケット ITX19L差込角12.7mm

    GEDORE
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4542材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)100質量(g)96差込角(mm)12.7先端寸法(mm)4.99
  • 両口めがねレンチ 2 GEDORE

    両口めがねレンチ 2

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
  • ラチェットハンドル 2093U-10 GEDORE

    ラチェットハンドル 2093U-10

    GEDORE
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5551材質クロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム歯数24全長(mm)129質量(g)109差込角(mm)凸6.35
  • ドライブハンドル 2098 GEDORE

    ドライブハンドル 2098

    GEDORE
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35全長(mm)140トラスコ品番114-5553材質クロムバナジウム鋼質量(g)70
  • エクステンションバー GEDORE

    エクステンションバー

    GEDORE
    609税込670
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ差込角(mm)凹凸6.35
  • マルチポイントソケット INX19 GEDORE

    マルチポイントソケット INX19

    GEDORE
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    材質特殊バナジウム鋼全長(mm)55差込角(mm)12.7軸(mm)17
  • ラチェットハンドル 1993U-10T GEDORE

    ラチェットハンドル 1993U-10T

    GEDORE
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5552材質クロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム歯数48全長(mm)270質量(g)598差込角(mm)凸12.7
  • ソケット ユニットドライブ(12角タイプ) GEDORE

    ソケット ユニットドライブ(12角タイプ)

    GEDORE
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • ソケット ユニットドライブ(12角タイプ) D19差込角12.7mm GEDORE

    ソケット ユニットドライブ(12角タイプ) D19差込角12.7mm

    GEDORE
    609税込670
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5602材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)38質量(g)52差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)9ソケット形状12角
  • 両口スパナ 6 GEDORE

    両口スパナ 6

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:マットクロム処理厚さ(mm)7.5商品構成単品
  • コンビネーション首振りスパナ 534 GEDORE

    コンビネーション首振りスパナ 534

    GEDORE
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム処理
  • 両口フレアナットレンチ No.400 GEDORE

    両口フレアナットレンチ No.400

    GEDORE(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
  • コンビネーションスパナ 7 GEDORE

    コンビネーションスパナ 7

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
  • ツールトローリー用 ケース GEDORE

    ツールトローリー用 ケース

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キャビネット内に工具を整えて収納できます。
    用途収納ケース2018年トラスコ掲載ページ4 0009
  • 絶縁ワイヤストリッパー GEDORE

    絶縁ワイヤストリッパー

    GEDORE
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。単線・より線の径に合わせて、ねじとロックナットで簡単に調節できます。
    仕様クロムメッキ処理トラスコ品番855-6584材質特殊工具鋼全長(mm)160質量(g)217適合電線ケーブル線0.8~6mm[[の2乗]]2018年トラスコ掲載ページ4 1981
  • 絶縁ケーブルカッター(2枚刃タイプ) GEDORE

    絶縁ケーブルカッター(2枚刃タイプ)

    GEDORE
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。銅およびアルミのケーブルを切断することができます。
    仕様ガンメタル仕上げトラスコ品番855-6583材質特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)423切断能力単線20mm/より線70mm[[の2乗]]2018年トラスコ掲載ページ4 1981
  • 絶縁ニッパ GEDORE

    絶縁ニッパ

    GEDORE
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。
    材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
  • 絶縁先曲がりラジオペンチ GEDORE

    絶縁先曲がりラジオペンチ

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
    仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
  • 絶縁ラジオペンチ GEDORE

    絶縁ラジオペンチ

    GEDORE
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
    仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972